作業工具 :「両口レンチ」の検索結果
軽量&コンパクト 。レンチ周りがスリム+薄型ソケット
用途狭い場所での作業に
付属品ラチェットレンチ本体×1
材質【ソケット部】炭素鋼【本体部】炭素鋼
狭い場所での作業などに
用途ボルトやナットの締め外しに
材質【仕上】ブラックニッケル仕上げ【ソケット部】クロームバナジウム鋼【本体】炭素鋼
家具などの組み立てなどに便利な薄型タイプ。
用途机・椅子・ワゴンなどのキャスターの取り替えなどに。
商品構成単品
両口ラチェットレンチの吊り下げに
用途スチール製で高耐久・高強度 。ベルト幅60mmまで対応 。落下防止コード取付穴付き
材質(本体)スチール(クロムメッキ)
許容質量(kg)3以下
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
ハンマー・両口ラチェットレンチの吊り下げに
用途スチール製で高耐久・高強度 。ベルト幅60mmまで対応 。落下防止コード取付穴付き
材質(本体)スチール(クロムメッキ)
リング内径(Φmm)約50
許容質量(kg)3以下
1個
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
用途ボルト・ナットの締めつけ、ゆるめ作業に
付属品8×10/10×12/11×13/14×17/17×19/22×24 mm
材質本体:炭素鋼 ホルダー:ポリプロピレン
1セット(6本)
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
本締め可能。摩耗したボルト・ナットも回せる。首振り角度180°
用途ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに
歯数120
首振角度(°)180
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。