1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メンテナンス作業に必要な70PCSの工具を厳選しました。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。72山ギア採用のラチェットハンドルは狭い場所でも作業性抜群です。ソケットはボルト・ナットの角に優しい面接触加工です。
用途バイクや自動車、家庭や事務所の各種メンテナンス作業。 セット内容6.35mm差込角ソケット(4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12)・9.5mm差込角ソケット(8、10、11、12、13、14、15、17、19、21、22、24)・9.5mm差込角ラチェットハンドル・9.5mm差込角エクステンションバー・9.5mm差込角ユニバーサルジョイント・9.5mm差込角ビットアダプター・ソケットアダプター・コンビネーションレンチ(8mm・10mm・12mm・13mm・14mm・17mm)・ドライバー(+1×75・+2×100・+2×38・-5×75・-6×100mm)・ビットドライバー・25mmビット(プラスビット0,1、2、3)・(マイナスビット4、5.5、7)・(トルクスネジ用ビット10、15、20、25、27、30、40)・(六角ビット2.5、3、4、5、6)・(ソケットアダプタービット)・六角棒レンチセット(1.5、2、2.5、3、4、5、6mm)・ニッパ(150mm)・ラジオペンチ(150mm)・ツールチェスト 入数70 取扱説明書(5.35MB)
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります