作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

2件中 1件〜2件

並び替え:

1. ベアリング交換ツール シマツール

販売価格(税別) ¥149,000
1営業日後以内
シマツール ベアリング交換ツール 1セット
レビュー:(1)

【特長】径10mm〜30mmまでのベアリングの取り付けと内径10mm〜85mmのベアリングの取り外しがこのセットだけで迅速、正確、安全に行えます。 又、このキットにはスライディングハンマーが含まれており、ハウジングに組み込まれたシャフトの無いベアリングも取り外す事が可能です。【セット内容】樹脂製インパクトリング(内径10-30mm)21種類、アルミ製インパクトスリーブ2種類、ショックレスハンマー1本、プーラーアーム3本セット×5種類 計15本、プーラーボルト2種類、スライディングハンマー1本、プーラーボルト押さえスティック1本、カラー7種類(シャフトない場合の押さえ板)

作業工具 > プーラー(引き抜き専用工具) > ベアリングプーラー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
35833847 MK10-30 1セット ¥149,000 1営業日後以内

2. PULLPO ボールベアリングプーラーセット KUKKO(クッコ)

販売価格(税別) ¥99,900 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
KUKKO(クッコ) PULLPO ボールベアリングプーラーセット 1セット

【特長】溝付の玉軸受ベアリングを傷つけず、シャフトを取り外すことなく引き抜くことができます。溝付ベアリングの、外輪のレースに内側から爪を引っ掛けて引き抜きます。特別なショルダーのデザインで、簡単に組み立てとベアリングへの取付ができます。 特別なショルダーのデザインで、アームの広がりを調整することができるため、最適なア-ムの角度とテンションで引き抜きできます。アームは、90度回転させるだけでクロスビームへの装着ができます。 ベアリングに設置する十字のパーツにより、安定したスライディングハンマーによる引き抜きができます(センターボルトは六角部を下にしてください)。

作業工具 > プーラー(引き抜き専用工具) > ベアリングプーラー
注文コード 品番 内容量 ベアリング外径(Φmm)適合寸法(mm) 販売価格 出荷目安 数量
29047446 K-70-A 1セット 26〜52適合ベアリング:6000-6006・6200-6205・6300-6304十字パーツ:10-42 ¥99,900 2営業日後以内
29047455 K-70-B 1セット 62〜150適合ベアリング:6007-6020・6206-6212・6305-6311・6304-6408十字パーツ:35-80 ¥149,000 2営業日後以内
29047464 K-70-C 1セット 26〜150適合ベアリング:6000-6020・6200-6212・6300-6311・6403-6408十字パーツ:10-80 ¥239,000 2営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

   作業工具特集

作業工具の新着商品

ヘックスビットソケット コーケン Ko-ken (山下工業研究所)

ヘックスビットソケット コーケン Ko-ken (山下工業研究所)¥629 〜

L型カッター替刃 NTカッター

L型カッター替刃 NTカッター¥279

ネジキャッチ エンジニア

ネジキャッチ エンジニア¥799

≫作業工具の新着商品をもっと見る