作業工具 :「かため」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
薄鉄板+真鍮メッキ製。
用途書類とじ・文具・バッグ・靴などに。
材質薄鉄板+真鍮メッキ
入数片面ハトメ100個入
使用可能材質厚紙・布・皮革・ビニールなど
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
材質クロムバナジウム鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥939
税込¥1,033
当日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
材質ベリリュウム銅合金
認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
サイズ1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・11/16”・3/4”
仕様布袋入り
エスコ品番EA614CD
材質クロムバナジウム鋼
仕上ミラー
ポイント数12ポイント
1セット(9本)
¥7,250
税込¥7,975
当日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー。AS-drive(面接触)。ショートタイプ
商品構成単品
オフセット(メガネ部)15°
1個
¥635
税込¥699
当日出荷
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
1個
¥380
税込¥418
欠品中
対辺(mm)10
エスコ品番EA614C-10
質量(g)35
寸法D1(mm)16.4
寸法D2(mm)20.8
寸法T1(mm)6
寸法T2(mm)4.6
1個
¥650
税込¥715
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)24
全長(mm)265
質量(g)320
アズワン品番64-2240-11
1本
¥7,360
税込¥8,096
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)13
全長(mm)175
質量(g)90
アズワン品番64-2240-02
1本
¥4,010
税込¥4,411
当日出荷
1個
¥730
税込¥803
当日出荷
1個
¥450
税込¥495
当日出荷
オリジナルファイルなどの表紙作りに。紙バッグなどの穴の補強に。エプロンなどの補強に。補修・補強・制作に。
用途書類とじ・文具・バッグ・靴などに。
仕様●ハトメサイズ(mm):7(#20)●ハトメ穴サイズ(mm):7●使用可能な厚み:厚さ2.5mmまで
付属品片面ハトメ50個入
材質薄鉄板+真鍮メッキ
質量(g)216
使用可能材質厚紙・布・皮革・ビニールなど
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。