作業工具 :「エアー インパクト レンチ トルク」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮空気を用いて、ボルトやナットの脱着作業を行うための工具です・本来の用途以外に使用しないでくださいインパクト機能付きのエアーラチェットです。インパクト機能でキックバック(反力)を低減します。回転速度がはやく作業が効率的にできます。
質量(g)590 最大トルク(N・m)68 無負荷回転数(min-1[r.p.m])700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×162×8 39.5 空気消費量(L/min)283 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーインレット1/4" 能力ボルト径M10 使用エアーホース内径(Φmm)10 差込角(DR)3/8inch 適合コンプレッサー3HP以上推奨
1個
20,980 税込23,078
翌日出荷

高級合金鋼の一体物で耐久性抜群です。(エアー・電動・電池)インパクトレンチ用です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジ等の締付・緩め作業。 材質特殊合金製 差込角(mm)12.7(1/2インチ)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに 差込角(mm)12.7 材質専用クロームバナジューム 全長(mm)85
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに 差込角(mm)12.7 材質専用クロームバナジューム
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

東日製作所半自動電動トルクレンチ
エコ商品
半自動電動エアトルクDAC3シリーズは、インパクトレンチ用の防振ソケットが使用可能。 回転時の振れが減少するので作業効率が向上します。 1台で着座までの仮締めを電動で行い、最終締付けをトルクレンチで正確に行います。 従来のインパクトレンチ+トルクレンチの締付け作業が一工程で行えるので、作業効率が大幅に改善されて管理も簡単になります。 DAC3シリーズはアダプターコードが横出しのDACLと上出しのDACSの2種あり、作業に合わせて選択できます。 CO2排出量を削減。エアツールのAC3シリーズと比較し、CO2排出量は約1/25と低減。※ねじ山数10山のねじを締付けた場合。 DAC3本体の調整ボリュームで仮締めトルク値が調整できます。 仮締め完了後、トルクレンチで本締めを行わないと電動モータが回転しない(次の締付けが行えない)設定が出来るため、締め忘れ防止(ポカヨケ)に最適です。 付属品の「位置合わせハンドル」により、ワークへの位置合わせが容易に行えます。 LEDの点灯によりDAC3の動作状況が分かります。 校正は、今お使いのトルクレンチテスタで行えるので、DAC3導入に伴う新たなテスタや測定器が不要です。
用途セル生産、サブラインでの締付け作業用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
199,800 税込219,780
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
用途自動車整備などに 材質専用クロームバナジューム
1個ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 特殊クロームバナジューム鋼を採用。 ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 差込角(mm)12.7 材質専用クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

東日製作所半自動エアトルク
エコ商品
トルクレンチにエアモータを組込み、仮締めから最終締付けまで一つの工具で完了。 従来のインパクトレンチ+トルクレンチの締付け作業が一工程で行えるので、作業効率が大幅に向上します。 仮締めはエアモータ、最終締付けはトルクレンチで行うため正確な締付けができます。 最終締付けはトルクレンチなので、エア圧力変動による締付けトルクのバラつきがありません。 締付けトルクの変更は、N・m単位の目盛によって簡単に行えます。 校正はトルクレンチテスタで行えます。 LSはリミットスイッチ付。CNA-4mk3(別売)との組み合わせでポカヨケ(締め忘れ防止)ができます。
用途締付作業用 組み立て、量産用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89,980 税込98,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

東日製作所半自動エアトルク
エコ商品
トルクレンチにエアモータを組込み、仮締めから最終締付けまで一つの工具で完了。 従来のインパクトレンチ+トルクレンチの締付け作業が一工程で行えるので、作業効率が大幅に向上します。 仮締めはエアモータ、最終締付けはトルクレンチで行うため正確な締付けができます。 最終締付けはトルクレンチなので、エア圧力変動による締付けトルクのバラつきがありません。 締付けトルクの変更は、N・m単位の目盛によって簡単に行えます。 校正はトルクレンチテスタで行えます。 LSはリミットスイッチ付。CNA-4mk3(別売)との組み合わせでポカヨケ(締め忘れ防止)ができます。 A3/ALS3シリーズは2022/1から一部製品を除いてISO6789:2017に対応。
用途組み立て、量産用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)インパクトソケット
動力工具のインパクトレンチは大きなトルクを発生するので、手動用ソケットに比べて外径を厚くし強度を持たせるようにしています。表面はめっきが剥れて飛散しないよう「リン酸皮膜処理」を施しています。工具自体が外れてしまうことのないようピンとリングでレンチのアンビル(ドライブ角)に固定出来るようになっています。
用途ボルト・ナットの脱着に。エア駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具で一気にボルトやナットを回したり外したりすることができる。自動車のタイヤ交換に使われることが多く、タイヤを固定しなくても外せるメリットがあります。 仕様(サイズ&ロゴ)レーザーマーキング 材質クロムモリブデン鋼(SCM440) 差込角(mm)12.7 表面処理リン酸マンガン処理
1個
439 税込483
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。 面接触でボルト・ナットをしっかり捉えます。 電動、エアインパクトレンチ用です。 インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。
用途技術者向け、メンテナンス業者 差込角(mm)9.5 トラスコ品番757-6811 セット内容10点:JHW36810、36811、36812、36813、36814、36815、36816、36817、36818、36819(ピン・Oリングは別売です。) 材質特殊工具鋼 質量(g)1394
1セット(10個)
55,980 税込61,578
当日出荷

SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。 面接触でボルト・ナットをしっかり捉えます。 電動、エアインパクトレンチ用です。 インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。
用途技術者向け、メンテナンス業者 差込角(mm)12.7 材質特殊工具鋼
1セット(10個)ほか
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。 面接触でボルト・ナットをしっかり捉えます。 電動、エアインパクトレンチ用です。 インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。
用途技術者向け、メンテナンス業者 差込角(mm)12.7 材質特殊工具鋼
1セット(10個)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。 面接触でボルト・ナットをしっかり捉えます。 電動、エアインパクトレンチ用です。 インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。
用途技術者向け、メンテナンス業者 差込角(mm)9.5 トラスコ品番757-6838 セット内容13点:JHW35407、35408、35409、35410、35411、35412、35413、35414、35415、35416、35417、35418、35419(ピン・Oリングは別売です。) 材質特殊工具鋼 質量(g)1446
1セット(13個)
29,980 税込32,978
当日出荷

SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。 面接触でボルト・ナットをしっかり捉えます。 電動、エアインパクトレンチ用です。 インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。
用途技術者向け、メンテナンス業者 差込角(mm)19 トラスコ品番758-0363 セット内容8点:JHW6M-619A、622A、624A、627A、630、632、636、641(ピン・Oリングは別売です。) 材質特殊工具鋼 質量(g)3750
1セット(8個)
99,980 税込109,978
当日出荷

SUPERTORQUE[[R下]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。 面接触でボルト・ナットをしっかり捉えます。 電動、エアインパクトレンチ用です。 インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。
用途技術者向け、メンテナンス業者 差込角(mm)9.5 トラスコ品番757-6820 セット内容JHW36607、36608、36609、36610、36611、36612、36613、36614、36615、36616、36617、36618、36619、プランジャータイプのインパクトレンチを使用してください。 材質特殊工具鋼 質量(g)770
1セット(13個)
23,980 税込26,378
当日出荷

半自動電動エアトルクDAC3シリーズは、インパクトレンチ用の防振ソケットが使用可能。回転時の振れが減少するので作業効率が向上します。、1台で着座までの仮締めを電動で行い、最終締付けをトルクレンチで正確に行います。、従来のインパクトレンチ+トルクレンチの締付け作業が一工程で行えるので、作業効率が大幅に改善されて管理も簡単になります。、DAC3シリーズはアダプターコードが横出しのDACLと上出しのDACSの2種あり、作業に合わせて選択できます。、CO2排出量を削減。エアツールのAC3シリーズと比較し、CO2排出量は約1/25と低減。※ねじ山数10山のねじを締付けた場合。、DAC3本体の調整ボリュームで仮締めトルク値が調整できます。、仮締め完了後、トルクレンチで本締めを行わないと電動モータが回転しない(次の締付けが行えない)設定が出来るため、締め忘れ防止(ポカヨケ)に適しています。、付属品の「位置合わせハンドル」により、ワークへの位置合わせが容易に行えます。、LEDの点灯によりDAC3の動作状況が分かります。、校正は、今お使いのトルクレンチテスタで行えるので、DAC3導入に伴う新たなテスタや測定器が不要です。、【用途】、セル生産、サブラインの組み立て作業。、【注意事項】、DACL25N3と50N3 及びDACS25N3と50N3は仮締めトルク値を約4 ~ 5N・m に設定した場合、仮締めの回転数は850r.p.m となり、6N・m 以上に設定すると1100r.p.m になります。、仮締めトルク範囲のトルク値精度は保証範囲外です。、仮締めトルクはジョイント係数により変化します。仕様表中の仮締めトルクの可変範囲条件は、普通ジョイント(ジョイント係数e =10)の場合になります。特に、ハードジョイントへの締付けを行う場合、トルクレンチの最小目盛よりも仮締めトルクが高くなる場合があります。そのような場合はご使用になれない可能性があります。詳しくはお問い合わせください。、電源コードはコード部分がストレートコードとカールコードの2種類があります。作業に合ったものをお選び下さい。、ソケットは必ず動力式を使用して下さい。、リミットスイッチの定格は AC/DC30V、1A以下です。
1本
229,800 税込252,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オイルパルスレンチ、インパクトレンチなどのエアツール、またはUDP-TA(RF)タイプなどの電動ツールに接続して使用します。(使用するエアツールは原則的に背圧検知のためTM型が必要です。) 締付け本数をカウントダウンし、ディスプレイとブザーにより締め忘れ、締め不足を防止します。 コントローラの設定を、前面LCD(液晶ディスプレイ)の指示により、前面キースイッチにて簡単に行うことができます。(パソコンからの設定値入力も可能です。) 自動設定機能により圧力値の設定が容易です。 締付け時間、判定を1500本分記憶することが可能です。 締付け確認音、キー確認音、NOKブザーそれぞれのブザー音量調節が可能です。 締付け本数の異なる4種類のワークをカバーするワークセレクト機能を内蔵しています。 外部入出力端子(フリーフォーマット)の利用により、ラインとのインターロックが可能です。 パソコンからの接続により設定値の送受信および波形データ、メモリデータ、総締付本数の受信ができます。(外付け圧力センサーCPの使用により総締付けパルス数の受信も可能です。) シャットオフツールを使用する場合は、締付け時間の計測および表示が可能です。 コネクタタイプの場合、外付け圧力センサーCPの使用により、パルス数のカウントが可能となりましたので、締付け時間コントロール以外にパルス数コントロールが可能です。(ツールまたはワーク条件等によりパルス数の検出ができない場合があります。 総締付本数、総締付パルス数(外付け圧力センサーCPの使用が必要)によるツール管理が可能です。
電源AC100~240V、50/60Hz 使用周囲温度(℃)0~36(凍結なきこと) 使用周囲湿度90%RH以下(結露なきこと)
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単に素早く角が丸まったボルト・ナットを外すことができます。 トルクを掛けるとボルト・ナットに食いつきます。 ハンマーで叩き込む必要はありません。 電動、エアインパクトと使うことができます。
用途技術者向け、メンテナンス業者 差込角(mm)12.7 トラスコ品番758-1351 セット内容7点:JHWTS51551、51591、51625、51669、51709、51750、51827(mm:14、15、16、17、18、19、21) 材質特殊工具鋼 質量(g)680
1セット(7個)
52,980 税込58,278
翌々日出荷

簡単に素早く角が丸まったボルト・ナットを外すことができます。 トルクを掛けるとボルト・ナットに食いつきます。 ハンマーで叩き込む必要はありません。 電動、エアインパクトと使うことができます。
用途技術者向け、メンテナンス業者 差込角(mm)9.5 トラスコ品番758-1343 セット内容9点JHWTS38394、38437、38472、38512、38551、38591、38625、38669、38750(mm:10、11、12、13、14、15、16、17、19) 材質特殊工具鋼 質量(g)470
1セット(9個)
45,980 税込50,578
当日出荷

RS Pro エアインパクトソケットRS Pro のこの広範なインパクトソケットセットには、業務用に必要なすべてが揃っています。この高品質セットはクロムモリブデンスチール製で、高い耐腐食性と耐熱性を誇ります。このため、最も過酷な環境でのヘビーデューティ用途に適しています。 このメトリックソケットセットは、インパクトレンチ又はインパクトドライバで 1/2 インチスクエアドライブ用に設計されています。 このキットは、各種のソケットサイズを取り揃え、プロにも DIY 愛好家にも最適な、コンパクトで信頼性の高い工具です。 このセットにより、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。 この1/2インチドライブインパクトソケット18個セットは、識別しやすいように個別のラベルを貼ったモールドを完備した業務用ケースに収められています。ケースはフォーム張りで、ソケットビットをきれいに保ちます。 特長と利点 耐衝撃性6ポイントのクロムモリブデン製ソケット 8個の深型ソケットで1/2インチインパクトレンチを使用する幅広い用途に対応 各ソケットサイズに個別のラベルを貼ったモールドを完備した保管ケース すべてのPCLソケットはANSI規格を上回る仕様 2個のグリースリングを備え、優れたグリップ力を発揮 作業面の奥深くまでセンター穴を開けることが可能 Zドライブを提供し、より強いグリップ力で留め具の平坦な壁面に接触可能 開口部を面取りした薄肉設計で留め具に簡単かん合 用途 このメトリックインパクトソケットは、インパクトドライバ及びインパクトレンチ用に設計されています。 インパクトレンチは、多くの場合、電気的又は空圧的に給電されるため、手動レンチよりもはるかに大きいパワーとトルクを発揮します。したがって、インパクト等級のソケットビットは、そのような要求に対応できる堅牢性が得られるように設計されています。 インパクトドライバは、ソケットドライバ用途でペディンスが必要な場合に使用され、一般的に機械工によって使用されます。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様ソケットセットタイプ = ディープインパクトソケットセットドライブサイズ = 1/2インチインチまたはメートル = Metric個数 = 8ソケットヘッドタイプ = 6点ラチェット付属 = なしソケットサイズ = 12 → 24mm仕上げ = クロム材質 = クロムモリブデン鋼ドライブ種類 = 正方型
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷

RS Pro 1/2 インチインパクトソケットRS Pro のこの広範なインパクトソケットセットには、業務用に必要なすべてが揃っています。この高品質セットはクロムモリブデンスチール製で、高い耐腐食性と耐熱性を誇ります。このため、最も過酷な環境でのヘビーデューティ用途に適しています。 このメトリックソケットセットは、インパクトレンチ又はインパクトドライバで 1/2 インチスクエアドライブ用に設計されています。 このキットは、各種のソケットサイズを取り揃え、プロにも DIY 愛好家にも最適な、コンパクトで信頼性の高い工具です。 このセットにより、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。 この1/2インチドライブインパクトソケット18個セットは、識別しやすいように個別のラベルを貼ったモールドを完備した業務用ケースに収められています。ケースはフォーム張りで、ソケットビットをきれいに保ちます。 特長と利点 耐衝撃性6ポイントのクロムモリブデン製ソケット18個のソケットで1/2インチインパクトレンチを使用するほぼすべての用途に対応各ソケットサイズに個別のラベルを貼ったモールドを完備した保管ケースすべてのPCLソケットはANSI規格を上回る仕様2個のグリースリングを備え、優れたグリップ力を発揮作業面の奥深くまでセンター穴を開けることが可能Zドライブを提供し、より強いグリップ力で留め具の平坦な壁面に接触可能開口部を面取りした薄肉設計で留め具に簡単かん合 用途 このメトリックインパクトソケットは、インパクトドライバ及びインパクトレンチ用に設計されています。 インパクトレンチは、多くの場合、電気的又は空圧的に給電されるため、手動レンチよりもはるかに大きいパワーとトルクを発揮します。したがって、インパクト等級のソケットビットは、そのような要求に対応できる堅牢性が得られるように設計されています。 インパクトドライバは、ソケットドライバ用途でペディンスが必要な場合に使用され、一般的に機械工によって使用されます。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様ソケットセットタイプ = ディープインパクトソケットセットドライブサイズ = 1/2インチインチまたはメートル = Metric個数 = 18ソケットヘッドタイプ = 6点ラチェット付属 = なしソケットサイズ = 10 → 32mm仕上げ = クロム材質 = クロムモリブデン鋼ドライブ種類 = 正方型
1セット
24,980 税込27,478
翌々日出荷

SUPERTORQUE[[R下]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。 面接触でボルト・ナットをしっかり捉えます。 電動、エアインパクトレンチ用です。 インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。
用途技術者向け、メンテナンス業者 差込角(mm)9.5 トラスコ品番758-0312 セット内容JHW2M-607、608、609、610、611、612、613、614、615、616、617、618、619 材質特殊工具鋼 質量(g)762
1セット(13個)
19,980 税込21,978
9日以内出荷

高耐久 折れ・ねじれ・磨耗に強い!。新材料ダイハード鋼・高硬度HRC62。ねじれで衝撃を吸収するトーションではないので、トルクを確実に伝え、ネジを締めることができます。刃先は強化パワー刃先で、ハイインパクトに対応! 36V電動インパクト、エアードライバーで使用できます。
用途小ネジ、タッピング、ドリルネジ締結。刃先折損・取替頻度の多いユーザー様に。 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能両頭 刃先マグネットなし 材質ダイハード鋼 先端サイズ2 先端形状プラス(+) ビット両頭・Aタイプ 熱処理区分DX
1袋(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高耐久 折れ・ねじれ・磨耗に強い!。新材料ダイハード鋼・高硬度HRC62。ねじれで衝撃を吸収するトーションではないので、トルクを確実に伝え、ネジを締めることができます。刃先は強化パワー刃先で、ハイインパクトに対応! 36V電動インパクト、エアードライバーで使用できます。
用途小ネジ、タッピング、ドリルネジ締結。刃先折損・取替頻度の多いユーザー様に。 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能両頭 刃先マグネットなし 材質ダイハード鋼 先端サイズ2 先端形状プラス(+) パックジッパー ビット段付・Aタイプ 熱処理区分DX
1袋(10本)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高耐久 折れ・ねじれ・磨耗に強い!。新材料ダイハード鋼・高硬度HRC62。ねじれで衝撃を吸収するトーションではないので、トルクを確実に伝え、ネジを締めることができます。刃先は強化パワー刃先で、ハイインパクトに対応! 36V電動インパクト、エアードライバーで使用できます。
用途小ネジ、タッピング、ドリルネジ締結。刃先折損・取替頻度の多いユーザー様に。 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能両頭 刃先マグネットなし 材質ダイハード鋼 先端サイズ2 先端形状プラス(+) パックジッパー ビット両頭・Bタイプ 熱処理区分DX
1袋(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります