作業工具 :「エキスパン」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

待望のエキスパンダー。 1/4 ヘッドが完成!。 高い加工精度を誇り、様々なエキスパンダー本体に使用可能。
適合サイズ1/4″ 適合機種TA525、TA525PM
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

13100BBK エキスパンダクス BBKテクノロジーズ 動画あり
BBKテクノロジーズエキスパンダクス
適合なまし銅管専用 セット内容エキスパンダクス本体、エキスパンダクスヘッド(3/8・1/2・5/8・3/4・7/8・1・1"-1/8)、エキスパンダクスケース 方式(拡管)手動式 本体質量(g)875(ヘッド含まず) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×125×45 拡管能力3/8~1-1/4、1-1/2(7サイズ)
1セット
57,980 税込63,778
当日出荷

カラフルなヘッドでサイズの視認性抜群。人間工学に基づいたハンドルで使い心地も抜群。なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。
用途なまし銅管の拡管作業用に。 セット内容エキスパンダ本体、ヘッド(1/4”、3/8”、1/2”、5/8”、3/4”、7/8”、1”、1 1/8”)、収納ケース 適合銅管径1/4”~1 5/8”(6.35~41.28mm) ※オプションヘッド使用時
1セット
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個(1個)
2,900 税込3,190
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)エキスパンダセット
トラスコ品番824-7829 セット内容本体、ヘッド(1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1-1/8)、ケース
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷

1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローテンベルガー(ROTHENBERGER)エキスパンダヘッド
均一で綺麗な拡管をするために作りあげた精密ヘッド。 エキスパンダヘッドは、6チャンネルのヘッドをリベット(鋲)で固定。 ヘッドの強度を保ち、力を均等に伝え、同芯上に広がるため、精度の高い作業が可能。
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

(a)本体(b)基本アダプター1(c)基本アダプター2(d)60-70mm拡張アダプタ(e)70-80mm拡張アダプタ(f)80-89mm拡張アダプタ(g)89-98mm拡張アダプタ(h)98-108mm拡張アダプタ(i)½”差込26mmインパクトソケット
用途マフラー等、金属のパイプの拡張 ブラック
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

今まで無かったエキスパンダの1/4"ヘッドが遂に完成しました。効率の良い配管作業に役立ちます
適合機種FS-520C、FS-520H
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

チューブエキスパンダー用ヘッド。
呼び径(inch)冷媒管:1.1/2 質量(kg)0.2 外径(Φmm)38.1 適合ハンドル15071 モデル番号:L-1.1/2
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

軽量アルミボディ採用! なまし銅管の拡管作業用に。 1/4"ヘッド付のお宝市限定セット
セット内容アルミエキスパンダセット / TA525PA、エキスパンダヘッド1/4 / TA525-2 寸法(inch)1/4~1
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

油圧式なので簡単・スムーズに拡管作業ができます。 拡管作業の多い現場でも手が疲れず、均一な加工ができます。 小型・軽量でせまい場所での拡管作業に最適です!! 拡管サイズは3/8″(9.53mm)~2-1/8″(53.98mm)
セット内容油圧L型エキスパンダ本体、ヘッド(3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、1″)、リーマー、スクレーパー、収納ケース 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×45×165 拡管能力なまし銅管 3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、1″、1^1/8″、1^1/4″、1^5/8″、1^3/4″、1^7/8″、2″、2^1/8″ 負荷方式手動油圧式シリンダーポンプ方法
1セット
69,980 税込76,978
5日以内出荷

ワンタッチでヘッド脱着ができ、作業時間短縮。 リボルバー式で簡単に拡管深さの調整が出来ます。 パワートルク機構で、従来品の半分の力で拡管が可能。 握りやすいグリップで拡管時に手を挟みません。
付属品ヘッド(3/8”・1/2”・5/8”・3/4”・7/8”・1”)、リーマ、ケース トラスコ品番824-7839 質量(kg)3 拡管能力軟質銅管:外径5/16”~2-5/8”、肉厚2.5mm
1セット
99,980 税込109,978
当日出荷

架橋ポリエチレン管をWタイプ継手に接続する際の管端の拡径に使用します。
適合サイズ(架橋ポリエチレン管)10・13 仕様携帯ケース付 タイプ拡径用
1個
7,588 税込8,347
翌々日出荷

架橋ポリエチレン管をWタイプ接続に接続する際の圧入に使用します。
適合サイズ(Wタイプ継手)10・13 仕様携帯ケース付 タイプ圧入用
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

1個
36,100 税込39,710
翌日出荷

1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

樹脂ケース、ヘッド付き。エキスパンダーヘッドはEA208A-3~-14よりお選び下さい。
全長(mm)370 質量(kg)2.4(ボディのみ:850g) サイズエキスパンダーヘッド:3/8”・1/2”・5/8”・3/4”・1”
1セット(1セット)
40,500 税込44,550
翌日出荷

1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新冷媒・従来冷媒。肉厚銅管3/4"(1.2mm厚)対応。1/4"~1-1/8"迄のフルサイズのヘッドセット
セット内容エキスパンダ本体 全長360mm、ヘッド 1/4"・3/8"・1/2"・5/8"・3/4"・7/8"・1"・1-1/8"(8サイズ)
1セット
67,980 税込74,778
5日以内出荷

1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様ガンタイプなので複数の拡管作業をスピーディに行えます。 油圧エキスパンダーガン(TA525EH-1B) 専用電動油圧ポンプ(TA525EH-1P) 拡管能力…3/8″~13/4″(9.53~44.45Φ)なまし銅管専用 専用電動油圧ポンプ 30MPa、自動圧力解除機能付。 熱交換器の溶接時管末拡管用として工場等で広く使用されています。セット内容
1個
369,800 税込406,780
5日以内出荷

仕様ツイスト&ロックシステムでヘッドを簡単に脱着可能(従来のねじ込み式ヘッドも使用可能)。・オプションヘッド…TA525CA-3(3/8″)~TA525CA-14(13/4″)よりお選びください。 TA525C-3(3/8″)~TA525C-20(25/8″)も使用できます。 (ツイスト&ロック機能なし)なまし銅管本体サイズ400mm質量780g
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷

アルミ、銅管のチューブを継手を使わずに迅速・正確に接続するための、チューブ拡管用として設計されています。 フリー・フローティング、セルフ・センタリングの機構を採用し、加工時に銅管の中心に爪が無理なく位置づけられ銅管に均等な力が加わり正確な加工を実現します。
セット内容エキスパンダーヘッド(1/2・5/8・7/8”)、ケース 質量(kg)2.7 モデル番号:7
1セット
98,980 税込108,878
翌日出荷

チューブエキスパンダー用ヘッド。
呼び径(inch)冷媒管:1.1/4、水道管:1 質量(kg)0.2 外径(Φmm)31.75 適合ハンドル15071 モデル番号:S-1.1/4
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

チューブエキスパンダー用ヘッド。
呼び径(inch)冷媒管:5/8、水道管:1/2 質量(kg)0.2 外径(Φmm)15.88 適合ハンドル15071 モデル番号:S-5/8
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)M-C プラスチック ケース F/M-5
チューブエキスパンダー用ケース。
質量(kg)1.4 ケース寸法(mm)430×230×80 モデル番号:M-C
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷

寸法(inch)3/4(19.05mm) トラスコ品番450-9072 質量(g)170
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

寸法(inch)1 5/8(41.28mm) トラスコ品番450-9137 質量(g)480
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

寸法(inch)1 3/8(34.93mm) トラスコ品番450-9340 質量(g)450
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

軽くて耐久性に優れ、アルミ製鍛造ボティーに人間工学に基づいたグリップを備えており、快適かつ抜群の作業性を発揮します。ハンドルを長くすることで拡管加工作業にかかる負荷を軽減します。ヘッドの交換も素早く簡単に行なえます。高品質なフランス製です。
用途軟質銅管の拡管加工に。 トラスコ品番856-2016 セット内容本体、ヘッド(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8)、プラスチックケース 幅(mm)230 全長(mm)450 質量(kg)2.3 高さ(mm)63 2018年トラスコ掲載ページ4 1391
1セット
73,980 税込81,378
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
23,800 税込26,180
翌日出荷

ローテンベルガー(ROTHENBERGER)アダプタ
用途2インチ以上のエキスパンダヘッドを使用する場合に使用。 トラスコ品番852-0722 適合機種エキスパンダパワートルク・パワーエキスパンダH1用
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷

1個
167,000 税込183,700
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります