作業工具 :「チェーン用ボルト」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
こんなお得な商品も!

ボルトクリッパー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。
JIS 4643規格品です。
用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。
再生紙使用マーク適合
パワーボタンを押すことによって切断力が2倍になるカッターです。2種類のカッターの役割をこなします、カッターの切断力を2倍にする事で極めて硬い材料も切断できます。通常の材質に対しては50%の力で切断できます。
用途ケーブル、釘、鋲、ねじ、ボルト、ワイヤー、チェーンなどの切断
全長(mm)200
切断能力(mm)硬線
切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.0
切断能力(Φmm) 銅線Φ3.5
2018年トラスコ掲載ページ4 0938
こんなお得な商品も!

ボルトクリッパー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
刃付けにこだわった日本製のボルトクリッパーです。
軽くて丈夫なスチールパイプハンドルを採用しています。
握りやすいグリップ形状で作業効率がアップします。
替刃は柄部の取り付け、刃先の調整が簡単です。
刃部は鍛造・焼き入れをし、耐久性、切れ味に優れています。
用途線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーンなど)の切断用。
材質/仕上ハンドル:スチール
材質(刃)特殊鋼
こんなお得な商品も!

ボルトクリッパー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
軽くて丈夫なスチールパイプハンドルを採用しています。握りやすいグリップ形状で作業効率がアップします。替刃は柄部の取り付け、刃先の調整が簡単です。刃部は鍛造・焼き入れをし、耐久性、切れ味に優れています。
用途線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーンなど)の切断用。
パワーボタンを押すことによって切断力が2倍になるカッターです。カッターの切断力を2倍にすることで極めて硬い材料も切断でき、通常の材質に対しては50%の力で切断できます。パワーボタンを押すことによって切断力が2倍になるカッターです。カッターの切断力を2倍にすることで極めて硬い材料も切断でき、通常の材質に対しては50%の力で切断できます。
用途ケーブル、釘、鋲、ねじ、ボルト、ワイヤー、チェーンなどの切断
全長(mm)200
仕様ブリスター有、クラシックハンドル
トラスコ品番829-0336
材質鍛造高級鋼
質量(g)350
切断能力(mm)硬線
切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.0
切断能力(Φmm) 銅線Φ3.5
2018年トラスコ掲載ページ4 0938
1丁
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。
用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。
仕様被切断材HRC48以下
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
回転するスイングハンドルを採用、ボルト・ナットにソケットを入れたままハンドルが回転するので、狭い箇所での早締め・仮締め作業に威力を発揮します。
ソケットが貫通タイプなので長く突き出たボルトにも対応可能です。
またコンパクト設計なので携帯にも便利です。
各サイズによって楽器、エンジンチェーンソーや刈払機のプラグ交換、スポーツ用品、日曜大工、レジャー等に最適です。
仕上げは高級感あふれるサテンフィニッシュを採用しました。
用途楽器、エンジンチェーンソーや刈払機のプラグ交換、スポーツ用品、日曜大工、レジャー、各種設備・メンテナンス等でのボルト・ナットの締付けに。
材質カーボンスチール、サテンフィニッシュ仕上げ
全長(mm)80
ハンドル部分が折りたためる機構ため収納に便利です。
用途線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーンなど)の切断用。
材質ハンドル:スチール
材質(刃)クロムモリブデン鋼(55CrMo)
軽くて使いやすいです。
刃先の調整は偏心ボルト方式を採用し、簡単・確実に調整できます。
ハンドルは特殊アルミ合金を鍛造品です
あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
錆に強いステンレスのクリップと、軽量なアルミのチェーンを組み合わせた軽量なグローブホルダーです。スプリングフック付きで色んな箇所に付けることができます。強力なステンレス製クリップを採用し、グローブをしっかりホールドします。チェーンは強度を高める為、つなぎ目を溶接しています。長い場合はボルトクリッパー等でカットしてご使用ください。
用途作業効率の向上に。
全長(mm)180
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
耐久性のあるスチールのバーとアルミのチェーンを組み合わせた、吊り下げタイプのテープホルダーです。マスキングテープやビニールテープ等の小型テープに対応。作業現場でよく使うテープをぶら下げることで、作業効率を向上できます。スプリングフック付きで腰道具などの様々な箇所に付けることができ汎用性に優れます。チェーンは強度を高める為、つなぎ目を溶接しています。長い場合はボルトクリッパー等でカットしてご使用ください。
用途作業効率の向上に。
幅(mm)テープ止め部:94
全長(mm)280
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
セット内容SUSナイロンナット:2個、SUSチェーン金具:3個、SUSロングボルト:2本、SUSパイプ:4本
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
セット内容Gメッキナイロンナット:2個、Gメッキチェーン金具:3個、Gメッキロングボルト:2本、Gメッキパイプ:4本
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
セット内容アルミナイロンナット:4個、アルミチェーン金具:8個、アルミロングボルト:4本、アルミパイプ:8本、超軽量:41g
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
セット内容アルミナイロンナット:4個、アルミロングチェーン金具:3個、アルミロングボルト:4本、アルミパイプ:8本、超軽量:51g
加工アルマイト
セット内容アルミナイロンナット:2個、アルミチェーン金具:3個、アルミロングボルト:2本、アルミパイプ:4本、超軽量:19g
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。