作業工具 :「三角ネジ」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
三角ネジ用ドライバーです。ビット差替式ドライバーです。奥まった箇所のネジ回しに最適な段付タイプ。
用途景品・教材玩具などの三角ネジを回せます。
トラスコ品番469-7693
種類差替式ドライバー
先端サイズ▲2.0mm×▲2.2mm
商品構成単品
1セット
¥729
税込¥802
当日出荷
4サイズに対応する、三角ネジ専用ドライバーです。エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。玩具や景品にある三角ネジに使用できます。
用途三角ネジの締付け、緩め作業。
セット内容三角ドライバ:2.0×2.2・1.6×2.3(mm)
商品構成セット品
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
三角穴ねじ用のドライバーです。三角穴ねじの緩め締め作業に最適です。
用途ねじ締め作業。
商品構成単品
刃先(mm)2.0・2.2
1本
¥869
税込¥956
当日出荷
こんなお得な商品も!

精密ドライバー セット 32点
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。
種類セット品
材質(軸)SNCM鋼
材質(グリップ)樹脂
商品構成セット品
付属ビット30本
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
特殊形状のねじの締め付け、取り外しに最適です。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
軸長(mm)24
全長(mm)65
質量(g)11
差込角対辺(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
DR-81~89、93をセットにした10本セットです。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器などのあらゆるメンテナンスなどに便利です。ビットホルダ付
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
付属品ビットホルダ付
トラスコ品番368-7520
1セット(10本)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
携帯電話、コンピューターなどに使用されているねじ用の特殊精密ドライバーです。
グリップ後部は回転キャップです。優れた靭性・耐摩性ブレード(焼入)です。
全長(mm)114
質量(g)20
種類精密ドライバー
グリップ径(Φmm)12
材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
材質(グリップ)CA
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
携帯電話・PHS・ファミコンゲーム機器などに使われている特殊ネジ用の専用工具
仕様回転式キャップ
トラスコ品番331-8109
全長(mm)115
質量(g)75
種類セット品
グリップ径(Φmm)15
材質(グリップ)樹脂
本数6
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
1セット(6本)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
三角、Y型、トルクスネジにも対応の充実のセット内容です。専用ケース付きで、一つにまとめてコンパクトに収納。持ち運びに便利で紛失を防ぎます。ハンドルはラバー仕様で、滑りに強く、しっかり握ることができます。ラチェット機構内蔵でグリップを持ち直さずに片手で素早い作業が可能です。ラチェット固定モードで通常のドライバーと同じ使い方もできます。
用途時計・眼鏡・精密機器の修理・組立等、微細なネジの着脱作業。
種類セット品
材質(グリップ)樹脂
先端形状トルクス
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
この1セットで12通りの使い方ができる。
玩具などに使われている三角ネジ用刃先を2サイズ用意。
+2は、太軸と細軸を用意。
収納ケースは、ネジトレーとして使用できる。
親ハンドルは、手にやさしい素材を採用し、後部でヒートン(洋灯吊り)も回せる。
仕様12通りの使い方ができます。
セット内容親ハンドル:(全長)102mm、(柄径)32mm、差替軸-2.5:(全長)128mm、(先端サイズ)-2.5、刃厚(mm)0.4、(軸長)60、(軸径)3mm、(柄径)12mm、+0:、(全長)128mm、(軸長)60、(軸径)3、(柄径)12mm、太+2/細+2:(全長)120mm、(軸長)37、(軸径)太+2:6mm/細+2:4.5 、(柄径)12mm、(三角)1.9/2.3:(全長)120mm、(軸長)37mm、(軸径)1.9:4mm/2.3:3mm、(柄径)12mm、+1/角キリ:(全長)120mm、(軸長)37mm、 +1:5mm/角キリ:5、(柄径)12mm 、+3/-6:(全長)120mm、(先端サイズ)(+3)-/(-6)6、刃厚(mm)(+3)-/(-6)0.8mm、(軸長)37mm、(軸径)+3:6/-6:6、(柄径)12mm
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
豊富な20種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。ミニニッパは、プラスチック・軟線の切断に使用できます。ピックツールは、細かな部品の着脱・調整に最適です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。
種類セット品
セット内容マスターハンドル・エクステンションホルダー・プラスビット(+No.00(2.0mm)・+No.0(2.5mm)・+No.1(3.5mm))・マイナスビット(-1mm・-1.5mm・-2mm・-2.5mm・-3mm・-3.5mm)・トルクスビット(T2・T3・T4・T5・T6・T8・T10・T15・T20)・三角ビット2.2mm・Y型ビット2.6mm・ミニニッパ・ピンセット・ミニハンマー・ミニヤスリ半丸・ピックツール(ストレート型・フック型)
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
材質(グリップ)樹脂(ハード)
軸径(Φmm)3
全長(mm)146
種類グリップドライバー
グリップ径(Φmm)15
先端内径(mm)-
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
豊富な24種類のビット(先端工具)で、さまざまなネジに対応!修理・分解・DIYなど、幅広い作業に対応できる精密ドライバーセットです。軽くてコンパクトなため、持ち運びにも便利です。
用途修理・分解・DIYなど、幅広い作業に対応できる精密ドライバーセットです。 。プラス・マイナス・トルクス・六角・Y型・星型・三角・U型の豊富な24種類のビット(先端工具)で、さまざまなネジに対応することができます。 。ドライバー先端の窪みにビットを挿し込むだけで簡単に取り付けられます。 。小さめのビットでスマートフォン、ゲームやオーディオ機器、眼鏡、カメラ、おもちゃの修理など、細かい作業に適しています。 。軽くてコンパクトなので、持ち運びにも便利です。 。開けやすいスライド式のケースで、使いたいときにすぐ取り出せます。 。ビットがひとつずつ入る窪みがあるので、ケース内でビットが散乱することを防ぎ、紛失する心配もありません。 。サビなどを防ぐニッケルメッキをビットに施しています。 。※本製品はJIS H 8504のメッキ密着性試験(熱衝撃試験)をクリアしています。 。※本製品はJIS Z2245ロックウェル硬さ試験をクリアしています。
その他プラスビット:PH000・PH00・PH0・PH1・PH2、マイナスビット:SL1.5・SL3.0、トルクスビット:T2・T3・T4・T5・T6・T8・T9・T10、六角ビット:H1.5・H2.0、Y型ビット:Y0.6・Y1.5・Y2.5、星型ビット:P2・P5、三角ビット:△2.3、U型ビット:U2.6
付属品ケース×1、ハンドル×1、プラスビット×5、マイナスビット×2、トルクスビット×8、六角ビット×2、Y型ビット×3、星型ビット×2、三角ビット×1、U型ビット×1
材質ケース:PP、ビット:カーボンスチール
色ブラック
質量(g)約140
材質(グリップ)アルミニウム合金
先端形状プラス、マイナス、トルクス、六角、Y型、星型、三角、U型
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:約155×67×15.6
商品構成セット品
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
2つの特許技術「タテ溝」&「アイソセレス(二等辺三角形)構造」でネジを真上から均等に掴み、潰れたネジや錆びたネジが外せます。先端スリム形状で奥まった所にある蛇口のネジやケレップの取り外しが可能です。止水栓の調整や持ち出しソケットの着脱が可能です。
用途水廻りの作業に。
寸法(mm)257
種類ねじプライヤ
最大口開き(mm)41
全長(mm)257
切断能力(Φmm) 鉄線2
材質(グリップ)硬質エラストマー、(グリップ以外)高炭素鋼
質量(g)410
ねじ径(mm)マイナスネジ7.8×1
硬度HRC(タテ溝)60±2
適合ねじ径(Φmm)(ナベ/トラス)3~5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
これ1つで家庭のネジに対応します。ビットの六角対辺6.35mm(標準)と六角対辺4mm(精密)が1セットになった新しい組み合わせのドライバーセットです。時計・メガネ・精密機器の修理や組み立て・家具の組み立て・家庭のメンテナンスなど、これまでにない幅広い用途に対応します。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
セット内容【ラチェットドライバー】六角対辺6.35mmビット用、【精密ドライバー】六角対辺4mmビット用、【六角対辺6.35mm】ラチェットドライバー・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+1・+2(2本)・+3)・マイナスビット(-4mm・-5mm・-6mm)・ポジネジ用ビット(PZ1・PZ2・PZ3)・6.35mm差込角ソケットアダプタビット・ヘックスビット(2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm)・トルクスネジ用ビット(T10・T15・T20・T25・T30・T40)・6.35mm差込角ソケット(4mm・5mm・5.5mm・6mm・7mm・8mm・10mm・12mm・13mm)、【六角対辺4mm】精密ドライバーハンドル・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+00・+0・+1)・マイナスビット(-1.5mm・-2mm・-2.5mm・-3mm)・ヘックスビット(1.5mm・2mm・2.5mm・3mm)・トルクスネジ用ビット(T5・T6・T7・T8・T10・T15・T20)・Y型ネジ用ビット(2.6mm)・三角ネジ用ビット(2mm)
商品構成セット品
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

万能ソケット
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ソケット内部の54本のスチールピンが、三角、四角、六角ナット・トルクスねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。
機械部品製造業・鉄工所・自動車整備工場や大工・建築・電設工具としての他にご家庭でのDIY・自動車・オートバイ等に気軽に使える工具です。
ソケットを替えずに作業ができますので、時間短縮・能率アップに直結します。
ほとんど全てのボルト・ナット・フックねじ等を簡単に締めたり緩めたりできます。
ソケット内部の54本のスチールピンが、三角、四角、六角ナット・トルクスねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。
機械部品製造業・鉄工所・自動車整備工場や大工・建築・電設工具としての他にご家庭でのDIY・自動車・オートバイ等に気軽に使える工具です。
ソケットを替えずに作業ができますので、時間短縮・能率アップに直結します。
差込角(mm)9.5(3/8インチ)
トラスコ品番125-1988
セット内容グリッパー(GP1000)、ラチェット、アダプターの3点セット
全長(mm)52
質量(g)540
外径(Φmm)26
使用範囲(mm)7~19
差込深さ(mm)9.5
1セット
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
エキストラロングタイプで、深いロケーションやパネル裏など通常のドライバーでアクセス困難なネジ作業に適しています。
trinamic(三角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。
黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。
ブレードはクロームバナジューム製です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V)
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
エキストラロングタイプで、深いロケーションやパネル裏など通常のドライバーでアクセス困難なネジ作業に適しています。
trinamic(三角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。
黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。
ブレードはクロームバナジューム製です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V)
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
スタイリッシュでコンパクト、特殊ネジを含め24種類の精密ネジに対応します。ドライバーへのビットの保持はマグネット式のため、ビットは微細なネジを磁力でキャッチします。ケース右上の+の中でビット刃先を上下させると、より強い磁力でネジをキャッチします。ドライバーからビットを外し-の中でビット刃先を上下させると磁力が弱くなります(完全な脱磁はできません)。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立など、微細なネジの着脱作業。
ビットプラスネジ用:+000、+00、+0、+1/マイナスネジ用:-1.5、-2.0、-3.0/トルクスネジ用:T2、T3、T4、T5H、T6H、T8H、T9H、T10H、T15H/六角穴付きネジ用:H0.9、H1.5、H2.0/Y型ネジ用:Y0.6、Y2.5/三角ネジ用:△2.0//五角ネジ用:0.8、1.2/六角対辺:4mmビット
1セット
¥889
税込¥978
当日出荷
携帯機器/ノートパソコン/ゲーム機/カメラ/時計/眼鏡の修理に便利な工具セットです。プロフェッショナル品質の電子&精密機器修理キットです。Y字型3種類・ペンタローブ3種・ゲームビット2種など、特殊なビットが充実しています。ドライバーには丈夫なアルミニウムハンドルを採用しました。
セット内容ナットドライバー1種: 5.0、マイナスドライバー4種: 1.0/1.5/2.0/2.5、プラスドライバー4種: #000/#00/#0/#1、ヘックスローブ3種: T3/T4/T5、ヘックスローブ (いじり止め付ネジ対応) 6種: T6/T7/T8/T9/T10/T15、ゲームビット2種: G3.8/G4.5、三角4種: 1.6/2.0/2.2/2.3、Y字型3種: Y00/Y0/Y1、六角6種: 0.9/1.3/1.5/2.0/2.5/3.0、ペンタローブ3種: P2/P5/P6、吸盤、SIMイジェクトピン (吸盤に付属)、ピック型オープナー、アルミニウムマグネティックハンドル、エクステンションビットホルダー、ピンセット、メタルスパッジャー、プラスチックへら2種: 小/大、専用ケース
材質ビット: ニッケルクロムモリブデン鋼 (SAE8660)、ドライバーハンドル: アルミニウム、ピック型オープナー・プラスチックへら: ABS、吸盤: PVC、ピンセット・メタルスパッジャー: ステンレス鋼
長さ(mm)ビット:28、アルミニウムマグネティックハンドル: 80、エクステンションビットホルダー:115
六角対辺(mm)ビット:4
商品構成セット品
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
SK11細工用ミニ片刃鋸用替刃です。刃先が細い三角刃なので、従来品では入らない狭い部分の切断も可能です。
精密切断に最適な細かい刃先できれいに切断できます。グリップのネジを緩めるだけで刃を簡単に交換でき、経済的です。
用途プラスチック・竹などの切断作業。
刃渡り(mm)88
適合機種SK11細工用ミニ片刃鋸(SSM-6・SSM-7)
材質(刃)SK-5
1枚
¥579
税込¥637
当日出荷
狭いところにも使いやすく、ホビー、工作に最適です。刃先が細い三角刃なので、従来品では入らない狭い部分の切断も可能です。
精密切断に最適な細かい刃先できれいに切断できます。グリップのネジを緩めるだけで刃を簡単に交換でき、経済的です。
用途プラスチック・竹などの切断作業。
刃渡り(mm)88
全長(mm)200
材質(刃)SK-5
適合替刃SK11細工用ミニ片刃鋸替刃(SSMB-6・SSMB-7(三角刃))
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
RS Pro 1/2 インチドライブトリプルスクエアソケットビット、ロング. メーカー独自のブランド RS Pro がお届けする 1/2 インチドライブトリプルスクエアソケットビットは、高品質で信頼性の高いソケットビットです。 1/2 インチドライブ用のレンチで使用するように設計されています。これらのトリプルスクエア( XZN とも呼ばれる)ソケットビットは、自動車業界で一般的に使用されている多数の高トルク用途に最適です。 トリプルスクエア XZN ビットはクロムバナジウムモリブデンスチール製で、ソケットに固定されており、高水準でさまざまな作業に使用できる強力で信頼性の高いレンチソケットアクセサリです。このソケットはクロムバナジウム製で、さまざまな作業環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。 RS Pro 1/2 インチトリプルスクエアソケットビットは、さまざまなサイズが用意されており、あらゆるソケットセットに追加されているので、トリプルスクエアねじや留め具を使用する用途に最適です。このシリーズの三角ソケットビットは、長いシャフトを備えているため、届きにくい場所や埋め込み式のねじにアクセスするのに最適です。. ソケットビットの全長は?. RS PROトリプルスクエアソケットビットの全長は100 mm、ビットの長さは60 mmです。. どのようなサイズがありますか?. RS PROトリプルスクウエアソケットビットには、次のサイズが用意されています。 1923812 1923812 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M06 1923813 1923813 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M08 1923814 1923814 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M10 1923815 1923815 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M12 1923816 1923816 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M14
仕様ドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = ビットソケットソケットヘッドタイプ = XZNスプラインビットビットサイズ = M12ビット長さ = 15.5仕上げ = クロム全体長さ = 100 mm材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ドライブ種類 = 正方型
1個
¥589
税込¥648
7日以内出荷
RS Pro 1/2 インチドライブトリプルスクエアソケットビット、ロング. メーカー独自のブランド RS Pro がお届けする 1/2 インチドライブトリプルスクエアソケットビットは、高品質で信頼性の高いソケットビットです。 1/2 インチドライブ用のレンチで使用するように設計されています。これらのトリプルスクエア( XZN とも呼ばれる)ソケットビットは、自動車業界で一般的に使用されている多数の高トルク用途に最適です。 トリプルスクエア XZN ビットはクロムバナジウムモリブデンスチール製で、ソケットに固定されており、高水準でさまざまな作業に使用できる強力で信頼性の高いレンチソケットアクセサリです。このソケットはクロムバナジウム製で、さまざまな作業環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。 RS Pro 1/2 インチトリプルスクエアソケットビットは、さまざまなサイズが用意されており、あらゆるソケットセットに追加されているので、トリプルスクエアねじや留め具を使用する用途に最適です。このシリーズの三角ソケットビットは、長いシャフトを備えているため、届きにくい場所や埋め込み式のねじにアクセスするのに最適です。. ソケットビットの全長は?. RS PROトリプルスクエアソケットビットの全長は100 mm、ビットの長さは60 mmです。. どのようなサイズがありますか?. RS PROトリプルスクウエアソケットビットには、次のサイズが用意されています。 1923812 1923812 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M06 1923813 1923813 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M08 1923814 1923814 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M10 1923815 1923815 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M12 1923816 1923816 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M14
仕様ドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = ビットソケットソケットヘッドタイプ = XZNスプラインビットビットサイズ = M8ビット長さ = 15.5仕上げ = クロム全体長さ = 100 mm材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ドライブ種類 = 正方型
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
RS Pro 1/2 インチドライブトリプルスクエアソケットビット、ロング. メーカー独自のブランド RS Pro がお届けする 1/2 インチドライブトリプルスクエアソケットビットは、高品質で信頼性の高いソケットビットです。 1/2 インチドライブ用のレンチで使用するように設計されています。これらのトリプルスクエア( XZN とも呼ばれる)ソケットビットは、自動車業界で一般的に使用されている多数の高トルク用途に最適です。 トリプルスクエア XZN ビットはクロムバナジウムモリブデンスチール製で、ソケットに固定されており、高水準でさまざまな作業に使用できる強力で信頼性の高いレンチソケットアクセサリです。このソケットはクロムバナジウム製で、さまざまな作業環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。 RS Pro 1/2 インチトリプルスクエアソケットビットは、さまざまなサイズが用意されており、あらゆるソケットセットに追加されているので、トリプルスクエアねじや留め具を使用する用途に最適です。このシリーズの三角ソケットビットは、長いシャフトを備えているため、届きにくい場所や埋め込み式のねじにアクセスするのに最適です。. ソケットビットの全長は?. RS PROトリプルスクエアソケットビットの全長は100 mm、ビットの長さは60 mmです。. どのようなサイズがありますか?. RS PROトリプルスクウエアソケットビットには、次のサイズが用意されています。 1923812 1923812 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M06 1923813 1923813 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M08 1923814 1923814 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M10 1923815 1923815 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M12 1923816 1923816 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M14
仕様ドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = ビットソケットソケットヘッドタイプ = XZNスプラインビットビットサイズ = M6ビット長さ = 15.5仕上げ = クロム全体長さ = 100 mm材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ドライブ種類 = 正方型
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
RS Pro 1/2 インチドライブトリプルスクエアソケットビット、ロング. メーカー独自のブランド RS Pro がお届けする 1/2 インチドライブトリプルスクエアソケットビットは、高品質で信頼性の高いソケットビットです。 1/2 インチドライブ用のレンチで使用するように設計されています。これらのトリプルスクエア( XZN とも呼ばれる)ソケットビットは、自動車業界で一般的に使用されている多数の高トルク用途に最適です。 トリプルスクエア XZN ビットはクロムバナジウムモリブデンスチール製で、ソケットに固定されており、高水準でさまざまな作業に使用できる強力で信頼性の高いレンチソケットアクセサリです。このソケットはクロムバナジウム製で、さまざまな作業環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。 RS Pro 1/2 インチトリプルスクエアソケットビットは、さまざまなサイズが用意されており、あらゆるソケットセットに追加されているので、トリプルスクエアねじや留め具を使用する用途に最適です。このシリーズの三角ソケットビットは、長いシャフトを備えているため、届きにくい場所や埋め込み式のねじにアクセスするのに最適です。. ソケットビットの全長は?. RS PROトリプルスクエアソケットビットの全長は100 mm、ビットの長さは60 mmです。. どのようなサイズがありますか?. RS PROトリプルスクウエアソケットビットには、次のサイズが用意されています。 1923812 1923812 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M06 1923813 1923813 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M08 1923814 1923814 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M10 1923815 1923815 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M12 1923816 1923816 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M14
仕様ドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = ビットソケットソケットヘッドタイプ = XZNスプラインビットビットサイズ = M10ビット長さ = 15.5仕上げ = クロム全体長さ = 100 mm材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ドライブ種類 = 正方型
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
RS Pro 1/2 インチドライブトリプルスクエアソケットビット、ロング. メーカー独自のブランド RS Pro がお届けする 1/2 インチドライブトリプルスクエアソケットビットは、高品質で信頼性の高いソケットビットです。 1/2 インチドライブ用のレンチで使用するように設計されています。これらのトリプルスクエア( XZN とも呼ばれる)ソケットビットは、自動車業界で一般的に使用されている多数の高トルク用途に最適です。 トリプルスクエア XZN ビットはクロムバナジウムモリブデンスチール製で、ソケットに固定されており、高水準でさまざまな作業に使用できる強力で信頼性の高いレンチソケットアクセサリです。このソケットはクロムバナジウム製で、さまざまな作業環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。 RS Pro 1/2 インチトリプルスクエアソケットビットは、さまざまなサイズが用意されており、あらゆるソケットセットに追加されているので、トリプルスクエアねじや留め具を使用する用途に最適です。このシリーズの三角ソケットビットは、長いシャフトを備えているため、届きにくい場所や埋め込み式のねじにアクセスするのに最適です。. ソケットビットの全長は?. RS PROトリプルスクエアソケットビットの全長は100 mm、ビットの長さは60 mmです。. どのようなサイズがありますか?. RS PROトリプルスクウエアソケットビットには、次のサイズが用意されています。 1923812 1923812 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M06 1923813 1923813 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M08 1923814 1923814 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M10 1923815 1923815 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M12 1923816 1923816 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M14
仕様ドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = ビットソケットソケットヘッドタイプ = XZNスプラインビットビットサイズ = M14ビット長さ = 15.5仕上げ = クロム全体長さ = 100 mm材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ドライブ種類 = 正方型
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
用途教材玩具、ハードディスクドライブ(HDD)などの特殊機器のメンテナンス用に!
ゲーム機、携帯電話、メモリーカード、家庭用ゲーム機ソフトなどの特殊ネジ専用ビットです。
指になじみやすいハンドル形状。
伸縮自在のエクステンションバー&フレキシブルシャフトで狭い所にも対応します
セット内容エクステンションバー、フレキシブルシャフト、プラスドライバービット(PH000、PH00、PH0、PH1)、マイナスドライバービット(1.0、1.5、2.0mm)、ヘクスローブビット(T1、T2、T3、T4、T5、T6、T7)、三角ネジ用ビット(B1.6、B2.0、B2.2、B2.3)
商品構成セット品
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。