作業工具 :「収納フック」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
取り外し便利なメタルフック付。
耐久性・耐光性・収納性バツグン!スタイリッシュデザイン。
ポリエステルとラバーゴムのコラボレーション!
工具等の収納に便利なホルダー付(12ポケット)
仕様工具ホルダー付フルオープンポケット付折りたたみ可吊り下げフック
材質ポリエステル
コーティングPVC加工
幅が約28.5cmの収納口で現場の大きな木屑、ゴミなどもらくらく収まります。工事現場の「ちょっと」の休憩に、大人が座れる耐荷重120kgの頑丈仕様です。ほうきなどを収納できるフック付です。
用途現場掃除に。ゴミ収集のチリトリ、作業中の一休みに。
トラスコ品番828-9558
材質ポリプロピレン
質量(kg)1
色モスグリーン
耐荷重120kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×365×675
2018年トラスコ掲載ページ9 0214
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
比類のない切れ味と耐久性、クロームモリブデン鋼の刃先
片手でグリップを握れば解除できる安全自動ロック
長寿命高ねじれ強力スプリング採用
手にフィットし、力の入れやすい形状のグリップ
収納に便利な吊り下げフック穴付
全長(mm)250
質量(g)390
切断能力冷間圧延鋼板/1.2mmステンレス板/0.7mm
スエード調の素材で迷彩生地の専用設計です。肌触りが柔らかなスエード調の素材です。耐久性に優れ、使い勝手の良い仕様です。
用途セパレーターフックなどの収納
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×280×40
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ドライバー2本とペンチ2本を収納。フックとベルト通しの2WEY装着。落下防止ワイヤーやカラビナが取り付けできるDリング付き。ベルト幅60mmまで対応のベルト通し。電ドラボールを収納したまま充電可能な通気性のあるメッシュ構造。ドライバーがスムーズに出し入れできる斜めカット差込口。
用途電気工事、内装工事、設備、OA機器メンテナンスに
仕様ドライバー2本、ペンチ2本差し
全長(mm)250
質量(g)190
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
既存のTSTAKとTOUGHCASE+をTOUGHSYSTEM2.0ストレージソリューションに接続することができます。パワーツールホルダーでドリル収納用のベルトフック設計あり。
全長(mm)535
高さ(mm)53
質量(g)1,800
奥行(mm)342
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
収納するビットなどのサイズに合わせて自由にレイアウト可能。壁掛け収納にも便利なフック付き。
用途大小28本分のビット収納に対応するビットバーセット。
付属品バルクタフケース(小)×1 、ビットバー×4、仕切り(大)×1 、仕切り(小)×6
材質プラスチック
寸法(mm)265×186×47
質量(kg)約0.45
サイズ中
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
プッシュボタンの操作で刃の角度を2段に切り替えできます
仕様・衝撃焼入なので刃は極めて硬く、耐摩耗性に優れ、耐久力は抜群です・スプリング内蔵のプッシュボタンなので、刃をカッチリと固定します・収納用のフック穴があり、紛失を防ぎます・両手でも握れるゴムハンドル
材質SK-4
ピッチ(mm)3
刃幅(mm)36
板厚(mm)1.14~1.23
折込可
この形が使いやすさの決め手。摩擦や引き裂きに強い高耐久生地使用。しかも体にフィットする形状で、作業中でもバケツがズレにくい。バケツ内には端子やコネクタなどを収納できるポケットと、工具類を収納できる3つのホルダー付き。しかもバケツ内は仕切り板で仕分け可能。市販のモールシステム対応のアクセサリーが取り付け可能。脚立に下げて使えるフック付き。
用途工具などを収納して持ち運び、脚立にも掛けることができる。首掛けや肩掛けなど使い方も色々。
仕様フック付・ショルダーパッド(310×70mm)
材質本体:ポリエステル、底部:EVA樹脂
寸法(mm)230×330×150
色ブラック/レッド
質量(g)763
タイプM
内形寸法(mm)330×150
収納可能質量(kg)6
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
この形が使いやすさの決め手。摩擦や引き裂きに強い高耐久生地使用。しかも体にフィットする形状で、作業中でもバケツがズレにくい。コンパクトで、首に掛けても邪魔にならないサイズだから、電線のハーネス加工に最適。厚底なので工具を入れても、底部を貫きにくい。脚立に下げて使えるフック付き。折りたためて収納に便利。
用途工具などを収納して持ち運び、脚立にも掛けることができる。首掛けや肩掛けなど使い方も色々。
仕様フック付
材質本体:ポリエステル、底部:ポリプロピレン樹脂
寸法(mm)200×200×120
色ブラック/レッド
質量(g)255
タイプS
内形寸法(mm)200×120
収納可能質量(kg)3
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ドライバー1本とビット2本を収納。フックとベルト通しの2WEY装着。落下防止ワイヤーやカラビナが取り付けできるDリング付き。ベルト幅60mmまで対応のベルト通し。電ドラボールを収納したまま充電可能な通気性のあるメッシュ構造。ドライバーがスムーズに出し入れできる斜めカット差込口。
用途電気工事、内装工事、設備、OA機器メンテナンスに
仕様ドライバー1本差し
全長(mm)250
質量(g)160
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
片手操作で刃が開くワンタッチ開放です
ラチェット機構付でラクラク切断できます
R刃を採用し、軽い切れ味を実現しました
開き止めフックで収納時刃の開放を防ぎます
プロテクターで刃のギア部から手をガードします
用途呼び50外径Φ63mmまでの樹脂管(VP・HIVP・VE・PE・PBなど)各種配管用樹脂管の切断に。
トラスコ品番161-7452
切断能力(mm)63まで
アズワン品番64-8754-86
1丁
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
六角レンチ用平型ホルダーで、リング付きでフック掛けも可能です。六角レンチ専門メーカーが使用しているホルダーです。サイズ表記により選別が容易に行えます。1.5~10ミリサイズを収納可能なホルダーリング付きです。
用途六角レンチサイズ1.5ミリ~10ミリを収納。
セット内容1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm
材質アセチ樹脂
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
「ワンタッチ」と「がっちり」装着方法は2通り、どちらもしっかり装着できます。
用途ハンマー・バール・フック廻し等の収納に。
材質/仕上(本体)スチール/クロームメッキ
足場・仮設ハンマー等の収納に。ホーン形状のフックを採用したハンマー用スチール工具差しです。
重量・石頭・両口ハンマー等の装着に対応する為6mmの太い線材を使用し、溶接点も増やしたことで強度を上げています。
材質(本体)スチール
質量(g)約160
呼び寸法(mm)110×60×70
仕上クロームメッキ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
コンパクト且つ人間工学に基づいた使いやすいデザイン。手にジャストフィットする形状で握りやすく使いやすい。ボタンを押して簡単に開閉、二つ折りにしてコンパクトに持ち運び。本体に3枚まで替刃の収納が可能。刃の交換に工具は不要。ベルトフック付。替刃3枚付。(1枚は装着済)
用途紙、布、革などの切断
長さ(mm)【開閉】183/124
刃長(mm)62
寸法(幅W×高さH)(mm)22×35
アズワン品番64-8342-74
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
折りたたみ式でコンパクトに収納でき、持ち運びにも便利。;頻繁な工具の出し入れや、外工事での使用にも耐える丈夫な素材を採用。;7個のポケットでスパナやめがねレンチなどの長尺物を整理して収納可能。;壁掛けに便利なフック穴付き。
足場・仮設ハンマー等の収納に。ホーン形状のフックと落下防止用のリングを採用したハンマー用スチール工具差しです。
重量・石刃・石頭・両口ハンマー等の装着に対応する為6mmの太い線材を使用し、溶接点も増やしたことで強度を上げています。
材質(本体)スチール
質量(g)約150
呼び寸法(mm)110×60×70
仕上クロームメッキ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
家庭内でのネジ締めに便利な18本組ドライバーセットです。ネジやパーツの保管に便利なスライド式収納ケース付きです。
トルクスネジや極小ネジもませるビットドライバー付きです。マスターハンドルのグリップエンドでヒートンやヨートンなどのフックを回すことも可能です。
マスターハンドルはより力強い作業が可能なT型ドライバーとしても使用できます。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。
セット内容(+)ドライバー:No.00・No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:1.2・1.8・2.5・4・6mm/ビット:T4・T5・T6・T8・T10・T15・T20/キリ・ビットドライバーハンドル
商品構成セット品
付属ビット18本組
1セット(18本)
¥789
税込¥868
当日出荷
家庭内でのネジ締めに便利な8本組ドライバーセットです。ネジやパーツの保管に便利なスライド式収納ケース付きです。
家具の組立や自転車整備にも便利な六角ドライバー付きです。マスターハンドルのグリップエンドでヒートンやヨートンなどのフックを回すことも可能です。
マスターハンドルはより力強い作業が可能なT型ドライバーとしても使用できます。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。
セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:6mm/六角ドライバー:H3・H4・H5・キリ
種類セット品
商品構成セット品
1セット(8本)
¥529
税込¥582
当日出荷
使いやすさを追求したジャストサイズです。充実のポケットを多数配置しています。工具等の収納に便利な内側ポケット付です。吊り下げに便利なフック付です。
用途工具の収納・持ち運び。
材質補強材:エフトロン・内装クッション:発泡ポリエチレン
材質(本体)表面:高品質ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×250×255
ポケット数大小12か所
外寸法・幅(mm)250
外寸法・高さ(mm)255
外寸法・奥行(mm)250
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
四角形に折り畳まれたケースを広げると機能的に配置されたツールパレットになります。
収納時は、コンパクトに折り畳むことができ、工具箱のような形状になります。
ケースにフックが付いているので様々な物に引っ掛ける事ができます。
用途ボルト、ナット、ヘックスねじ、トルクスねじ、プラスねじ、マイナスねじの緩め、締め付けに
セット内容1/4dr.72ギア ミニラチェットレンチ 12角ソケット / 6mm、8mm、10mm、12mm、13mm、14mm トルクスビット / T10、T15、T20、T25、T30 ヘックスビット / H2、H2.5、H3、H4、H5 プラスビット / +1、+2、+3 マイナスビット / -3、-6
質量(g)326
寸法(縦×横×奥行)(mm)250×147×37
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
デザイン一新!機能性が向上した収納ボード!!
付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。
6.35sq.と12.7sq.を揃えた充実のデラックスセット。
入組点数74点
付属品壁掛用フック×2、壁掛用フック取付ボルト×4、アジャストボルト×2、ワッシャ×4、取扱説明書×1
トラスコ品番819-9976
セット内容【ソケットセット:6角】2S-05/5.5/07/08/10/12/4S-10/12【ソケットセット:12角】4D-13/14/17/19/21/22/24/27/30/32【ラチェットハンドル:ホールドタイプ】RH4H【T形スライドハンドル】SL20【ドライバー形ハンドル】115【エクステンションバー】321/150mm【ボールジョイント】BJ40【スパナ】DS-5/507/0810/1012/1113/1214/1417/1921/2224【ロングめがねレンチ:45°】M45-1012/1113/1214/1417/1921/2224【コンビネーションスパナ】CS-10/12/13/14/17/19/21【パワーグリップドライバー:貫通】-PGMD-075/100/150:六角軸ソフトグリップ柄、+PGPD-001/002/003:六角軸ソフトグリップ柄【モンキレンチ:目盛付】MW-200/300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【セーフティプライヤ】SWP-250【スナップリングプライヤ:軸用】SRPS-175【スナップリングプライヤ:穴用】SRPH-175【ペンチ】CT-175G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パイプレンチ】PW300/300mm【グリッププライヤ】VP-250【ミニカッター】MCH-200【コンビネーションハンマー】BHC-10:1ポンド【ウレタンショックレスハンマー】UH-10:1ポンド【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900:1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10【シャッター付サービスボード】C63B
質量(kg)23
差込角(mm)6.35、12.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×84×770
質量(kg/セット)23.0
1セット
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
ベルトにかけるフック付です。様々なセーフティーカッターやはさみを収納できます。
全長(mm)215
材質/仕上ナイロン
携帯用軽量びっくりバケツ。スプリング内蔵でパッと開く。コンパクト収納。部材収納やゴミ入れに便利。フック付
材質PP・ポリエステル
寸法(mm)150×150×200
質量(g)170
容量(L)約2.7
耐荷重(N)9.8(1kgf)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
先端工具収納部は工具本体とは別フック式です。従来のプラスチックケースに比べ先端工具をきれいに収納可能です。ケース側面に指かけ用の切欠きを新設しました。車内など狭い箇所での出し入れの際に便利です。積み重ねた際にケース裏表の凹凸がストッパーとなり荷崩れを防止します。
用途電動工具の収納用。
ボルトクリッパー・電設工具・モンキーレンチ等の収納に最適なスチール工具差しです。
フックのツメは同じ大きさで斜めに切れ込みを入れてあるため、確実で強力なロックが可能です。
材質(本体)スチール
質量(g)約126
呼び寸法(mm)90×80×60
仕上クロームメッキ
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ボルトクリッパー・モンキーレンチ等の収納に最適なスチール工具差しです。
安全樹脂付の先端と作業空間に合わせた左右45°で止まる三段階の可動式スイングフックで、長尺工具の収納に最適。
材質(本体)スチール
質量(g)約125
呼び寸法(mm)200×120×40
仕上クロームメッキ
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。ビット、ソケット大容量の23アイテム構成です。収納時はロール状になります。ミニラチェットは柄の部分にビットの装着が可能です。ロールにはフックが付いており、ベルトなどに引っ掛けることができます。
用途DIYや自転車などの車載工具としても最適
セット内容ミニラチェット、プラスビット#1・#2・#3、マイナスビット4・6mm、ヘックスビット3・4・5・6mm、トルクスビットT10・T20・T25・T30、ポジプラスビット#1・#2、1/4SQソケットアダプター、1/4SQソケット5・6・8・10・12・13mm
全長(mm)ミニラチェット:93
ビット全長(mm)25
ヘッド幅(mm)15
ヘッド寸法(mm)厚さ:10
ギア数52
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
強力マグネットでピタッと張り付くT型レンチホルダーです。
T型レンチ5本の収納が可能です。
補助具を取付け、ツールボックスの縁枠にフックすればより安定します。
用途T型レンチの収納・整理。
使用荷重(kg)1.5kg以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×140×140
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
パーツや携帯電話などを収納できるポーチ。ドライバー1本とペン3本も収納可能。ワイド155mmのコンパクトサイズ。フックとベルト通しの2WEY装着。落下防止ワイヤーやカラビナが取り付けできるDリング付き。ベルト幅60mmまで対応のベルト通し。カードホルダーつき。
用途電気、設備工事。保守、点検などの軽作業に
仕様ドライバー1本、ペン差し、ライセンスカード入れ付き
全長(mm)230
質量(g)315
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ベルトにかけるフック付です。様々なセーフティーカッターやはさみを収納できます。
トラスコ品番161-2122
材質ナイロン
幅(mm)68
全長(mm)215
サイズL
1丁
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
セット内容:6本組 (フック、90°、コンプレックスピック、コンビネーション、ダブル、アングル)。収納袋付。エルゴノミックハンドル。
用途ワイヤーの分離や小型のヒューズ、Oリングの取り外し、金属のマーキングなどに
1個
¥3,870
税込¥4,257
翌日出荷
デザイン一新!機能性が向上した収納ボード!!
付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。
丈夫な金属製シャッターを採用。滑らかな開閉が可能。
ボディはレッド、シャッターはブラックの引き締まったツートンカラーを採用。
信頼のTONEマークは上質で存在感あふれる金属製。
キーロック搭載でセキュリティも万全!折れにくい八万錠採用。
6.35sq.と12.7sq.を揃えた充実のデラックスセット。
入組点数74点
付属品壁掛用フック×2、壁掛用フック取付ボルト×4、アジャストボルト×2、ワッシャ×4、鍵×2、取扱説明書×1
トラスコ品番819-9975
セット内容【ソケットセット:6角】2S-05/5.5/07/08/10/12/4S-10/12【ソケットセット:12角】4D-13/14/17/19/21/22/24/27/30/32【ラチェットハンドル:ホールドタイプ】RH4H【T形スライドハンドル】SL20【ドライバー形ハンドル】115【エクステンションバー】321(150mm)【ボールジョイント】BJ40【スパナ】DS-5/507/0810/1012/1113/1214/1417/1921/2224【ロングめがねレンチ:45°】M45-1012/1113/1214/1417/1921/2224【コンビネーションスパナ】CS-10/12/13/14/17/19/21【パワーグリップドライバー:貫通】-PGMD-075/100/150【六角軸ソフトグリップ柄】+PGPD-001/002/003【モンキレンチ:目盛付】MW-200/300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【セーフティプライヤ】SWP-250【スナップリングプライヤ:軸用】SRPS-175【スナップリングプライヤ:穴用】SRPH-175【ペンチ】CT-175G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パイプレンチ】PW300/300mm【グリッププライヤ】VP-250【ミニカッター】MCH-200【コンビネーションハンマー】BHC-10/1ポンド【ウレタンショックレスハンマー】UH-10/1ポンド【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900:1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10【シャッター付サービスボード】C635B
質量(kg)26.3
差込角(mm)6.35、12.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×140×772
質量(kg/セット)26.3
1セット
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
シャッター付きサービスボード専用フックです。
工具の位置を自由にレイアウトでき、工具の収納・作業性に優れています。
用途工具・部品類などの保管・管理用
トラスコ品番447-2390
適合機種C50B
材質スチール
質量(g)17.9
1セット(3個)
¥539
税込¥593
当日出荷
建築・土木・高所作業など幅広く使用できます。
収納時に落下防止コードが邪魔になりません。
落下防止用フック取付口。
60mmベルト対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
シャッター付きサービスボード専用フックです。
工具の位置を自由にレイアウトでき、工具の収納・作業性に優れています。
用途工具・部品類などの保管・管理用
トラスコ品番447-2403
適合機種C50B
材質スチール
質量(g)15.4
1セット(3個)
¥499
税込¥549
9日以内出荷
一般的な丸型ケーブルを迅速、正確にストリッピングします。刃の部分は作業性、耐久性に優れるチタンコーティングです。切り込みの深さはダイヤルで簡単に調整できます。交換替刃(1本)を本体に収納しています。フックブレード付きです。
トラスコ品番855-6369
材質ポリアミド、熱可塑性エラストマー、スチール
質量(g)85
2018年トラスコ掲載ページ4 1225
1丁
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
底面にEVA材を使用し、鋭利な工具を入れても破けず床を傷付けません。
運搬時、工具を雨や落下から防げるフタ付き。
EVA材の底と側面のスプリングバネにより、しっかり自立します。
フタに付いているゴム製の窓から長物の収納が可能です。
脚立や単管に吊り下げられるフック付きショルダーベルトが付属しています。
収納に便利な取り外し可能な仕切りが付属しています。
用途電気工事にこだわったドラムバッグ。工具や資材の持ち運びに。
材質EVA
1
2
3
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。