作業工具 :「振動分析計」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識
工具の管理に便利なメタルケースと専用収納トレイ付きです。二輪・四輪整備等、幅広いトルクに対応したベーシックセットです。差込角のついたお手持ちの工具に取り付けるだけで、デジタルトルクレンチに早変わりします。1つのトルクルで通常のトルクレンチ2本分の8~80Nmまで対応します。測定トルクに合わせて最適な長さのハンドルを選べます。※GNA080-03のみ(8~80Nm)。測定値に達する前から大画面表示の色や音、振動でお知らせするのでオーバートルクを防げます。Bluetooth接続のイヤホンを使用すれば、音が聞こえにくい場所でも確実な作業が可能です。お手持ちのスマートフォンやタブレットに専用の無料アプリをダウンロードするだけで、測定値を表示し、記録できます。記録したデータを作業分析や作業トレーサビリティに活用できます。
セット内容トルクル80Nm(GNA080-03)、9.5sq.ラチェットハンドル(BR390)、9.5sq.スピンナハンドル(BS3E)、9.5sq.スライドヘッドハンドル(BHM3)、9.5sq.エクステンションバー(BE3-075・150)、9.5sq.ソケット(六角)(B3-08・10・12・13・14・17)、片開きメタルケース(EKB-2)
トルク測定範囲(N・m)8~80
入数12点
適合ケースEKB-2
1セット
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。