作業工具 :「皮むき」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

268件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコエフリッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


UTPケーブルの皮膜むきに最適です。
適合ケーブル(Φmm)5~6 アズワン品番64-0852-93
1個
709 税込780
当日出荷

1個
11,700 税込12,870
当日出荷

1式
6,398 税込7,038
当日出荷

ビニール線のビニール被覆を剥取る場合に用いる工具。線を傷めず被覆を剥取る事が出来、便利で能率的。
全長(mm)170 質量(g)350
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

UTPケーブル加工の必需品。ケーブル外皮むき工具。
適合UTP4対(8芯)ケーブル、直径3.5~9mmケーブル アズワン品番64-0853-88
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1式
6,398 税込7,038
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)絶縁皮むきナイフ
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
適合規格EN60900 材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1丁
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)絶縁皮むきナイフ 1000V
固定タイプのフックブレード。ブレードはオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
適合規格DIN EN/IEC 60900 質量(g)70 定格絶縁電圧(V)1000
1丁
3,398 税込3,738
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12、14AWG(1.62、2.05mm)単線の皮むきに適しています。 刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
用途電線の切断に。単線の被覆剥ぎ取りに トラスコ品番195-2095 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)204.8 質量(g)272 切断能力(Φmm) 鉄線2.3
1丁
8,298 税込9,128
当日出荷

刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 AWG24(0.51mm)の皮むきに適しています ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。 先細のノーズデザインです。
用途電線の切断に。電線の被覆剥ぎ取りに トラスコ品番195-2101 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)155.6 質量(g)150 切断能力(Φmm) 鉄線1.5
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷

野菜の皮むき作業に近い、作業性を実現させるための刃付けがポイントです。小刀やカンナを使用していた作業の一部が、この商品で誰もが簡単に出来ます。押しても引いても使える対称刃は、ローテーションすることで切れ味長持ちします。
用途曲面削り作業・簡易的な造形・角取り加工など。 材質(ブリップ部)PVCディピング加工 寸法(mm)55×120 材質(本体)430ステンレス 質量(g)53 材質(刃)420J2相当 材質(ナット)ステンレス
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

野菜の皮むき作業に近い、作業性を実現させるための刃付けがポイントです。小刀やカンナを使用していた作業の一部が、この商品で誰もが簡単に出来ます。押しても引いても使える対称刃は、ローテーションすることで切れ味長持ちします。
用途木工用カービングピーラー(BM-WCP)用の替刃。 寸法(mm)55×14 質量(g)10
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AWG12(2.58mm)単線の皮むきに適しています。 コネクターや端子の圧着が可能です。 スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます
用途電線の切断に。単線の被覆剥ぎ取りに。端子・ラグ・コネクタのかしめ作業に 仕様圧着機能:有 トラスコ品番195-2080 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)214.3 質量(g)277 タイプ皮むき・圧着機能付 先端形状ロングノーズ 切断能力(Φmm) 鉄線1.5
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷

#070049 金象 雑草ピーラーレーキ 浅香工業 動画あり
草取りと草集め・土かきができる1丁2役! 余分な土を取らずに少ない抵抗で草取りできる レーキ部分で草集め・土かきできる 角がR形状なので畝斜面の除草もらくらく作業 刃物鋼(本鋼付)なので切れ味長持ち
用途道路や畑、お庭の除草作業に適します 爪幅(mm)125/5本爪 全長(mm)1350 質量(g)560 刃長(mm)約135 柄長さ(mm)1200 材質(柄部)アルミ 材質(頭)スチール
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

ラジオペンチ(JIS) 万能タイプ モノタロウ 動画あり
JIS規格商品で、機能充実のマルチタイプ
用途切る、曲げる、つかむ、回す、皮むき、端子の圧着 全長(mm)160 先端先細 バネ有り 材質S55C 幅(mm)(先端開)30以上 質量(g)128 刃部硬度54~62HRC 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線2.6 切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
749 税込824
当日出荷

MC-012 ケーブルストリッパー マーベル 動画あり
くるくる回して簡単に皮むきができます。外被覆の回転カット、縦カットが簡単に回すだけで行えます。内被覆単線のストリップができます。
用途CV、IV線の皮むきに。 適合電線(mm2)0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5 トラスコ品番116-0012 材質ガラス繊維強化ポリアミド 全長(mm)145 質量(g)61 適合電線4~28mm
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷

くるくる回転、縦に引くだけでOK!簡単構造の皮むきで熟練不要! 先端皮むき、中間皮むき どちらもOK レバー操作で刃の向きを90°変え、電線に沿って縦方向に被膜をカットできる
適合電線径(Φmm)10~25 寸法(mm)150×48×23 質量(g)160 適合替刃ND-900P
1本
5,498 税込6,048
当日出荷

未来工業トリッパーCV
CV・CVD・CVTケーブルの被覆が簡単、キレイにむけるコンパクトな皮むき器です。皮むき寸法(10 ~ 50mm(5mmピッチ))が簡単に調節できます。ワンタッチで替刃が交換できます。
用途ケーブル用の手動皮むき器です。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

未来工業トリッパーEE
EEケーブルの絶縁被覆が簡単、キレイにむけるコンパクトな皮むき器です。皮むき寸法(15 ~ 45mm(5mmピッチ))が簡単に調節できます。ワンタッチで替刃が交換できます。
用途EEケーブル用の手動皮むき器です。 黄色 適合ケーブルサイズ(mm2)高圧CVケーブルE-Eタイプ単心:38/60
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

挟んで回すだけで簡単に皮むき 衛星放送用ケーブルがOK! S5C-FB・S4C-FBを簡単に皮むき 3C-2V・5C-2Vにも対応
用途衛星放送用ケーブルに最適 全長(mm)108 質量(g)50
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

未来工業トリッパーCV
トリッパー CV、ケーブルピーラー等を収納した樹脂製ハードケース付のセットです。耐久性に優れたハードケースなので保管用としても最適です
セット内容トリッパーCV(TOR-CV1M)×1・ケーブルピーラー(TOR-CV8×1/TOR-CV14×1/TOR-CV22×1/TOR-CV100×1/TOR-CV150×1)・樹脂製ハードケース(TOR-CV1HC)×1 ケース:グレー
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

美しく簡単に電線の被覆がストリップできます。便利な目安ゲージ付き。電気工事士技能試験必携工具。
用途電線の切断、皮むき トラスコ品番814-4737 全長(mm)185 質量(g)350 握り径(Φmm)114 線芯直径および公称断面積2芯 (Φ1.6mm、Φ2.0mm)VVF(VA線、Fケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形3芯 (Φ1.6mm、Φ2.0mm)EM-EEF、EEF/F(エコ電線)600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

未来工業トリッパーCV
CV・CVTケーブルの被覆が簡単手回しで素早く綺麗にむける、コンパクトな皮むき器です。 皮むき寸法(10~50mm(5mmピッチ))が簡単に調整できます。 ワンタッチで替刃が交換できます。
トラスコ品番204-9339 幅(mm)44.7 全長(mm)125 質量(g)120 アズワン品番64-8731-14 適合替刃TOR-CV38、TOR-CV60 適合ケーブルサイズ(mm2)38、60(CV、CVD、CVTケーブル単芯)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

電線サイズによる刃先の調整が不要です。本体は軽量で強度の強いガラス繊維強化ポリアミド製です。ハンドルロックでコンパクトに収納可能です。
用途ビニール系丸型電線の皮むきに。 適合電線(mm2)0.3~5.5 トラスコ品番116-0015 材質ガラス繊維強化ポリアミド 寸法(mm)(ストリップ長)5~12 全長(mm)170 質量(g)107
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

滑りにくく使い易いゴムグリップの電工ナイフです。刃の折りたたみ不要で、切れ味の良い特殊ハガネを使用しています。ケースと一体にベルト掛けができ、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。本体は滑りにくく使いやすいゴムグリップ製で、ケースは衝撃に強いプラスチック製です。収納ケースにロック機能を採用しています。
用途ケーブル(電線)の皮むき作業。 材質グリップ:ゴムグリップ 全長(mm)235 タイプゴムグリップ・ケース付 刃長(mm)88
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

MC-411 同軸ケーブルストリッパー マーベル 動画あり
皮むき・加工・取付けがこれ1本! 調整不要!2枚刃て一度に2層を同時に皮むき コネクター(接栓)をケーブルに取付ける加工が簡単、確実にできる 六角レンチ(対辺11mm)で狭い場所でも取付け、取外しがしやすい 皮むきした外被が落ちない 替刃交換が簡単
材質ガラス繊維入り強化ポリアミド 質量(g)47 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×34×22 適合ケーブルTV受信用同軸ケーブル(地デジ4K・8K/BS/CS) S4C-FB-S5C-FB に対応 アズワン品番65-2046-34
1本
4,098 税込4,508
当日出荷

CV・CVD・CVTケーブルの被覆が簡単、キレイにむけるコンパクトな皮むき器です。 皮むき寸法(10~50mm(5mmピッチ)が簡単に調節できます。 ワンタッチで替刃が交換できます。(サイズ変更もできます。)
仕様●サイズ(W×D×H)mm:44.7×44.7×127●材質:本体:ABS●適合材質:CV38・CV60●切断能力:10~50mm(5mmピッチ) アズワン品番65-2149-47
1個
8,240 税込9,064
当日出荷

トリッパー CV、ケーブルピーラー等を収納した樹脂製ハードケース付のセットです。耐久性に優れたハードケースなので保管用としても最適です
セット内容トリッパーCV(大径)(TOR-CV2M)×1・ケーブルピーラー(大径)(TOR-CV250×1)・補助ハンドル(TOR-H2)×1 ・樹脂製ハードケース(大径用)(TOR-CV2HC)×1 ケース:黒
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

未来工業トリッパーCV
トリッパー CV1、トリッパー EE1でのケーブル皮むきを充電ドライバーで行なえるアタッチメントです。
用途充電ドライバー用アタッチメントです。 適合トリッパーCV1型/トリッパーEE1型 黄色 六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
2,798 税込3,078
欠品中

DS5 同軸ケーブルストリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
2枚刃で、簡単にきれいに仕上がります。調整不要のため、簡単で、安全な作業を実現します。1丁で3C~5Cケーブルに対応します。芯線の長さは、皮むき目盛に合わせて自由な長さで皮むきが可能です。
用途F型コネクタ(接栓)向けのケーブル加工に。 全長(mm)105 質量(g)50 奥行(mm)37 適合電線TV受信用同軸ケーブル(地デジ/BS/CS)、3C、4C、5C、S4C-FB、S5C-FB、3C-FV、5C-FV、3C-2V、5C-2V アズワン品番64-8491-60
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

開口を楽にするコイルスプリング付き。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付き。
用途切る作業に 材質MARUTOLOYⅡ 寸法E(mm)15 寸法C(mm)51 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)精密ワイヤーストリッパー
最新のメカニズムを採用したストリッパー。 シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。 極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。 ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。 4枚のブレードは交換が可能。(4枚一式) スムーズに操作できる構造。 軽量でコンパクトなデザイン。 握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。 ボディーはスチール製。 刃の材質はオイル焼き入
1丁
特価
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本でケーブルの切断と皮むきができます。
全長(mm)165 呼び寸法(mm)150 質量(g)160 頭部厚(mm)10 頭部幅(mm)25 柄幅(mm)43 切断能力(Φmm)ケーブル(鋼芯)9.0 切断能力(mm2)IV線22 皮むき能力0.15~6mm2:先端4~16mm2:根元
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

刃面には、大きさの違う皮むき穴Φ(1.2/1.8mm)付き。
用途切る・皮むき作業に 材質MARUTOLOYⅠ 寸法E(mm)35 寸法B(mm)23.5 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ワイヤーストリッパー
ワイヤーの太さに合わせて、4つのサイズに対応する差し替え可能な特殊鋼ブレードを使用するワイヤーストリッパー。複合線も傷つけず丁寧にストリッピング(皮むき)できます。ストリッピング(皮むき)の際、ヘッド部がワイヤーの根元を保持します。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きですので、繰り返し作業に最適です。ストリッピング(皮むき)後はスプリングにより、口が元の位置に戻り(閉じ)ます。ボディーはアルミ製。
使用範囲(Φmm)0.5/1.2/1.6/2.0 質量(g)368
1丁
13,980 税込15,378
翌日出荷

電線のカットと皮むきを1丁で行えます。 電線を傷つけにくい構造です。 電線被覆の厚みに合わせる調整機能付です。 皮むき直後自動的にクランプが開き、より線のばらけを防止します。 むき出し長さを設定するゲージ付です。 皮むき部はユニットで交換できます。 本体はグラスファイバ強化されたポリアミド製で軽くて強靭です。 ワイヤーカッター部は、可とうより線最大10[[MM2]]、単線最大Φ1.2mmの電線をカット可能です。
用途電線のカットと被覆剥ぎに。 トラスコ品番207-3079 全長(mm)300 質量(g)197 能力ストリッピング能力:0.03~16mm2、34~6AWG 適合電線(mm2)0.03~16 適合替刃206-1126-PK 適合電線範囲 AWG(#)34~6
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります