スパナ/レンチ :「六角頭 ねじ」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口元の金属プレートによるホールド機能付きで、ネジやソケットの紛失リスクを軽減します。非常に硬い歯を備えた口内の交換可能な金属プレートがネジとソケットを固定し、滑るリスクを軽減します。統合されたエンドストップにより、ネジ頭の滑り落ちを防止し、高トルクを適用できます。二重六角形の形状により、ネジまたはボルトとの確実な接続が保証され、滑りのリスクが軽減されます。戻り角度がわずか30°なので、ねじ締め中の時間のかかるレンチの回転を回避できます。特殊な鍛造形状により、高いトルク伝達と高い曲げ剛性が可能になります。高性能クロムモリブデン鋼を使用し、ニッケルクロムコーティングを施し、高い防食性を実現しています。色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。
用途六角ネジ頭、ボルト用 全長(mm)141 スパナサイズ(mm)20×23 スパナ厚さ(mm)5.5
1丁
4,798 税込5,278
翌日出荷

Weraの六角穴付きネジ用ステンレス鋼製の高品質Lキー セット。ステンレス鋼は外部からの錆の移動を防ぎます。Hex-Plusプロファイルにより、ネジの頭部の接触面が大きくなるため、ノッチングの影響は最小限に抑えられ、ネジ頭への損傷はほぼ解消されます。長いアームは六角ボールエンド。ボールエンドの駆動プロファイルにより、工具軸をねじ回し軸から遠ざけることができるため、「角を曲がった」ねじ回しが可能になります。ほとんど磨耗のないLキークリップファスナーを採用。
セット内容Lキーレンチ 022700・022701・022702・022703・022704・022705・022706・022708・022709(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)
1セット
9,198 税込10,118
翌日出荷

Wera社の帝国六角穴付きネジ用ステンレス鋼製のプレミアムLキー。ステンレス鋼は外部からの錆の侵入を防ぎます。Hex-Plusプロファイルにより、ネジ頭の接触面が大きくなります。ノッチの影響を最小限に抑え、ネジ頭の破壊をほぼ解消します。ボール形状のチッププロファイルにより、ツールシャフトをねじ軸に対して移動および旋回させることができるため、「角を曲がった」ねじ締めが可能になります。サイズごとに色分けされているツールファインダーを簡単に利用できます。
1本
899 税込989
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高い耐食性を備えた高品質六角穴付ねじ用Lキーと、高動力伝達と低い位置での作業を可能にする超ロングレバー。ヘックスプラスは、広く接触するように設計、これにより角だけではなく、連接する線にも接触、一般の六角レンチに比べて伝達トルクが20%向上でネジがなめるリスクも軽減しています。ノッチ効果が最小限に抑えられ、ねじ頭の破壊がほとんどなくなります。プレスされた弾性ボールによる保持機能を提供します。
1本
259 税込285
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Joker 6000コンビネーションレンチ、六角ネジやボルトの保持機能が付いています。非常に硬い歯で開口部の交換可能な金属プレートがネジやソケットを固定します。エンドストップ機能はネジ頭のずり落ちを防止し高トルクの適用を可能にします。ダブルヘックス形状はネジやボルトにしっかりフィットし、スリップのリスクを減らします。開口部側の後方戻り角はわずか30°で、ネジ締め中にレンチが回転する手間を省きます。リング側のラチェット機構は80歯という非常に細かいギアで、狭い場所でも柔軟に対応します。特別に設計された形状により、高トルク伝達と高い曲げ剛性を実現します。クロムモリブデン鋼にニッケルクロムコーティングを施し高い耐食性を実現します。"Take it easy"色分けシステム: サイズ別に色分けされているので使いたい工具をすぐに見つけられます。レールはストリップ端子がツールをしっかり保持します。強力なマグネットによりストリップは金属面にしっかりと固定されます。レールは壁にボルトで固定することができます。コンビネーションレンチ5点セット、ミリサイズ、端子ストリップが付いています。
用途手動・工作機械作業用 セット内容コンビネーションラチェットレンチ 8X144・10X159・13X177・17X224・19X246mm(05073268001・05073270001・05073273001・05073277001・05073279001)、マグネットレール 30X370mm(05136413001) 寸法(mm)160×380×45
1セット
25,980 税込28,578
翌日出荷

耐摩耗性素材で作られた実用的なクリップファスナーの六角穴付きネジ用の高品質Lキーセット。Lキーを安全に保管できるだけでなく、簡単な取り外しも可能です。Hex-PlusプロファイルのLキーはネジ頭内の接触面が大きくなるため、ノッチの影響が最小限に抑えられ、ネジの凹部が破壊される危険性がほぼ完全に排除されます。ロングアームのボールエンドにより、設置が困難な状況でも確実に作業が可能です。BlackLaser表面処理は、腐食に対しても優れた表面保護を提供し、長寿命を実現します。Lキーにはレーザー彫刻された耐摩耗性のサイズマーキングが施されているため、ツールをすぐに手に取ることができます。
セット内容Lキーレンチ 027101・027102・027103・027104・027105・027106・027107・027108・027109(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)
1セット
4,798 税込5,278
翌日出荷

耐摩耗性素材で作られた実用的なクリップファスナーの六角穴付きネジ用の高品質Lキーセット。Lキを安全に保管できるだけでなく、簡単な取り外しも可能です。Hex-PlusプロファイルのLキーはネジ頭内の接触面が大きくなるため、ノッチの影響が最小限に抑えられ、ネジの凹部が破壊される危険性がほぼ完全に排除されます。ロングアームのボールエンドにより、設置が困難な状況でも確実に作業が可能です。精密なクロムメッキ設計により、高い腐食保護が保証されます。Lキーにはレーザー彫刻された耐摩耗性のサイズ マーキングが施されているため、ツールをすぐに手に取ることができます。
セット内容Lキーレンチ 022050・022052・022054・022056・022058・022060・022062・022064・022066(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)
1セット
6,598 税込7,258
翌日出荷

ジョーカー6003スパナ 12 個セット。サイズ15のエクストラスリムデザイン。7.5°回転する口と二重六角形の形状の組み合わせにより、配置ポイントが2倍になります。ねじ締め中に長手方向軸の周りでレンチを180度回転させると 4 つの配置が可能になり、ボルトまたはねじの頭は15度ごとに係合できます。ジョーカー6003は、スマートな口の形状を備えており、限られたスペースでの使用範囲を大幅に拡大します。スリムでありながら堅牢なリング側面は工具軸に対して 15° の角度が付いています。高品質の表面処理により、高い防食効果と長期の持続性を実現します。ツールファインダーを使用すると、サイズごとに色分けされますので、安心してご利用いただけます。ジョーカー バッグは、背面の面ファスナーシステムにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2goシステムへの取り付けに適しています。
セット内容コンビネーションレンチ 020198・020199・020200・020219・020201・020202・020203・020204・020205・020207・020208(6・7・8・9・10・11・12・13・14・16・17mm)、ペダルコンビネーションレンチ 020221(15mm)
1セット
29,980 税込32,978
翌日出荷