スパナ/レンチ :「ストレート」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,070 税込4,477
翌日出荷

1個
3,110 税込3,421
翌日出荷

1個
4,170 税込4,587
翌日出荷

1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

仕様寸法図サイズ:D1:12mm、D2:13mm、T1:5mm、T2:5.5mm、L(全長):95mm 材質工具鋼 厚さ(mm)5.0×5.5 寸法(mm)7×8 全長(mm)95 質量(g)18 アズワン品番64-7885-82
1本
1,490 税込1,639
翌日出荷

材質工具鋼 厚さ(mm)9.5×10 寸法(mm)22×24 全長(mm)335 質量(g)240 アズワン品番64-7885-81
1丁
3,660 税込4,026
翌日出荷

1個
2,250 税込2,475
翌日出荷

1個
2,350 税込2,585
翌日出荷

1個
8,920 税込9,812
翌日出荷

1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

1個
8,240 税込9,064
翌日出荷

1個
2,630 税込2,893
翌日出荷

1個
2,350 税込2,585
翌日出荷

材質工具鋼 厚さ(mm)8.5×9.0 寸法(mm)17×19 全長(mm)285 質量(g)148 アズワン品番64-7885-80
1丁
2,640 税込2,904
翌日出荷

材質クロム合金鋼 寸法(mm)8本組、6×7・8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22 全長(mm)100~210 質量(g)419
1個
32,000 税込35,200
翌日出荷

1個
7,600 税込8,360
翌日出荷

1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

1個
3,530 税込3,883
翌日出荷

1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

1個
1,910 税込2,101
翌日出荷

1個
2,980 税込3,278
翌日出荷

1個
1,830 税込2,013
翌日出荷

1個
1,830 税込2,013
翌日出荷

1個
1,830 税込2,013
当日出荷

1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。12ポイント。ストレートタイプ。ラチェット式。
寸法(mm)8、10、12、13、14、17、19、【デニムツールロール】535×420 (H) 全長(mm)140~248 入組点数7 送り角度(mm)6° (サイズ8) 5° (サイズ10~19) ギア数72
1セット(1セット)
21,100 税込23,210
8日以内出荷

3本組セット 12ポイント 工具袋付 ストレートタイプ
仕様●サイズ(mm):5.5×6.0・7.0×8.010×12・13×1417×19・21×24(3本組)●全長(mm):115~240●材質:SUS402J2+クロムバナジウム鋼 アズワン品番65-2153-28
1組(3本)
14,600 税込16,060
翌日出荷

ストレートタイプ 12ポイント 大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。 めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:M160-19X21●サイズ(mm):19×21●厚み(mm):12.9×14.4●全長(mm):410●重量(g):410●材質:工具鋼●サイズ(mm):S1×S2/19×21、D1/28.5、D2/31.2、T1/12.9、T2/14.4、L/410 アズワン品番68-1830-10
1本
4,390 税込4,829
翌日出荷

長い全長と片側ツバ付きのめがねレンチで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。 輸入車(特に米車・欧州車)のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。 ストレートタイプ
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TWEE3L●サイズ(mm):E6×E7・E8×E10・E12×E14(3本組)●厚み(mm):5.5×6・6.5×7・6.5×7●全長(mm):240・300・330●重量(g):50・100・200●材質:工具鋼 アズワン品番68-1830-16
1セット
9,580 税込10,538
翌日出荷

長い全長と片側ツバ付きのめがねレンチで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。 輸入車(特に米車・欧州車)のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。 ストレートタイプ
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:WEE8X10L●サイズ:E8×E10●厚み(mm):6.5×7●全長(mm):300●重量(g):100●材質:工具鋼 アズワン品番68-1830-17
1本
3,300 税込3,630
翌日出荷

頑丈な作り。クロームメッキ仕上げ
形状ストレート サイズ(mm)30 ラチェット機構あり 全長(mm)305 エスコ品番EA602KD-30 質量(g)585 寸法A(mm)58.7 対辺寸法(mm)30 寸法C(mm)14.3
1個
8,890 税込9,779
当日出荷

頑丈な作り。クロームメッキ仕上げ
形状ストレート サイズ(mm)24 ラチェット機構あり 全長(mm)305 エスコ品番EA602KD-24 質量(g)450 寸法A(mm)49.2 対辺寸法(mm)24 寸法C(mm)14.3
1個
8,890 税込9,779
当日出荷

頑丈な作り。クロームメッキ仕上げ
形状ストレート サイズ(mm)26 ラチェット機構あり 全長(mm)305 エスコ品番EA602KD-26 質量(g)450 寸法A(mm)49.2 対辺寸法(mm)26 寸法C(mm)14.3
1個
8,890 税込9,779
翌日出荷

形状ストレート(打撃) 対辺(mm)50 全長(mm)250 エスコ品番EA613GA-50 寸法t(mm)18 寸法T(mm)20 寸法O(mm)12 寸法m(mm)48 寸法S1(mm)80
1個
7,570 税込8,327
翌日出荷

形状ストレート(打撃) 対辺(mm)35 全長(mm)209 エスコ品番EA613GA-35 寸法t(mm)15 寸法T(mm)18 寸法O(mm)11 寸法m(mm)38 寸法S1(mm)58
1個
4,660 税込5,126
翌日出荷

1個
3,450 税込3,795
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状ストレート 全長(mm)170 エスコ品番EA616GE-4B 材質クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ 質量(g)57 タイプストレートタイプ 寸法a(mm)8 対辺寸法(mm)13×17 寸法d1(mm)19.5 寸法d2(mm)25
1個
4,100 税込4,510
翌日出荷

形状ストレート(打撃) 対辺(mm)60 全長(mm)308 エスコ品番EA613GA-60 寸法t(mm)22 寸法T(mm)30 寸法O(mm)16 寸法m(mm)68 寸法S1(mm)105
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷