商品豆知識
首振り式のヘッドを採用し、自由なオフセット角での作業が可能です。
ボディーサイドは滑り止め加工済み。
ラチェット機構あり
首振りあり
72ギアで細かい作業に対応しています。
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。1000V対応
規格EN60900規格
メガネ部分にラチェットギア構造(特許)を取り入れた、画期的なコンビネーションレンチです。
耐久性に優れ、60歯のギアで滑らず作業できます。
ミラー仕上げ
ラチェット機構あり
ブローモールドケース入り。メガネ部分にラチェットギア構造(特許)を取り入れた、
画期的なコンビネーションレンチです。
ミラー仕上げ
ラチェット機構あり
セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
1セット(12個)
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
1セット(4個)
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
ブローモールドケース入り。メガネ部分にラチェットギア構造(特許)を取り入れた、
画期的なコンビネーションレンチです。
ミラー仕上げ
ラチェット機構あり
セット内容8、10、12、13、17、19
1セット(6個)
¥12,880
税込¥14,168
翌日出荷
エンジン周り等の通常のレンチでは届きにくい場所にラクラク届く超ロングタイプ。
72ギア採用で狭いエンジンルームでも障害物に干渉せずに作業できます。(8mmは60ギア)
形状ストレート
ラチェット機構あり
お好みのサイズを2本追加できるロールケース入り。
コンパクトサイズで持ち運びにも便利。メガネ部分にラチェットギア構造(特許)を取り入れた、
画期的なコンビネーションレンチです。
ミラー仕上げ
ラチェット機構あり
セット内容8、10、12、14、17、19
1セット(6個)
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
ハーフムーンタイプのレンチでは作業できない入り組んだ場所での作業に最適。
切り替えレバー付きのリバーシブルタイプですので、裏返す事無くワンタッチで正逆の切替が可能。
形状S型
ラチェット機構あり
ギアレンチマイクロドライバーに必須サイズのビットとソケットをセット。
簡単な作業はこれ1セットで対応可能。オートバイの車載工具にもオススメです。
マイクロドライバーは60歯ギアを採用し狭い場所での作業に重宝します。
さらに便利な手回し用ダイヤル付。メガネ部分に15°オフセットをつけることで作業しやすいスペースを確保します。
セット内容1/4DRソケット8、10、12、13、14mm、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16インチ、1/4DRアダプター、マイクロドライバー、1/4HEXプラスビット#1、2、3、1/4HEX六角ビット3、4、5、6mm、1/4HEXマイナスビット4、5.5、6.5mm
1セット(22個)
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
トレイ入り。
形状ストレート
ラチェット機構あり
セット内容10、12、14、17
対辺寸法(mm)10、12、14、17
1セット(4個)
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます。ギア付きメガネ部は首振りタイプで、様々な角度で作業できます。ギア付きメガネ部は正逆切り替えレバー付きで、締めにも緩めにも使用できます。オフセットタイプのヘッドで、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。72ギアで狭い箇所でも障害物に干渉しません。ミラー仕上げです。
超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます。
ギア付きメガネ部は首振りタイプで、様々な角度で作業できます。
ギア付きメガネ部は正逆切り替えレバー付きで、締めにも緩めにも使用できます。
オフセットタイプのヘッドで、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。
72ギアで狭い箇所でも障害物に干渉しません。
ミラー仕上げです。
超ロングフレキシブルメガネ:10・12・14・17mm
(34545・34546・34548・34549)
仕様●ギア数:72●材質:クロームバナジウム鋼●質量(kg):1
アズワン品番68-0849-06
1セット(4本)
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
細かい作業や低トルクの作業に。
首振り式のヘッドを採用し、自由なオフセット角での作業が可能です。
ラチェット機構あり
首振りあり
1セット(4個)
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
向かって右にダイヤルを回すとロックが解除されます。
ハンドルを回しながら目盛にて任意のトルクに設定します。
※逆ネジには対応しておりません。
※トルクの検査表が付属しています。
※工場出荷時以降はトルク精度の保証はございません。
※トレサビリティはございません。
仕様●精度(%):±3●ギア数:45●差込角(SQ):3/4●測定範囲(Nm):110~550●最小目盛(Nm):1●全長(mm):970●質量(kg):3.7
アズワン品番68-0850-72
1丁
¥76,980
税込¥84,678
6日以内出荷
向かって右にダイヤルを回すとロックが解除されます。
ハンドルを回しながら目盛にて任意のトルクに設定します。
※逆ネジには対応しておりません。
※トルクの検査表が付属しています。
※工場出荷時以降はトルク精度の保証はございません。
※トレサビリティはございません。
仕様●精度(%):±3●ギア数:45●差込角(SQ):3/8●測定範囲(Nm):20~100●最小目盛(Nm):0.5●全長(mm):405●質量(kg):1.02
アズワン品番68-0850-71
1丁
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。