ソケット/ソケットレンチ :「4mm」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


非常に頑強なつくりで、あらゆる場面で使いやすいセットです。
セット商品数27 差込角(mm)6.35 トラスコ品番836-7769 質量(g)566 ハンドル内容サイクロップラチェットミニ(8001A、8005)、ビットハンドル(813) 2018年トラスコ掲載ページ4 0099
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。
1セット
34,980 税込38,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

正逆回転の変更はヘッド部のチェンジレバーでおこないます。ソケット脱落防止機構付です。ヘッド部の厚みは非常にスリムで狭い箇所での作業性にも優れています。非常に頑強なつくりです。
歯数72
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ホールディングファンションにより、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。クロムメッキ仕上げです。
用途締付作業に。 材質特殊工具鋼 全長(mm)23 差込角(mm)6.35 ソケット形状六角
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。 ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。 対辺六角形状タイプのソケットです。
差込角(mm)12.7 仕様サイクロップラチェット1/2用ソケット 材質クロムメッキ仕上げ 全長(mm)60 表面処理クロムメッキ
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


軸部の空回り機能により、工具の早回しが可能です。
差込角(mm)凹凸6.35 全長(mm)75 トラスコ品番837-0646 材質特殊工具鋼 質量(g)35.5 タイプショート 2018年トラスコ掲載ページ4 0231
1本
1,598 税込1,758
翌日出荷

用途締付作業に。 材質特殊工具鋼 全長(mm)50 差込角(mm)6.35 ソケット形状六角
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ソケット内容(mm)4、4.5、5.0、5.5、6.0、7.0、8.0、10、13、ナットエキストラクター 差込角(mm)6.35 ソケット形状6角 付属品収納用ベルト トラスコ品番116-3242 材質特殊工具鋼 全長(mm)23 質量(g)500 入組点数10
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

角度(°)【ヘッド固定可能】0、15、90 送り角度(°)5
1セット
53,980 税込59,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

堅牢なテキスタイルベルトで、9個のナットと最も狭いスペースでもナット取り外しツールを備えています。スムーズな回転機構により、ナットを確実に保持し、簡単に取り外すことができます。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを簡単かつ迅速に見つけることができます。ベルトループやバッグなどに取り付けられるカラビナフック付き。Wera Bit テクノロジーの利点を備えた、特に短く安定したビットソケット。保持機能を備えたビットソケットにより、特に快適なネジ締めが可能となり、ワークへの送り時のネジ紛失のリスクが軽減されます。フリースの裏地とベルクロ ストリップにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go ツール搬送システムなどに簡単に取り付けることができます。
セット内容六角ビットソケット 3・4・5・6・7・8・9・10mm(003030・003031・003033・003035・003037・003039・003041・003043)、布製ベルト 45×275mm、ベルクロストリップ 200×30mm 差込角(inch)3/8
1セット
17,980 税込19,778
翌日出荷

1/4 ”の9個の手動および機械用ソケット(非衝撃性)を備えたソケットレール。スムーズな回転機構により、ソケットを確実に保持し、簡単にアクセスできます。サイズごとに色分けされたTake it easyツールファインダーを使用すると、見つけやすくなります。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。六角形のプロファイルとボールストップ溝付き。六角形の輪郭により、高い力の伝達が可能になり、ボルトのエッジやネジ頭への負荷が二重六角形の輪郭よりも小さくなります。レールを使用すると、金属表面に一時的に取り付けることができ、ひねってロックを解除する機能により、ソケットの確実なロックとロック解除が保証されます。ボールストップ溝を装備し、下端にローレット加工を施し、グリップ力を向上させています。
用途外径六角ボルト・ねじ用 セット内容1/4”ディープソケット 004501・004502・004503・004504・004505・004507・004508・004509・004510(5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm)、ソケットレール 136420(30×270mm) ソケット長さ(mm)50 レール(mm)30×270
1セット
14,980 税込16,478
欠品中

差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。 トラスコ品番469-4107 セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、エクステンションビットホルダー:75mm、ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、T×10、T×15、T×20、T×25、対辺3mm、対辺4mm、対辺5mm、対辺6mm、ソケット内容: 対辺8mm、対辺10mm、対辺13mm 材質ハンドル:樹脂、ビット、ソケット:特殊合金鋼 差込角(mm)凸9.5、凹6.35 セット数18点
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷

1本
8,998 税込9,898
当日出荷

1/4インチZYKLOPソケット。手動および電動工具の操作用(非衝撃)。下端にはローレット加工が施されており、手動用途で使用する際に簡単に掴むことができます。ボールストップ溝を装備。「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。鈍いクロムメッキを施したクロムバナジウム製。
用途外径六角ネジ・ボルト用 全長(mm)23
1個
799 税込879
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

典型的なWeraデザインの堅牢なテキスタイルベルトで、小さなスペースに8つのナット(1/4 インチ)を取り付けることができます。スムーズな回転機構により、ナットを確実に保持し、簡単に取り外しできます。ベルト ループやバッグに取り付けるためのカラビナ フックが付属しています。フリースの裏地とベルクロ ストリップ付き。壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2goツール搬送システムなどに簡単に取り付けられます。
セット内容ベルト 39×220mm、ベルクロストリップ 200×30mm 差込角(inch)1/4
1セット
2,998 税込3,298
翌日出荷

ソケット内容(mm)2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0 差込角(mm)6.35 ソケット形状ヘキサゴン 付属品収納用ベルト トラスコ品番116-3249 材質特殊工具鋼 全長(mm)28 質量(g)500 入組点数8
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

スムーズな回転機構により、ナットを確実に保持し、簡単に取り外すことができます。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを簡単かつ迅速に見つけることができます。ベルトループやバッグなどに取り付けられるカラビナフック付き。フリースの裏地とベルクロ ストリップにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go ツール搬送システムなどに簡単に取り付けることができます。
セット内容六角ソケット 5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm(003503・003504・003505・003506・003507・003509・003510・003511・003512)、布製ベルト 39×238mm、ベルクロストリップ 200×30mm 差込角(inch)1/4
1個
6,598 税込7,258
翌日出荷

使用頻度の高いビット・ソケットとエクステンションバー(125mm)がセットになっています。強力な磁力を備えたビット用エクステンションがセットになっています。差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
用途工事現場用、メンテナンス。 付属品収納ポーチ トラスコ品番616-8568 セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット差込角凸 9.5/凹6.35×133mm、ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、TX10、TX15、TX20、TX25、対辺3、4、5、6mm、エクステンションバー:125mm×1本、ビットエクステンション75mm×1本 材質特殊合金鋼、プラスチック 差込角(mm)凸9.5(ソケット)、凹6.35(ビット) セット数27点 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)205×150×55
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷

用途締付作業に。 トラスコ品番195-2287 セット内容5.0×50.0、5.5×50.0、6.0×50.0、7.0×50.0、8.0×50.0、10.0×50.0、11.0×50.0、12.0×50.0、13.0×50.0 (mm) 各1個 材質特殊工具鋼 形状六角 質量(g)466 差込角(mm)6.35 アズワン品番64-8320-73 点数9 ソケット内容(mm)5.0、5.5、6.0、7.0、8.0、10.0、11.0、12.0、13.0
1セット(9個)
9,998 税込10,998
翌日出荷

狭いスペースに多くのツールを収納できる、驚くほどコンパクトなセット。非常に高い堅牢性と長寿命を備えた革新的なテキスタイルボックスのおかげで、全く新しいラチェットセット感覚が得られます。直立して設置できるので、作業場の棚にすっきりと収納できます。繊維製の外側素材による追加の表面保護。軽量かつ体積が少ないため、簡単に移動できます。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要な工具に簡単かつ迅速にアクセスできます。 5つの定義された固定を備えた自由に旋回するラチェットヘッド。
セット内容ラチェットハンドル 152mm(003500)、エクステンションバー 150・56mm(003531・003527)、六角ソケット 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm(003717・003718・003719・003720・003721・003722・003723・003724・003725・003726・003727・003728・003729)、トルクスビットソケット TX8・9・10・15・20・25・27・30・40(003360・003361・003362・003363・003364・003365・003367・003369・003371)、六角ビットソケット 3・4・5・6・7・8mm(003332・003333・003335・003337・003341・003339)、プラスビットソケット PH1・2・3(003350・003351・003352)、ポジビットソケット PZ1・2・3(003353・003354・003355)、マイナスビットソケット 0.8×5.5・1.2×6.5mm(003320・003322)、ナットエキストラクター 14×43mm、ベルクロストリップ 120×50mm 差込角(inch)1/4
1セット
49,980 税込54,978
翌日出荷

差し込み: 1/4"六角、3/8"四角差し込み付き電動工具用ツールアダプター。差し込み: 1/4"六角、1/2"四角差し込み付き電動工具用ツールアダプター。DIN ISO 1173-F 11.2基準の差し込み: 7/16"六角対応。3点セット。1/4”、3/8”と1/2”四角差し込み。1/4”と7/16”六角差し込み(ヴェラシリーズ4と7対応)。
用途陳列用。電動ナットスピンナーソケット用 セット内容アダプター1/4”・3/8”×50mm、1/2”×75mm
1セット
3,698 税込4,068
翌日出荷

1/2”の9個の手動および機械用ソケット(非衝撃性)を備えたソケットレール。スムーズな回転機構により、ソケットを確実に保持し、簡単にアクセスできます。安全なビット取り付けを備えたレールでありながら、壁、棚、またはワークショップ用トロリーに一時的に取り付けるための簡単な取外しができます。スムーズにひねってロックを解除するメカニズムにより、しっかりとフィットし、ソケットを簡単に取り外すことができます。サイズごとに色分けされたTake it easyツールファインダーを使用すると、見つけやすくなります。レールを使用すると、金属表面に一時的に取り付けることができ、ひねってロックを解除する機能により、ソケットの確実なロックとロック解除が保証されます。ボールストップ溝を装備し、下端にローレット加工を施し、グリップ力を向上させています。
レール(mm)30×370
1セット
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3/8インチのドライブと保持機能を備えたビットソケットは、ワークピースにねじを送り込むときにねじを紛失するリスクを軽減し、特に快適なねじ回しを実現します。サイズごとに色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、工具を素早く簡単に識別できます。下端のローレット加工により、手動で使用する際のグリップ力が向上します。クロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ仕上げ。
差込角(DR)3/8
1セット
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。 トラスコ品番469-4106 セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、 ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、TX10、TX15、TX20、TX25、対辺3mm、対辺4mm、対辺5mm、対辺6mm 材質ハンドル:樹脂、ビット:特殊合金鋼 差込角(mm)凸9.5、凹6.35 入数13点
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。対辺六角形状タイプのソケットです。
差込角(mm)12.7 仕様全長140mm、サイクロップラチェット1/2用ソケット 材質クロムメッキ仕上げ 全長(mm)140 表面処理クロムメッキ 2018年トラスコ掲載ページ4 0195
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。Zyklopスピードラチェットは、5つのラチェットタイプを1つに組み合わせたものです。フライホイール設計と滑り止め高速回転スリーブにより、非常に高い作業速度を実現。自由に回転するラチェットヘッド、プッシュボタンリリース、左右切替。細かい歯の設計により、5°の小さな戻り角が可能になります。ドライバーとしても使用可能。
セット内容スピードラチェット 003500(1/4”×152mm)、エクステンション 003526・003525(1/4”×150・1/4”×75mm)、ユニバーサルジョイント 003528(1/4”×35.5mm)、ウォブルエクステンション 003527(1/4”×56mm)、1/4”六角ソケット 003501・003502・003503・003504・003505・003506・003507・003508・003509・003510・003511・003512・003513・003499(4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15mm)、トルクスビットソケット 003360・003361・003362・003363・003364・003365・003367・003369・003371(TX8・9・10・15・20・25・27・30・40)、六角ビットソケット(28mm) 003332・003333・003335・003337・003339(3・4・5・6・8mm)、六角ビットソケット(100mm) 003334・003336・003338・003340(4・5・6・8mm)、ウレタン収納ケース 137320(W172×D392×H30mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30
1セット
62,980 税込69,278
翌日出荷

ワークへのアドレス指定時にネジを紛失するリスクが少なく、ネジ締めに特に便利です。堅牢性が高く、軽量かつ体積が小さいコンパクトなテキスタイルボックス。保持機能によりネジを工具にしっかりと保持します。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。下端のローレット加工により、手動で使用する際のグリップ力が向上します。
用途手動・電動工具用(ノンインパクト) セット内容ビットソケット(保持機能付) 003334・003336・003338・003342・003340(4・5・6・7・8mm)、面ファスナーストリップ 50×70mm 差込角(DR)1/4
1セット
10,980 税込12,078
翌日出荷

ベルトに固定されたソケットはツイストすることで取り外し、取り付けが簡単です。ベルトなどに取り付けができるカラビナ付きで、工具の保管に困りません。
用途ソケット収納用 トラスコ品番160-9578 質量(g)58 差込角(mm)6.35 差込口9
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

手動または電動工具操作用ソケット(非インパクト)。1/4インチのドライブと保持機能を備えたZyklopソケットは、ワークピースに取り組むときにネジを紛失するリスクを軽減し、非常に便利なネジ締めを実現します。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要な工具に簡単かつ迅速にアクセスできます。クロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ仕上げ。ボールストップ溝を装備し、下端にローレット加工を施し、グリップ力を向上させています。油のついた手でもつかみやすいグリップ感。
用途六角ボルト・ナット用 全長(mm)23 差込角(DR)1/4 差込六角対辺(mm)15
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。ソケット脱落防止機構付です。ヘッド部の厚みは非常にスリムで狭い箇所での作業性にも優れています。非常に頑強なつくりです。
歯数76
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
翌日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ビットソケットセットトルクスは、特にねじ締めに便利な保持機能を備え、ワークに近づく際にねじを紛失するリスクを軽減します。堅牢性が高く、軽量かつ体積が小さいコンパクトなテキスタイルボックス。保持機能によりネジを工具にしっかりと保持します。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。ソケットの下端にローレット加工を施し、手動で使用する際のグリップ力を高めます。
用途手動・工作機械作業用(ノンインパクト) セット内容トルクスビットソケット TX25・27・30・40(003366・003368・003370・003372)、面ファスナーストップ 50×70mm 差込角(DR)1/4
1セット
8,298 税込9,128
翌日出荷

3/8インチZYKLOPソケット。手動および電動工具の操作用(非衝撃)。下端にはローレット加工が施されており、手動用途で使用する際に簡単に掴むことができます。ボールストップ溝を装備。「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。鈍いクロムメッキを施したクロムバナジウム製。
用途外径六角ネジ・ボルト用 差込角(DR)3/8
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軸部の空回り機構により、工具の回転をスムーズに行えます。 ヘッドの角度も調整可能です。 ギア数が多い為、細かい送りで微調整が可能です。
歯数72 材質特殊工具鋼
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)