11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです ソケット部の奥行寸法は110mmと超ロングタイプです 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 全長(mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EHS-17以上は六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです。 便利なアダプター(ESA-4DX)付のためインパクトドライバー等に装着してソケットレンチ用ソケットが使用できます。 専用ケースで持ち運びに便利で、紛失の心配もありません。 ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない六角サーフェイスタイプです。
用途各種ボルトナット 仕様6角サーフェィスタイプ,18Vインパクト対応 トラスコ品番496-4497 セット内容12点/EHS-5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、21、24、ESA-4DX 材質特殊鋼(SCM435) 質量(g)840 軸長(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12個)
13,980 税込15,378
当日出荷

12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 13mmのメガネ類や板ラチェット類などに装着して、手動用としても使用できます。 13mm六角部は、脱落防止用ボール付きです。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。 一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。14.4Vにも対応しています。
用途各種ボルトナットの締め付けに。建築・土木・設備・配管のボルト・ナット着脱に最適です。 ラクラッチ・吊バンドレンチに接続して用途が広がります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トップ工業電動ドリル用強軸ソケット
エコ商品
耐久性は5倍以上(40V使用時)(トップ工業社比:EDS-C)。18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。40vインパクト対応(7.2v~18vいずれも対応) 耐久性5倍以上(40v使用時・トップ工業社比:EDS-C)。ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現。六角シャンクの材質を高耐久特殊鋼に変更。高トルクに耐える強い軸に。6角サーフェイス
用途各種ボルト・ナットの着脱に。高トルクインパクトドライバーに最適 材質クロムモリブデン鋼 軸径(Φmm)6.35 全長(mm)110 トルク(N・m)保証:75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性は5倍以上(40V使用時)(トップ工業社比:EDS-C)。18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。40vインパクト対応(7.2v~18vいずれも対応) 耐久性5倍以上(40v使用時・トップ工業社比:EDS-C)。ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現。6角サーフェイス
用途各種ボルト・ナットの着脱に。高トルクインパクトドライバーに最適 材質クロムモリブデン鋼 トルク(N・m)保証:75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。 首振り角度30° コーナー等の狭い所でも楽に作業できます。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 ソケット部は素早くボルトに入る作業性重視の12角サーフェイスタイプです。 ソケット部の長さは56mmと、取り廻しやすい長さで作業性がアップします。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
用途配管フランジ部に。 ホールダウン金物に。 対辺寸法(mm)24 トラスコ品番759-5131 材質SCM435 全長(mm)117 質量(g)170 奥行(mm)(ソケット)35 外径D(Φmm)(ソケット)24 トルク(N・m)75 深さH(mm)(12角部)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

22mmサイズ追加!!軸折れに強い!ねじれ応力を緩和、耐久性2倍(メーカー比) ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。 エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。 ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします。 ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。 ハンガータイプのみ。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。 建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です。 対辺寸法(mm)22 トラスコ品番779-6528 材質SCM435 全長(mm)95 質量(g)125 奥行(mm)(ソケット)45 外径D(Φmm)(ソケット)29.5 トルク(N・m)75 深さH(mm)(六角部)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ソケット部の奥行寸法はサイズ毎にボルト。 ナットにフィットする様に合わせてあります。 EHS-17以上は圧入式で、ねじれや折れに強いです(18V対応) 軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です 。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。 ソケット部の奥行寸法はサイズ毎にボルト・ナットにフィットする様に合わせてあります。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
用途各種ボルト・ナットや六角ネジの着脱に適しています。 対辺寸法(mm)22 トラスコ品番779-6536 材質SCM435 全長(mm)70 質量(g)85 奥行(mm)(ソケット)27 外径D(Φmm)(ソケット)29.5 トルク(N・m)75 深さH(mm)(六角部)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

軸折れに強い18V対応。サイズで色分け。奥行き45ミリ。20%の軽量化(メーカー比 EDS)軽くて疲れない、さらに電池長持ち。シャンク差し込み穴の独自設計できれいに収納可能。電動ドリルに比べハイパワーなインパクトドライバーでご使用頂けます。6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。動力用ソケットの基本は6角です。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。狭い建築現場での組立、解体作業に最適。各種産業用ボルト・ナットの着脱に 全長(mm)95(共通) 許容トルク(N・m)75 軸(mm)6.35
1セット(5本)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動・手動兼用タイプで、対辺13mmのラチェットやメガネに装着して手動用としても使用できます。 13mmの六角部は、脱落防止用ボール付き。バラバラにならず収納に便利なビットホルダー付き。 12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。 一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。
用途各種ボルトナットの締め付けに。 設備・配管のボルト・ナット着脱に最適。 ラクラッチ・吊バンドレンチに接続して用途が広がります。 セット内容ECS-8・10・12・13・14 質量(g)235 アズワン品番64-8498-82 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,598 税込7,258
当日出荷

シャンク差し込み穴の独自設計できれいに収納可能。EHS-17以上は六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです。ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。軽量設計で作業時の疲労、腰周りの負担を軽減し、作業効率がアップします。電動ドリルに比べハイパワーなインパクトドライバーでご使用頂けます。
用途各種ボルト・ナットや六角ネジの着脱に適しています セット内容EHS-17、19、22、24、EH-45Y(ホルダー) 全長(mm)(EHS-17)70、(EHS-19)70、(EHS-22)70、(EHS-24)75 質量(g)(全体)355、(EHS-17)70、(EHS-19)80、(EHS-22)85、(EHS-24)125 対辺寸法(mm)(EHS-17)17、(EHS-19)19、(EHS-22)22、(EHS-24)24 許容トルク(N・m)75 軸(mm)6.35 アズワン品番64-8501-39
1セット(4本)
5,598 税込6,158
当日出荷