絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(62)
  • trad(21)
  • スーパーツール(26)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(35)
  • トップ工業(219)
  • ホーザン(13)
  • E-Value(13)
  • エスコ(4,938)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(996)
  • NAC(長堀工業)(712)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(621)
  • KTC(374)
  • BAHCO(バーコ)(358)
  • Pro-Auto(337)
  • ミトロイ(333)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(282)
  • JTC(248)
  • RS PRO(240)
  • FPC(222)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](37)
  • 9.5[3/8](50)
  • 12.7[1/2](56)
  • 19.0[3/4](15)
  • 25.4[1](7)
全長(mm)
  • 25(3)
  • 28(4)
  • 30(5)
  • 32(3)
  • 36(2)
  • 38(6)
  • 40(5)
  • 42(5)
  • 44(3)
  • 46(5)
  • 50(7)
  • 52(4)
  • 55(8)
  • 57(5)
  • 60(3)
  • 68(3)
  • 72(3)
  • 85(3)
  • 100(6)
  • 110(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(56)
  • 以上(65)
  • 以上(68)
  • 以上(69)
価格
  • 1,500円以下(65)
  • 1,500-10,000円(85)
  • 10,000-50,000円(12)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ソケット/ソケットレンチ :「工具」の検索結果

関連キーワード
  • 工具箱
  • 工具セット
  • 工具セット tone
129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPソケット TRUSCOSPソケットTRUSCO(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から翌々日出荷
内側の面に1°未満の角度を設けており、トルクは面で伝えることで、ボルト・ナットの摩耗を低減させ、傷めにくくなっています。 「面」をキャッチして、85%なめたボルトナットにも対応できます。 耐えるトルクはANSIとDINをクリアしています。
材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
ハンドル回転首振りラチェットハンドル TRUSCOハンドル回転首振りラチェットハンドルTRUSCO
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
ハンドルが360°回るので、締付に必要な動作と距離が少なく、作業効率が高まります。頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。
歯数72
インパクト用ヘキサゴンソケット差替式ビット TRUSCOインパクト用ヘキサゴンソケット差替式ビットTRUSCO
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
差替式ヘキサゴンビットソケットのビットのみです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。対辺寸法(mm)22付属品ピン・Oリング全長(mm)50質量(g)162
ラチェットハンドル 差込角12.7 TRUSCOラチェットハンドル 差込角12.7TRUSCO
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
全長(mm)240材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数72枚質量(g)454表面処理三価クロムメッキ最大締付トルク(N・m)666差込角凸(mm)12.7
ユニバーサルジョイント 差込角凹凸 TRUSCOユニバーサルジョイント 差込角凹凸TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。表面処理は三価クロムメッキです。
材質クロムバナジウム鋼表面処理三価クロムメッキ
ヘキサゴンソケット 差込角12.7 TRUSCOヘキサゴンソケット 差込角12.7TRUSCO(7件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。表面処理は三価クロムメッキです。
差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
スピンナハンドル TRUSCOスピンナハンドルTRUSCO
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌日出荷
ラチェットハンドルより高いトルク、強い力をかける時に最適です。ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)奥深い箇所の作業や、取り付けたソケットの角度を自由に変えて作業ができます。
材質クロムバナジウム鋼表面処理ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)、ボール:六価クロムメッキ
T形スライドバー TRUSCOT形スライドバーTRUSCO
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)角ドライブはハンドル上で移動し、任意の位置で使用可能です。角ドライブはどちらかの端に固定でき、L形レンチとして強い締め付けが可能です。
材質クロムバナジウム鋼表面処理ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)、ボール:六価クロムメッキ
ユニバーサルジョイント TRUSCOユニバーサルジョイントTRUSCO
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)
用途直線作業ができない場所に使用が可能です。材質クロムバナジウム鋼表面処理ノンクロムメッキ(ボール:六価クロムメッキ)
インパクト用ユニバーサルジョイント TRUSCOインパクト用ユニバーサルジョイントTRUSCO
5,998税込6,598
1個
当日出荷
差込角(mm)凹凸12.7全長(mm)90付属品ピン・Oリング適合(ピン)TP3520、(リング)TO4019トラスコ品番116-1955材質クロムモリブデン鋼質量(g)220首振角度(°)60
ビット兼用ラチェットハンドル(両側タイプ) TRUSCOビット兼用ラチェットハンドル(両側タイプ)TRUSCO
4,298税込4,728
1本
当日出荷
差込角(mm)凸6.35全長(mm)127トラスコ品番115-1889材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数72質量(g)66表面処理三価クロムメッキ
ビット兼用ラチェットハンドル(延長タイプ) TRUSCOビット兼用ラチェットハンドル(延長タイプ)TRUSCO
3,298税込3,628
1本
翌日出荷
差込角(mm)凸6.35全長(mm)93トラスコ品番115-1888材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数72質量(g)82表面処理三価クロムメッキ
ビット兼用ラチェットハンドル(首振ショートタイプ) TRUSCOビット兼用ラチェットハンドル(首振ショートタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
翌日出荷
差込角(mm)凸6.35全長(mm)95トラスコ品番115-1887材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数72質量(g)98表面処理三価クロムメッキ
ビット兼用ラチェットハンドル(ショートタイプ) TRUSCOビット兼用ラチェットハンドル(ショートタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
差込角(mm)凸6.35全長(mm)93トラスコ品番115-1886材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数72質量(g)89表面処理三価クロムメッキ
ビット兼用ラチェットハンドル TRUSCOビット兼用ラチェットハンドルTRUSCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
差込角(mm)凸6.35全長(mm)144トラスコ品番115-1885材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数72質量(g)120表面処理三価クロムメッキ
電動ドリル用12角ソケット TRUSCO電動ドリル用12角ソケットTRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌日出荷
新開発の高耐久シャンクを採用しています。作業性の良い12角口径です。軽量設計です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、ニッケルクロムメッキ全長(mm)104軸長(mm)6.352018年トラスコ掲載ページ4 0371
首振り伸縮ラチェットハンドル TRUSCO首振り伸縮ラチェットハンドルTRUSCO
2,898税込3,188
1本
当日出荷から翌日出荷
全長が可変するので、未使用時はコンパクトにして工具箱などに収納可能です。頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数722018年トラスコ掲載ページ4 0248
首振りラチェットハンドル TRUSCO首振りラチェットハンドルTRUSCO(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数722018年トラスコ掲載ページ4 0248
首振りショートラチェットハンドル TRUSCO首振りショートラチェットハンドルTRUSCO(6件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。
仕様ショートタイプ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数722018年トラスコ掲載ページ4 0248
ショートラチェットハンドル TRUSCOショートラチェットハンドルTRUSCO(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
プッシュボタン機能付なので、ソケットの着脱が簡単です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。ショート(スタビー)タイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数722018年トラスコ掲載ページ4 0248
ギアレンチ用アダプター TRUSCOギアレンチ用アダプターTRUSCO(5件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
ギアレンチ、ラチェットめがねレンチに取り付けることで、ラチェットとしてソケットなどを締め付ける作業を行うことが可能です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
ソケットセット 6角・ホルダー付 TRUSCOソケットセット 6角・ホルダー付TRUSCO
3,398税込3,738
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
高級感あふれるアルミ製ソケットホルダーが付属したソケットセットです。 クリップは360度回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。
材質内容品:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、三価クロムメッキ
ソケットセット 12角・ホルダー付 TRUSCOソケットセット 12角・ホルダー付TRUSCO
3,500税込3,850
1セット
翌日出荷から9日以内出荷
高級感あふれるアルミ製ソケットホルダーが付属したソケットセットです。クリップは360度回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。
材質内容品:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、三価クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0111
アルミソケットホルダー(マグネットタイプ) TRUSCOアルミソケットホルダー(マグネットタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌日出荷
高級感あふれるアルミ製ソケットホルダです。マグネット付で管理しやすいです。クリップは360°回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。クリップはレール取付部分のサイズが共通のため、差込角を入れ替えて使用できます。差込角により異なるレールカラーでソケットの識別が容易です。(6.3sq.:赤、9.5sq.:青、12.7sq.:黒)
材質アルミニウム2018年トラスコ掲載ページ4 0115
アルミソケットホルダー TRUSCOアルミソケットホルダーTRUSCO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
高級感あふれるアルミ製ソケットホルダです。クリップは360°回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。クリップはレール取付部分のサイズが共通のため、差込角を入れ替えて使用できます。差込角により異なるレールカラーでソケットの識別が容易です。(6.3sq.:赤、9.5sq.:青、12.7sq.:黒)
材質アルミニウム2018年トラスコ掲載ページ4 0115
アルミソケットホルダー専用アダプタ TRUSCOアルミソケットホルダー専用アダプタTRUSCO(3件のレビュー)
629税込692
1セット(5本)
当日出荷
用途アルミソケットホルダ専用クリップです。材質樹脂2018年トラスコ掲載ページ4 0115
インパクト用ロングヘキサゴンソケット TRUSCOインパクト用ロングヘキサゴンソケットTRUSCO(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘキサゴンソケットです。 ロングタイプなのでエクステンションバーで調整せずに遠い場所の締め付け作業ができます。
差込角(mm)12.7セット内容ピン、Oリング材質クロムモリブデン鋼全長(mm)150
インパクト用超ロングソケット(6角タイプ) TRUSCOインパクト用超ロングソケット(6角タイプ)TRUSCO
13,980税込15,378
1セット
翌日出荷
全長100mmの薄肉タイプのインパクトソケットです。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。 開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)12.7トラスコ品番819-1216セット内容14、17、19、21、22、24mm/ソケットレール/ソケットレールホルダ/ピン、Oリング材質クロムモリブデン鋼質量(kg)2ソケット内容T4-14ASL-100、T4-17ASL-100、T4-19ASL-100、T4-21ASL-100、T4-22ASL-100、T4-24ASL-100
インパクト用薄肉ホイルナットロングソケット(6角タイプ) TRUSCOインパクト用薄肉ホイルナットロングソケット(6角タイプ)TRUSCO
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計です。 リムの深いホイールにも対応できる全長110mmです。 一目でサイズ確認が行える中間軸の色分けを行っています。
差込角(mm)12.7材質クロムモリブデン鋼
インパクト用超ロングソケット(6角タイプ) TRUSCOインパクト用超ロングソケット(6角タイプ)TRUSCO
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌日出荷
全長100mmの薄肉タイプのインパクトソケットです。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。 開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)12.7セット内容ピン、Oリング材質クロムモリブデン鋼全長(mm)100
なめたボルト・ナット外し用ツイストソケットセット TRUSCOなめたボルト・ナット外し用ツイストソケットセットTRUSCO
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
特殊なツイスト形状により、角がまるくなってしまったボルトやナットをロックし、簡単に取り外すことができます。 破損したボルト・ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルトに対応可能です。
差込角(mm)9.5トラスコ品番819-1205セット内容8、10、12、13、14(5個セット)、レール、インパクトドライバー 差込角9.35/ソケットレールホルダ/インパクトドライバー(差込角9.5mm)材質クロムモリブデン鋼質量(g)986.5
なめたボルト・ナット外し用ツイストソケット TRUSCOなめたボルト・ナット外し用ツイストソケットTRUSCO(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個ほか
当日出荷
特殊なツイスト形状により、角がまるくなってしまったボルトやナットをロックし、簡単に取り外すことができます。 破損したボルト・ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルトに対応可能です。
差込角(mm)9.5材質クロムモリブデン鋼
絶縁ソケットレンチセット(6角タイプ) TRUSCO絶縁ソケットレンチセット(6角タイプ)TRUSCO
55,980税込61,578
1セット(18点)ほか
当日出荷から翌々日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 発泡トレイは黒と赤の2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。
規格IEC60900規格
絶縁ソケット(6角) 差込角9.5 TRUSCO絶縁ソケット(6角) 差込角9.5TRUSCO
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。 耐電圧試験済みです。
規格IEC60900規格差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼全長(mm)46仕上クロムメッキ
絶縁ソケット(6角) 差込角6.35 TRUSCO絶縁ソケット(6角) 差込角6.35TRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。 耐電圧試験済みです。
規格IEC60900規格差込角(mm)6.35材質クロムバナジウム鋼全長(mm)41仕上クロムメッキ
絶縁ソケット(6角) 差込角12.7 TRUSCO絶縁ソケット(6角) 差込角12.7TRUSCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。 耐電圧試験済みです。
規格IEC60900規格差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼仕上クロムメッキ
絶縁エクステンションバー TRUSCO絶縁エクステンションバーTRUSCO
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 素早く簡単にソケットを装着することができます。 鍛造ボディにより強度が強くなっています。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用規格IEC60900規格材質クロームバナジウム鋼
TMID-2S用ビットアダプター TRUSCOTMID-2S用ビットアダプターTRUSCO
389税込428
1個
翌々日出荷
手動インパクトドライバー用アダプターです。
種類ビットアダプター全長(mm)31トラスコ品番764-7662質量(g)18
TIDS用ビットアダプター TRUSCOTIDS用ビットアダプターTRUSCO
389税込428
1個
翌々日出荷
手動インパクトドライバー用アダプターです。
種類ビットアダプター全長(mm)39トラスコ品番764-7654質量(g)50.5
電動ドリル用エクステンションバー(充電工具:18V対応) TRUSCO電動ドリル用エクステンションバー(充電工具:18V対応)TRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
先端に各種ビットが取り付け可能です。 6.35mmシャンクの先端延長工具としてご使用できます。
用途狭く奥が深い場所での作業に差込角(mm)6.35材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
ソケット/ソケットレンチ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら