ソケット/ソケットレンチ :「アダプター」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ドライバーで様々な差込角のソケットを装着し、ボルトやナットの締め外しができます。 インパクトドライバーで使用可能です。 電ドル用ソケットを買わなくても、お手持ちのソケットでインパクトドライバーに装着して作業が可能になります。
用途ボルト、ナットの締め外し。 材質特殊鋼 差込角(mm)6.35(1/4)・9.5(3/8)・12.7(1/2)用 軸径6.35mm六角軸 本数3
1セット
799 税込879
当日出荷

4~19mmの14サイズのボルト・ナットと10種類のネジに対応した35pcsセットです。 72山ギア採用のラチェットハンドル狭い場所でも作業性抜群です。
用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。 セット内容9.5mm差込角ラチェットハンドル、エクステンションバー75mm、エクステンションバー150mm、6.35mm差込角ドライバー型ハンドル、6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12mm)、9.5mm差込角ソケット(8・10・12・13・14・15・17・19mm)、6.35mm差込角ビットアダプターソケット、9.5mm差込角ソケットアダプター凹9.5mm×凸6.35mm、9.5mm差込角ユニバーサルジョイント、25mmビット(プラスビットNo.1、2、3、マイナスビット4mm、6mm、ヘックスビット2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm) 差込角(mm)6.35、9.5 入数35pcs
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

カラーリングでサイズが一目でわかります。 ナットの角を傷めにくい角部R設計です。 抜け・ねじれに強い、軸部圧入式です。 12角タイプでナットに差しこみやすいので作業性がUPします。 脱落防止アダプターの装着が可能です。
用途ボルト・ナットの締付け、取り外し。 材質特殊鋼
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各サイズフルカラー仕様でサイズが一目でわかります。 ナットの角を傷めにくい角部R設計です。 抜け・ねじれに強い、軸部圧入式です。 12角タイプでナットに差しこみやすいので作業性がUPします。 脱落防止アダプターの装着が可能です。 ナット受け部があり、スムーズな締め付けが可能です。
用途ボルト・ナットの締付け、取り外し。 材質特殊鋼 寸法(mm)17(緑)・19(赤)・21(黄) 組数3本
1セット
2,698 税込2,968
翌々日出荷

ラチェットハンドルは72山ギアを採用。また、ソケットサイズは5.5mm~19mmまでフルサイズ対応(ミリ)です。ディープソケットはエクステンションバーを使用せずにダイレクトに深い所に使えるだけでなく、持っているだけでカッコイイ!
セット商品数40 セット内容6.35sqソケット(5・5.5・6・7・8・9mm)、9.5sqソケット(10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm)、9.5sqディープソケット(10・12・13・14・17mm)、9.5sqラチェットハンドル、9.5sqユニバーサルジョイント、9.5sqエクステンションバー(75・150mm)、ソケットアダプター(凹9.5mm×凸6.35mm)、ビットアダプター、6.35sqドライバーハンドル、クロスビット(No.1・2・3)、マイナスビット6mm、六角ビット(2.5・3・4・5・6mm)、トルクスビット(T10H・T15H・T20H)、メタルケース 材質クロームバナジウム、クロームメッキ 質量(kg)2.44 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×150×145
1セット(40点組)
6,998 税込7,698
当日出荷

5~19mmの13サイズのボルト・ナットと10種類のネジに対応した28pcsセットです。ボルト・ナットの角に優しい面接触加工を施しています。
用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。 セット内容9.5mm差込角ラチェットハンドル、エクステンションバー125mm、6.35mm差込角ドライバー型ハンドル、6.35mm差込角ソケット(5、5.5、6、7、8、9)、9.5mm差込角ソケット(10、12、13、14、15、17、19)、6.35mm差込角ビットアダプターソケット、9.5mm差込角ソケットアダプター、25mmビット(プラスビットNO.1,2,3・マイナスビット4、6mm・ヘックスビット2.5、3、4、5、6mm) 差込角(mm)6.35、9.5 入数28pcs
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷