電設工事関連 :「樹脂切断」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
内線、外線工事等のVA・VVF線等のケーブル線の切断から壁面・床面の配線カバー(モール)等の樹脂製品の切断に適しています。操作しやすい安全ストッパーの採用で収納時はしっかり固定できます。
サイズ(mm)180
トラスコ品番298-4989
質量(g)117
寸法d(mm)40
寸法a(mm)180
刃部硬度HRC 58~60
寸法c(mm)13.5
切断能力(Φmm) 樹脂20
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0
切断能力(Φmm)VCT線3.0×5.5mm2
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
刃部は精密研磨のため、簡単に高精度なはく離が可能です。
本体にAWG、mmの換算表示をしています。
グリップは強く握っても痛くならない軟質樹脂成形グリップを使用しています。
バネ付なので、連続作業が楽に行えます。
刃元部分で銅線の切断が可能です。
用途通信機器・TV・AV・PC他、精密機器などの電源ストリップ作業に。
材質特殊鋼
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×164×15
質量(g)140
電設工事でのフレキ管の切断、建築現場でのサヤ管ヘッダー工法に用いるフレキ管、ポリエチレン管の切断に最適です。電設用樹脂フレキシブル管はもちろん、サヤ管ヘッダー工法資材のサヤフレキ管やポリエチレン管の切断にも使用できます。
切断能力(Φmm) 樹脂フレキシブル管37.0
サイズ(mm)200
寸法a(mm)213
寸法b(mm)35
寸法c(mm)20
寸法d(mm)28
寸法e(mm)53
質量(g)170
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
弱電作業で主に使用する電線3サイズ(0.65、0.9、1.2mm)を集約。2芯まとめてのストリップが可能です。50mmの便利な目安ゲージ付き。刃部は精密研磨のため、簡単に高精度なはく離が可能です。グリップは強く握っても痛くならない軟質樹脂成形グリップを使用しています。バネ付なので、連続作業が楽に行えます。刃元部分で銅線の切断が可能です。
用途インターフォン・火災報知器等の弱電作業に
全長(mm)167
適合電線径(Φmm)0.65、0.9、1.2(単線)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
細長いストレート刃で繊細な作業・皮むき作業などに向いています。片手でらくに操作できる安全ストッパー付です。
用途内線、外線工事などで使用される線材や紙などの幅広い切断作業に適しています。
全長(mm)180
仕様バネ付、ストッパー機能、ROHS対応
トラスコ品番412-2933
材質(刃部)高炭素鋼
質量(g)108
切断能力(軟質樹脂)Φ20、(VA・VVF線)Φ2.0×3芯mm、(VCT線)Φ3.0×5.5mm2)
硬度HRC54~56
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
電気・電話工事等での必須工具です。極細線からビニール線・モール等の切断に幅広くご使用いただけます。スプリングを使用しているため開閉がらくに行え、快適に作業ができます。
サイズ(mm)200
トラスコ品番342-8940
質量(g)155
寸法d(mm)43
寸法a(mm)193
刃部硬度HRC 57~60
寸法c(mm)18.5
切断能力(Φmm) 樹脂20
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。