電設工事関連 :「切断ナイフ」の検索結果
銅・アルミの単線・複合線を直径60mmまで切断。片手・両手でのラチェット操作で簡単切断。1アクション3ギア送りの『3段ドライブ』採用。『3段ドライブ』で1ギア送りは片手作業に最適。3ギア送りはより力を多く加えたい際に最適です
用途鉄道・造船・風車向け
質量(g)652
切断能力(MCM)500
切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)60
切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)600
1丁
¥85,980
税込¥94,578
翌日出荷
電話用リボンケーブルの切断とストリッピング(皮むき)用のプロ向けツール。
平行に力を加えますので確実に圧着できます。
長さ6mmおよび12mm切断用のカッターとケーブル分解用ナイフを装備しています。
用途ウエスタンプラグ圧着用
電話用リボンケーブルの切断とストリッピング(皮むき)用のプロ向けツール。
平行に力を加えますので確実に圧着できます。
強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。
長さ6mmおよび12mm切断用のカッターとケーブル分解用ナイフを装備しています。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。
ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
全長(mm)190
能力(mm)【クリンピング】RJ11/12(6ピン)9.65、RJ45(8ピン)11.68
段数2(圧着)
質量(g)340
適合替刃9759-06
1丁
¥8,898
税込¥9,788
翌日出荷
電話用リボンケーブルの切断とストリッピング(皮むき)用のプロ向けツール。
平行に力を加えますので確実に圧着できます。
強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。
トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。
長さ6mmおよび12mm切断用のカッターとケーブル分解用ナイフを装備しています。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。
ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
全長(mm)200
能力(mm)【クリンピング】RJ10(4ピン)・7.65、RJ11/12(6ピン)・9.65、RJ45(8ピン)・11.68
質量(g)522
適合替刃522
1丁
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。