ドライバー/ビット :「VESSEL 220」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

ドライバー パワーグリップ
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ねじに余裕の締付力。
クッショングリップ、(+)(-)で色分け。
刃先は高精度のブラックポイント加工。
種類グリップドライバー
材質(グリップ)ソフト樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
職人魂《プロコン》!
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込むと使い慣れたボールグリップドライバーとしてお使いいただけます。
用途電気工事用
トラスコ品番448-7125
全長(mm)100
質量(g)64
グリップ径(Φmm)41
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
差替えドライバーの専用差替え軸です。強力マグネット入りビットです。
用途電気工事・家具の組立・メンテナンス・車載などに。
仕様全身焼入マグネット入り
商品構成単品
適合軸220W / 220W-3 / 220W-62 / 220W-123
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、3サイズに対応する”コンビPLUS”ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。ビットは[[+]]1、2、3の3サイズを一本に組み込んだ”コンビPLUS”、よく使われているプラスネジのほとんどにこれ一本で対応できます。使用頻度の高い[[+]]2を専用とし、[[+]]1、3を兼用とすることでねじ十字穴にあった刃先を作ることができました。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。
商品構成単品
1パック
¥749
税込¥824
当日出荷
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。コンセント等の速結端子に使える[[-]]刃先と、使用頻度の高い[[+]]2を組み込んだ2サイズ対応のビットをセットしました。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。
商品構成単品
1パック
¥759
税込¥835
当日出荷
軸根元のフリーターン部で早回しができます。手に当たる部分には抜群のフィット感、エラストマー樹脂を使用しています。刃先は、メッキ層の厚みの影響を受けないブラックポイント加工です。
材質(グリップ)エラストマー樹脂
仕様全身焼入
軸径(Φmm)6.4
種類グリップドライバー
グリップ径(Φmm)41
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、3種の両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。[[+]]1と[[+]]3、速結端子に使える[[-]]刃先とよく使う[[+]]2、さらに輸入家具の組み立てやスノーボードのビンディングなどに多いポジドライブのPZ2とPZ3をワンパックにセットしました。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。
セット内容グリップ、[[+]]1・3×110mm、[[-]]6・[[+]]2×110mm、PZ2・PZ3×110mm
セット商品数4点
商品構成セット品
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
軸部を樹脂でカバーしています。ねじに余裕の締め付け力です。クッショングリップ、ひと目でわかる(+)(-)表示入りです
材質(グリップ)樹脂
軸径(Φmm)6.4
種類グリップドライバー
グリップ径(Φmm)41
材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入)
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
こんなお得な商品も!

ドライバー ソフトグリップ
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。握った時は柔らかく、ねじった瞬間手のひらにピタッとくる感覚のままトルクを伝達。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。先端マグネット入り。従来品の600シリーズと比較して約4倍のクッション性。
種類グリップドライバー
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
スパナやモンキーレンチが掛けられる六角ボルスター付き。端子台に傷をつけない被覆チューブ付き、ショートも防止。錆びにくい無電解Niメッキ仕上げ。マグネット入り。220USB電ドラボール用。通常のインパクトドライバーにも使用可能。
用途錆び付いて固着したネジを緩めたり、高トルクが必要なネジ締めに。配電盤の解体や移設工事に。
全長(mm)100
差込角(mm)6.35
先端形状プラス(+)
熱処理区分DX
先端サイズ8(スパナ掛け部)
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
軽天作業、配管・ダクトのレベル調整、解体作業に適しています。
12角でナットに差し込みやすいです。
ガタつき、折れに強い軸圧入式です。
18Vインパクト対応です。
超軽量で驚きの軽さで作業の負担を軽減します。
耐久性抜群で、ガタつき・折れに強い軸圧入式(特許取得)を採用しています。
ナットに入れやすい12角、角を傷つけない面接触型です。
軸(mm)6.35
先端サイズ17
差込角対辺(mm)6.35
プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。
マイナスの刃先はブラックポイント仕上。
グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。
メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。
クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
種類グリップドライバー
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
低電圧用100~220V絶縁仕様です。
耐圧に優れた軸カバー付きで、ショート事故を防止します。
端子台の狭い隙間に届く細軸仕様です。
全身焼入です。
刃先は高精度ブラックポイント加工です。
材質(グリップ)樹脂
トラスコ品番356-0228
軸径(Φmm)6.4
全長(mm)186
質量(g)101
種類電工ドライバー
グリップ径(Φmm)40
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
仕様全身焼入
種類特殊形状/六角ドライバー
材質(グリップ)樹脂
ケース寸法(mm)120×95×18
先端形状六角
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
ボールグリップドライバーにラチェット機構を搭載しました。コンセント等の速結端子に使えるマイナス刃先です。片手で高速締付ができ、持ち替えの手間がなく、高所での作業に最適です。軸部のみ取外して交換できます。(替え軸 No.2200B)ラチェット部分は金属部が露出しない安全構造で、金属を通じた感電を防止します。ショート事故を防止する軸カバー付きです。スリムな軸径なので端子台での作業に最適です。
用途端子台工事・電気工事・電信電話・空調工事・リフォーム等に。
仕様全身焼入、ショート事故防止カバー付き。
商品構成単品
2018年トラスコ掲載ページ4 0656
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。瓜生製 US-40・50L・3.5A・4・3.5PA・4PB・20TA・30TA・40LTA・40TA US-LT20Aシリーズ・LT30Aシリーズ・LT40Aシリーズ。日本電気精器製 DLV-7120・7130・7140・7220・7231・7241・7251・8120・8130・8140・8
種別ビット
全長(mm)100
プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。
マイナスの刃先はブラックポイント仕上。
グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。
メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。
クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
種類グリップドライバー
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
ねじに余裕の締めつけ力。
クッショングリップは+/-で色分けされています。
クロームバナジューム鋼、全身焼入。
刃先マグネット付き。
種類グリップドライバー
材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入)
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。