水道・空調配管用工具とは、工事などの際、パイプをつかんだり、曲げたり、切断するために使う作業工具のことをいい、主にアルミや硬質塩化ビニール管を切る際に使われます。切りくずがでずに、またパイプを傷つけずに作業することが可能。パイプをつかんだり挟んだりできるウォーターポンププライヤーや、ハンドルをめいっぱい広げると刃が自動的に最大で開くワンアクション解放機能を搭載しているパイプカッターなど種類が多くあります。

検索条件:
商品レビュー★2以上

409件中 1件〜40件

並び替え:

1. チューブカッター(パイプ用) モノタロウ

販売価格(税別) ¥899 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ チューブカッター(パイプ用) 1個
レビュー:(76)

【特長】締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。

水道・空調配管用工具 > 配管用カッター > チューブカッター
注文コード 品番 内容量 適合外径(Φmm)切断可能肉厚(mm)全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
24423078 219-N 1個 3〜32(1/8〜1 1/4inch) (ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで 約135 ¥899 0営業日後以内
24423087 220-N 1個 5〜50(3/16〜2inch) (ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで 約189 ¥1,190 0営業日後以内

2. パイプレンチ モノタロウ

販売価格(税別) ¥899 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ パイプレンチ 1本
レビュー:(10)

【特長】2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。【用途】水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。【材質】ヘッド:炭素鋼、本体:鋳鉄

水道・空調配管用工具 > 配管用レンチ > パイプレンチ
注文コード 品番 内容量 全長(mm)最大開き(mm)質量(kg) 販売価格 出荷目安 数量
89125697 MPW200 1本 180 34 0.35 ¥899 0営業日後以内
89125742 MPW250 1本 244 48 0.68 ¥999 0営業日後以内
89125776 MPW300 1本 275 60 1 ¥1,090 0営業日後以内
89125812 MPW350 1本 315 60 1.38 ¥1,390 0営業日後以内
89125864 MPW450 1本 390 76 2 ¥1,990 0営業日後以内

3. ウォーターポンププライヤー モノタロウ

販売価格(税別) ¥839 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ ウォーターポンププライヤー 1個
レビュー:(7)

【特長】水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。溝と突起の噛み合わせによる強力型です。【用途】各種配管作業に。【材質】クロムバナジウム鋼

水道・空調配管用工具 > ウォーターポンププライヤー
注文コード 品番 内容量 全長(mm)最大口径(mm)質量(g) 販売価格 出荷目安 数量
18769626 WPP200 1個 205 30 250 ¥839 0営業日後以内
18769635 WPP250 1個 256 45 430 ¥979 0営業日後以内
18769644 WPP300 1個 322 57 630 ¥1,390 0営業日後以内

4. 塩ビカッター モノタロウ

販売価格(税別) ¥999
モノタロウ 塩ビカッター 1個
レビュー:(77)

【特長】硬質塩化ビニール管の切断が片手で簡単にできます【厚さ(mm)】20【全長(mm)】195【質量(g)】240【関連資料】塩ビカッターのご使用方法、よくある商品に関するお問い合わせQ&A【切断可能パイプ】VP30(一般管)、VW30(水道管)、VE(電線管)

水道・空調配管用工具 > 配管用カッター > 塩ビパイプカッター
注文コード 品番 内容量 切断能力(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
35131643 JRF-PC-201A 1個 42(最大) ¥999 0営業日後以内

5. アルミパイプレンチ モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ アルミパイプレンチ 1本
レビュー:(9)

【特長】2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。 アルミ製で軽いので作業が楽です。【用途】水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。【材質】ヘッド:炭素鋼、本体:アルミ

水道・空調配管用工具 > 配管用レンチ > パイプレンチ
注文コード 品番 内容量 全長(mm)最大開き(mm)質量(kg) 販売価格 出荷目安 数量
89125934 MAPW250 1本 250 48 0.5 ¥1,290 0営業日後以内
89125968 MAPW300 1本 290 60 0.75 ¥1,490 0営業日後以内
89125995 MAPW350 1本 327 60 0.92 ¥1,890 0営業日後以内
89126013 MAPW450 1本 412 76 1.42 ¥2,790 0営業日後以内
89126047 MAPW600 1本 558 89 2.4 ¥3,590 0営業日後以内

6. ウォーターポンププライヤー TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,071 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCO ウォーターポンププライヤー 1個
レビュー:(15)

【特長】溝と突起のかみ合わせの強力型です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。【用途】各種配管作業に。【仕様】調整(段階):5【材質/仕上】クロムバナジウム鋼

水道・空調配管用工具 > ウォーターポンププライヤー

7. ベルトレンチ モノタロウ

販売価格(税別) ¥899 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ ベルトレンチ 1本
レビュー:(34)

【特長】傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。【用途】締め付け、取り外しに。【材質】(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン

水道・空調配管用工具 > 配管用レンチ > ベルトレンチ

8. エンビカッタ MCC(松阪鉄工所)

販売価格(税別) ¥3,790 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
MCC(松阪鉄工所) エンビカッタ 1個
レビュー:(15)

【特長】楽に早く、クイックカット。 切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。 抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。

水道・空調配管用工具 > 配管用カッター > 塩ビパイプカッター

9. パイプリーマー 大阪魂

販売価格(税別) ¥799
大阪魂 パイプリーマー 1個
レビュー:(14)

【特長】回転させるだけで銅管、塩ビパイプの内側、外側の面取りができる。【用途】銅管・塩ビパイプに使用【全長(mm)】43【外径×内径(Φmm)】48×40

水道・空調配管用工具 > リーマー > パイプリーマー > 銅管用

10. パイプレンチ アーム

販売価格(税別) ¥1,890 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
アーム パイプレンチ 1本
レビュー:(17)

【特長】上アゴは一般のパイプレンチよりも長くし、1サイズ上のパイプレンチと同等の太いパイプをくわえることができます。使いやすい目盛表示付(継手:エルボー・ソケット・チーズの外径)で作業もスムーズです。【JIS規格】JIS B4606JQ0307055

水道・空調配管用工具 > 配管用レンチ > パイプレンチ

11. ミニチューブカッター モノタロウ

販売価格(税別) ¥499
モノタロウ ミニチューブカッター 1個
レビュー:(32)

【特長】締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。【用途】切断可能肉厚: ステン(1mmまで)、アルミ/銅管(2mmまで)、真鍮(1.5mmまで)、PVC(3mmまで)【全長(mm)】約64【質量(g)】約111【切断可能肉厚(mm)】(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで【適合配管径(inch)】1/8〜7/8

水道・空調配管用工具 > 配管用カッター > チューブカッター

12. アルミ製ベルトレンチ(無傷型) スーパーツール

販売価格(税別) ¥3,190 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
スーパーツール アルミ製ベルトレンチ(無傷型) 1本
レビュー:(9)

【特長】本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。 傷を付けたくない締め付け作業に最適。【用途】磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。【種別】ベルトレンチ

水道・空調配管用工具 > 配管用レンチ > ベルトレンチ

13. チューブカッター(パイプ用)替刃 モノタロウ

販売価格(税別) ¥159 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ チューブカッター(パイプ用)替刃 1個
レビュー:(19)

【用途】チューブカッターの替刃として【外径(Φmm)】18.5【切断可能肉厚(mm)】(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで

水道・空調配管用工具 > 配管用カッター > 替刃

14. パイプレンチ(強力型) ロブテックス

販売価格(税別) ¥2,790 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ロブテックス パイプレンチ(強力型) 1個
レビュー:(5)

水道・空調配管用工具 > 配管用レンチ > パイプレンチ

15. チューブカッター【銅・アルミ・硬質塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス(肉厚1mm以下)用】 スーパーツール

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
スーパーツール チューブカッター【銅・アルミ・硬質塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス(肉厚1mm以下)用】 1個
レビュー:(35)

【特長】切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。【適合替刃】TCC 105E

水道・空調配管用工具 > 配管用カッター > チューブカッター

16. フレアリングツール 大阪魂

販売価格(税別) ¥2,990 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂 フレアリングツール 1台
レビュー:(22)

【特長】信頼性に優れたオーソドックスなデザインのフレアリングツールです。【用途】軟質銅管・軟粘質アルミのフレア加工に使用【全長(mm)】140【角度(°)】45 フレア

水道・空調配管用工具 > フレアリングツール

17. 塩ビカッター(V字刃タイプ) モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,990
モノタロウ 塩ビカッター(V字刃タイプ) 1個
レビュー:(7)

【特長】V型ブレード採用で、硬質塩化ビニール管を簡単に切断! またラチェット機構により楽々カットできます。 ワンタッチオープン機能により開閉がスピーディーに行えます。【用途】エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断。【材質】刃:炭素工具鋼(SK5)、本体/グリップ:アルミ/TPR【全長(mm)】225【質量(g)】410【切断可能パイプ】VP30(一般管)、VW30(水道管)、VE(電線管)

水道・空調配管用工具 > 配管用カッター > 塩ビパイプカッター

18. ステッカーリムーバー JTC

販売価格(税別) ¥2,250 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
JTC ステッカーリムーバー 1袋(2個)ほか
レビュー:(4)

【用途】ドリルに付けてステッカーを剥ぎます【軸径(Φmm)】6【軸長(mm)】19【本体寸法(mm)】Φ90

水道・空調配管用工具 > 関連商品

19. モーターレンチ スーパーツール

販売価格(税別) ¥1,590 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スーパーツール モーターレンチ 1個
レビュー:(9)

【特長】モンキーレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。装飾衛生配管用なのでくわえ部は熱処理を施さず管を傷つけにくいです。【用途】メッキされた装飾配管の継手やナット類の締め付け緩めに。【材質】S45C(焼入れなし)

水道・空調配管用工具 > 配管用レンチ > モーターレンチ

20. フィンストレーナ FUSO

販売価格(税別) ¥829
FUSO フィンストレーナ 1台
レビュー:(2)

【特長】アルミフィンの清掃に最適です。 ソリッドプロテクターの移動でブラシの微調整が可能に【全長(mm)】210

水道・空調配管用工具 > 配水管掃除機

21. パイプソー240 替刃 岡田金属工業所

販売価格(税別) ¥289 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
岡田金属工業所 パイプソー240 替刃 1枚
レビュー:(15)

【用途】塩ビ・プラスチック・サイディングボード【材質】無電解ニッケルリンメッキ【ピッチ(mm)】1.50【板厚(mm)】0.60【切り幅(mm)】0.93【刃わたり(mm)】225【仕様】替刃

水道・空調配管用工具 > バンドソー/パイプソー > 替刃

22. 3サイズチューブベンダー 大阪魂

販売価格(税別)   ¥1,890 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂 3サイズチューブベンダー 1台
レビュー:(12)

【特長】3サイズの銅管、アルミ管を0から90度の範囲で曲げ加工できます。【用途】軟質銅管・軟粘質アルミ管などを正確に曲げます【材質】アルミ【全長(mm)】200【管の厚さ(mm)】銅管/1.2以下、軟質アルミ管/1.0以下

水道・空調配管用工具 > ベンダー > チューブベンダー/パイプベンダー > レバー式チューブベンダー

23. モールカッター 大阪魂

販売価格(税別) ¥2,290
大阪魂 モールカッター 1個
レビュー:(20)

【特長】樹脂モールのコーナーカットが可能!! 4段階の角度調整可能です。 (90、75、60、45°)【用途】モール、ホース、生木、ロープ等20mmまで切断可能【材質】(本体)亜鉛合金、(刃部)炭素鋼SK5、(柄部)PVC、(ガイド部)アルミ合金【幅(mm)】約102【全長(mm)】約222【質量(g)】410【全高(mm)】約60【角度調整範囲】90、75、60、45°【刃渡り(mm)】70【最大開口径(mm)】55

水道・空調配管用工具 > 配管用カッター > モールカッター

24. アルミパイプレンチ ロブテックス

販売価格(税別) ¥4,490 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ロブテックス アルミパイプレンチ 1丁
レビュー:(4)

【特長】高品質・高耐久性の一体型アルミ鍛造タイプ(国内初) スチール鍛造品に比べ約40%も軽量化(ロブテックス比)【用途】ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。

水道・空調配管用工具 > 配管用レンチ > パイプレンチ

25. ベアリング装備チューブカッター スーパーツール

販売価格(税別) ¥2,590 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
スーパーツール ベアリング装備チューブカッター 1個
レビュー:(19)

【特長】ステンレス管から銅管までスカット!【用途】ステン、鋼、銅、アルミ、真鍮、硬質塩ビ管用

水道・空調配管用工具 > 配管用カッター > チューブカッター

26. デラックスパイプレンチ(鍛造) スーパーツール

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
スーパーツール デラックスパイプレンチ(鍛造) 1本
レビュー:(9)

【特長】本体・上あごは、鍛造製で高耐久性・高品質です。強度は、JIS H級をクリアしています。【用途】ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。【材質】特殊鋼

水道・空調配管用工具 > 配管用レンチ > パイプレンチ

27. チューブカッター用替刃 スーパーツール

販売価格(税別) ¥669 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
スーパーツール チューブカッター用替刃 1枚
レビュー:(6)

【特長】カッターホイルの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現。

水道・空調配管用工具 > 配管用カッター > 替刃

28. ウォーターポンププライヤー(ドライバー機能付) TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,277
TRUSCO ウォーターポンププライヤー(ドライバー機能付) 1個
レビュー:(3)

【特長】柄部にマイナスドライバーが付いています。ドライバー機能だけではなく、缶のフタなどの開封にも便利です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。【用途】各種配管から一般作業まで【仕様】調整(段階):5【トラスコ品番】253-4771【材質/仕上】クロムバナジウム鋼【質量(g)】400

水道・空調配管用工具 > ウォーターポンププライヤー

29. ソフトタッチウォータ IPS(五十嵐プライヤー)

販売価格(税別) ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
IPS(五十嵐プライヤー) ソフトタッチウォータ 1個
レビュー:(1)

【特長】各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。 取り替えができて、キズをつけにくいジュラコン(R)樹脂【呼び寸法】250【寸法B(mm)】12

水道・空調配管用工具 > ウォーターポンププライヤー

30. ハンドリーマ (面取器) キョーワ

販売価格(税別) ¥1,890 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
キョーワ ハンドリーマ (面取器) 1個
レビュー:(15)

【特長】銅・アルミ・ビニールパイプ管等の断面(内・外)バリ取り仕上げ用です。 プラスチック成型軽量の為手作業の疲れを生じません 。

水道・空調配管用工具 > リーマー > パイプリーマー > 銅管用

31. 強力型ウォーターポンププライヤ KTC

販売価格(税別) ¥2,890 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
KTC 強力型ウォーターポンププライヤ 1個
レビュー:(3)

【特長】噛み付き方向に回したとき、左右の歯は噛み付き一方になる独自の形状です。 合わせ部の溝は専用機の加工で高精度でガタ付きが少なく、ヘタリ、スベリが起きにくくなっています。 下あご方向にプライヤを回したときにくいつくような歯形状になっています。 ジョイント切り替え部はサイズ変更の誤作動が起きにくいよう固めに設定しています。

水道・空調配管用工具 > ウォーターポンププライヤー

32. パイプカッタ 新潟精機(SK)

販売価格(税別) ¥2,390 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
新潟精機(SK) パイプカッタ 1個
レビュー:(1)

【特長】切粉が出ない確実な切断が可能 バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。【用途】銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断【仕様】バリ取りカッタ付【付属品】替刃(一般用)1枚【厚さ(mm)】34【最大切断厚さ(mm)】2.5

水道・空調配管用工具 > 配管用カッター > チューブカッター

33. シャーシリーマ 新潟精機(SK)

販売価格(税別) ¥699 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
新潟精機(SK) シャーシリーマ 1個
レビュー:(7)

【特長】Tハンドルで効率的に力をかけ切削ができます。【用途】薄板のくり広げや塗装後の穴さらい、穴あけの際のバリ取りに 薄板・アルミ・PC・塩ビ管・木材等の加工に【加工材料】薄鉄板、アルミ板、黄銅板、塩ビ管、プラスチック、木板、合板など薄板材

水道・空調配管用工具 > リーマー > シャーシリーマー

34. チェーンレンチ スーパートング スーパーツール

販売価格(税別) ¥3,790 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
スーパーツール チェーンレンチ スーパートング 1丁
レビュー:(3)

【特長】一度セットすれば繰り返し作業可能(但し、皮膜鋼管の使用は不可)。 。パイプレンチが使えない狭所作業や円形以外の形でも確実にキャッチできます。【用途】ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。【種別】スーパートング

水道・空調配管用工具 > 配管用レンチ > チェーンレンチ

35. ワイドモーターレンチ 薄型軽量 スーパーツール

販売価格(税別) ¥1,890
スーパーツール ワイドモーターレンチ 薄型軽量 1個
レビュー:(10)

【特長】軽くて強い”スカルレンチ”登場 口奥行き48mm、口開き0〜80mmとワイド。 薄型で各部の肉を取り去り、30%の軽量化(メーカー従来品比)実現。 モンキレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。【用途】めっきしたナットや銅、真鍮、鉋金など軟質のナット類の締め付けに最適。【トラスコ品番】363-4973【全長(mm)】284【質量(g)】450【口深(mm)】48

水道・空調配管用工具 > 配管用レンチ > モーターレンチ

36. パイプカッタワンタッチロックタイプ 新潟精機(SK)

販売価格(税別) ¥3,690
新潟精機(SK) パイプカッタワンタッチロックタイプ 1個
レビュー:(12)

【特長】切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。 最大切断能力厚3.5mmの強力タイプ【用途】銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断【仕様】バリ取りカッタ付【付属品】替刃(一般用)1枚【厚さ(mm)】38【全長(mm)】175【質量(g)】380【全幅(mm)】70【最大切断厚さ(mm)】3.5

水道・空調配管用工具 > 配管用カッター > チューブカッター

37. フィンブラシ インペリアル

販売価格(税別) ¥549
インペリアル フィンブラシ 1本
レビュー:(4)

【特長】かためのプラスチックブラシでフィンの目詰まりをきれいに取ります。

水道・空調配管用工具 > 配水管掃除機

38. エンビカッタ替刃(VCE) MCC(松阪鉄工所)

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
MCC(松阪鉄工所) エンビカッタ替刃(VCE) 1枚
レビュー:(6)

水道・空調配管用工具 > 配管用カッター > 替刃

39. ステンレスフレキ管専用カッター(単山のコルゲート管用) スーパーツール

販売価格(税別) ¥2,890 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スーパーツール ステンレスフレキ管専用カッター(単山のコルゲート管用) 1個
レビュー:(17)

【特長】●切りくずがなく、切れ味抜群です。切り口スッキリです。 ●カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、さらに切れ味と強靭性を実現しました。【用途】●ステンレスフレキ管(単山コルゲート管)、被覆フレキ管の切断に。

水道・空調配管用工具 > 配管用カッター > チューブカッター

40. チューブカッター(クイックセッティングタイプ) モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,990
モノタロウ チューブカッター(クイックセッティングタイプ) 1個
レビュー:(4)

【特長】切り始めの設定がワンタッチで可能な作業性に優れたチューブカッターです。 切断後のバリは付属のバリ取りカッターで仕上げまでできます。【用途】鉄、銅、鉛、アルミ、塩ビ管などのパイプの切断【付属品】一般用替刃×1枚【厚さ(mm)】36【全長(mm)】177【質量(g)】380【全幅(mm)】75【最大切断厚さ(mm)】3.5

水道・空調配管用工具 > 配管用カッター > チューブカッター

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ