水道・空調配管用工具 :「アダプター」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R72073 ローポンプスーパープラスアダプタ アサダ 動画あり
仕様洋式便器用 質量(kg)0.4 寸法(Φ×mm)144×141
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

トイレの詰りに最適。
質量(kg)0.78
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

流し台、洗面台の詰まりに最適。
質量(kg)0.18
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

ローポンプスーパープラスの持ち運びに便利な収納ケースです。アダプタ洋式便器用も収納できます。
用途ローポンプスーパープラス専用の収納ケースです。 トラスコ品番692-3857 適合機種ローポンプスーパープラス 材質樹脂 ケース寸法(mm)305×718×194(幅W×長さL×高さH)
1個
7,898 税込8,688
翌日出荷

強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。 付属品アダプタ長、アダプタ短 質量(kg)1.2 適合排水管径(Φmm)20~75 加圧力(N)340(35kgf)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリルアダプタ付きで、電動ドライバーを使用しての作業が可能。※ドリルチャック式の電動ドライバーを使用してください。※電動ドリルドライバーご使用時、必ずハンドルを取り外してからご使用ください。コシが強く、Sトラップもラクラク通過。しっかり保持できる、握りやすく滑りにくいグリップ。軽くて腐食に強いプラスチック製ドラムを採用。3つ爪チャックで素早く確実にワイヤをロック。
用途浴室、洗面台等の詰まりの除去に。 付属品バルブヘッド付Nワイヤ Φ8mm×7.5m、スタンド(ロスピ用) 質量(kg)3.4 ワイヤー径(Φmm)8 清掃管径(mm)Φ20~Φ75 清掃能力距離(m)7.5
1個
51,980 税込57,178
当日出荷

目印ライン:90°曲げがわかる目印ライン入り。 軟質銅管の曲げ加工に 高耐久性アルミシュー採用 逆曲げアダプタを標準装備
材質ガイドバー組S、ガイドバー組L、シュー(1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・3/4"・7/8")、逆曲げアダプタ組、ケース 質量(kg)4.5 適合管軟質銅管 アズワン品番64-6748-23 曲げ能力1/4"~7/8" 曲げ角度(°)~90
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

R72070S ローポンプスーパープラスSセット アサダ 動画あり
強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。 仕様ケース付 付属品アダプタ長、アダプタ短 質量(kg)(全体)5、1.2(量(本体・アダプタ)) 適合排水管径(Φmm)20~75 加圧力(N)340(35kgf)
1個
27,900 税込30,690
当日出荷

銅管の分岐加工に。小型・軽量タイプ。電動式で効率良く安定したTメーキングが可能。
付属品銅管用カラーリングヘッド(5/8"・3/4")、ケース、六角棒スパナS、プラグアダプタ 質量(kg)4.3 モーター単相100V・825W(50/60Hz) 大きさL460×W80×H200mm 回転数470min-1 分岐内容つば出し範囲:Φ5/16"~1.3/8"(Φ8~35mm)/肉 厚:0.8~1.5mm(※)/本管最大径:Φ3"(Φ76mm)
1組
499,800 税込549,780
当日出荷

ガス鋼管25A対応ユニット。 各種カメラ本体に接続可能。
セット内容ドラム付ケーブル、ACアダプタ、USBケーブル、AVケーブル、SDカード2GB、キャリングケース アズワン品番65-2353-90
1個
389,800 税込428,780
3日以内出荷