ヒーティングガン・シュリンク用品カテゴリーの中で、シュリンク用品とはシュリンク包装の際に用いる梱包用品です。シュリンク用品を使用することによって、製品セキュリティの向上や、クリーンさの確保、複数アイテムの同梱が可能などのメリットがあります。ヒーティングガンとは、工業用熱風器、熱風加工機とも呼ばれ、シュリンク包装のほか、乾燥や加熱、溶接などの熱加工する際に使用できます。アタッチメントを装着することで熱風を集中的に送風することも可能。手にもって使用するハンディタイプから、置いて使用するスタンドタイプのものまで、様々な種類があります。
67件中 1〜40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
9段階温度調整ダイヤル 急速冷却 ダイヤルとスイッチを1に合わせて50°Cの 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
温度(℃)スイッチ1:50〜350/スイッチ2:80〜550 風量(L/min)スイッチ1:200/スイッチ2:400 消費電力(W)1200 付属品ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類) セット内容ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付 質量(kg)0.67 電流(A)12 電源(V)単相100 コード長さ(m)2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×85×206 ノズル口径(Φmm)34.5
1台
7,990 税込8,789
当日出荷

風量(L/min)300(Lo)550(Hi) 熱風温度(℃)60(Lo)〜550(Hi) 定格消費電力(W)800/1500(Lo/Hi) 仕様絶縁構造/二重絶縁 付属品スポットノズル×1個ワイドノズル×1個フックノズル×1個ヘラ型ノズル×1個掻き出しスクレーパー(3種)×各1個 質量(kg)0.7 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 本体寸法(mm)275×80×190 定格使用時間(分)20
1台
4,990 税込5,489
当日出荷

塩ビパイプの曲げ、溶接に。 ステッカー、シール、ガムテープはがしに。
種別本体 風速(m/min)1250 適合- トラスコ品番242-6412 質量(g)750 電源(V)100 消費電力(W)1000 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×190×75 熱風温度(℃)500 風量(L/min)200
1台
7,990 税込8,789
当日出荷

充電式のため、電源の供給がない現場での作業に適しています。 LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮 付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、ヘラ型ノズル×1 質量(kg)0.63(本体のみ) 本体寸法(mm)165×72×202 連続使用時間約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH) バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) 熱風温度(℃)550 風量(L/min)200 取扱説明書(2.2MB)
1台
4,990 税込5,489
当日出荷

ハッコーFV-310-81/100V(温度風量可変タイプ) 白光 動画あり
パワフル&コントロール。 従来品より最高温度80℃、最大風量25%アップさせた温度風量可変タイプのヒーティングガン誕生。 作業に合わせた細やかな設定を可能にし、操作性・生産性の向上に貢献します。 高性能、長寿命ヒーター。蓄熱性に優れ、効率よく加熱できるセラミック碍子採用。 背面ラバー付で、自立操作時も転倒しにくい安全設計。
温度範囲(℃)50〜530 風量(m3/min)0.15〜0.25 消費電力(W)1000 トラスコ品番855-1398 種別本体 質量(kg)0.6 電源(V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×190×70 風速(m/min)600
1台
9,990 税込10,989
当日出荷

塩ビパイプの曲げ加工から熱収縮ファイル・チューブによる加熱包装等の作業に(温度調節機能付)
熱風温度(℃)50〜550 風量(L/min)L:250、H:500 消費電力(W)1200 付属品ノズル 4種スクレーパー 2種キャリングケース トラスコ品番762-3119 質量(kg)0.58 電流(A)12 電源(V)単相100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×82×205 コード長さ(m)2 アズワン品番1-7396-11
1台
7,990 税込8,789
当日出荷

熱風温度 450℃の定温タイプ。 電源コード長3m。 ハードな取扱いにも余裕をもって耐える鋼板ボディを採用。
用途熱風乾燥・熱曲げ加工、収縮素材加工 熱風温度(℃)450 風量(L/min)180 定格消費電力(W)(50/60Hz)1000W 付属品フィルター、R型スタンド トラスコ品番331-8711 種別本体 質量(g)約750 スイッチ3段(切、送風、熱風) コード長さ(m)約3 電源(AC V)100 風速(m/min)1000 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)213×70×191 適合ヒーターPJ-206H
1台
9,990 税込10,989
当日出荷

種別替ヒーター
1個
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

剥離、形成、曲げ、乾燥、解凍など様々な作業に使用できます。 送風モード&熱風モードの切り替えが可能です。 スタンド付のため両手が使えて便利です。
用途シールはがしや熱収縮チューブの加工に 定格電圧(V)AC100V 温度(℃)【吐出温度】風量T(送風):約45 / 風量U(熱風):約250 コード長さ(m)約1.7 本体質量(g)約310 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 定格時間(分)20
1個
4,190 税込4,609
当日出荷

キャップシール 白光 動画あり
異物混入などの改ざん防止・未開封のアピールに!。100枚単位で購入可能な熱収縮フィルム。ジャム、はちみつ、佃煮など、小ロットの瓶詰め加工食品にも手軽に使えます。キャップシールをすることにより未開封が確認できるので、お客様が安心して商品を購入することができます。ミシン目が入っているのでキレイに開封できます。
材質PVC(食品衛生法適合品)
1袋(100枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

転倒時にパイプが床に付かない安全設計。 操作性の良いデザイン。 使用用途に合わせた6種類のノズルラインナップ(オプションパーツ含む)。
温度範囲(℃)40〜440 消費電力(W)1000 風量(m3/min)LOW:0.1、HIGH:0.2(2段階可変) 質量(kg)0.62 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)272×245×81 風速(m/min)LOW:230、HIGH:460
1台
5,190 税込5,709
当日出荷

熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工など幅広い用途に! デジタル表示付。3段階の風量調節機能付。 約70〜550℃まで温度・風量調節可能。持ち運びに便利な収納ケース入。豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応!
用途熱収縮チューブの加工に。板材や塩ビパイプなどの曲げ加工に。シュリンクフィルムの収縮に。熱硬化性塗料やパテの乾燥に。塗装や接着剤・シール剥がしに。シール・カーペット剥がしや奥まった所の掻き出しに。 温度(℃)(送風)約50、(熱風)約70〜500 風量(L/min)約350〜650 定格消費電力(W)(送風)45、(弱/強風)1450 付属品ヒートガン本体×1、ワイドノズル×1、スポットノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーパー×1、スクレーパー固定具×1、収納ケース×1 質量(kg)約0.74(本体のみ) 電流(A)(送風)0.5、(弱/強風)14.6 電圧(V)AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×90×215 コード長さ(m)約2 周波数50/60Hz 風量(3段切替)送風T/送風U/送風V 定格時間(分)20 温度表示方式デジタル表示 吐出流量(L/min)50Hz/60Hz約350〜650
1台
7,990 税込8,789
当日出荷

携帯・収納に便利な小型ストレートボディ。道具箱やバッグの隙間に収納できます。 小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。 収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに。 温度過昇防止機能付き。 折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。
熱風温度(℃)350(先端より10mm) 風量(m3/min)0.088 付属品ストラップ スイッチ【電源】スライド式3段切替(切/送風/熱風) 定格AC100V(50/60Hz)300W 本体質量(kg)約0.24(電源コード除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×47×49 安全装置サーモリミッター(温度過昇防止) 風速(m/min)720(先端より10mm) 吹出口径(Φmm)11.5
1個
5,890 税込6,479
当日出荷

溶接用(集中熱風ノズル)
種別集中熱風ノズル 適合熱風加工機プラジェット(206A1、208A1、210A、214A、218A) トラスコ品番127-8282 質量(g)50 備考サプライ品 アズワン品番5-5327-02
1個
1,390 税込1,529
当日出荷

用途はんだや樹脂棒の溶着に。
1個
899 税込989
当日出荷

塩ビ溶接専用プラジェット 塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に最適です。
熱風温度(℃)310 定格消費電力(W)(50/60Hz)300(100V) 付属品フィルター、R型スタンド、軟質塩ビ棒×1本 種別本体(溶接専用タイプ) 質量(g)約740 寸法H(mm)24 スイッチ3段(切、送風、熱風) コード長さ(m)約3 寸法F(mm)47 寸法D(mm)101 寸法E(mm)97 寸法I(mm)33.5 電源(AC)100 寸法G(mm)125 風速(m/min)400 寸法J(Φmm)3 全長B(mm)260 全高C(mm)191 風圧(mmAq)130 本体径A(mm)70 アズワン品番6-477-05 適合ヒーターPJ-203H 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260×70×191
1台
9,990 税込10,989
当日出荷

オプションノズルです。
トラスコ品番855-1403 種別ノズルホルダー(10mm幅) 適合品番FV310-81 ノズル幅(mm)10
1本
1,690 税込1,859
当日出荷

軽量・コンパクト 温度・風量2段階切替でさまざまなシーンで活躍
最大風量(m3/min)0.25/0.5[(温度送風)250℃/500℃] 温度(℃)(送風)250/500 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1200 コード長さ(m)2心・2 質量(kg)0.57 付属品ノズル(丸)、ノズル(平面)、ノズル(曲面)、ノズル(ガラス保護)、スクレーバ(グリップ付)、収納ケース 本体寸法(mm)245×83×250
1台
6,990 税込7,689
当日出荷

用途が広がるアタッチメント付です。
用途シュリンク包装の収縮、ラベルはがし、塩ビパイプの曲げ加工。 付属品フィルター・R型スタンドスプーンノズル(AT-11)集中熱風ノズル(AT-21) トラスコ品番331-8729 種別本体 質量(g)750 電源(V)AC100 消費電力(W)1000 スイッチ3段切換(熱風・送風・切) コード長さ(m)約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×70×191 風速(m/min)1000 熱風温度(℃)450 風量(L/min)180 アズワン品番6-477-01
1台
11,900 税込13,090
当日出荷

軽量ボディで熱風温度450℃を実現 本格金属ボディの熱風加工機ながらDCモーターの採用、ホディ構造の変更で軽量を実現しました。 電源スイッチを把手後部にすることで片手で温風⇔送風の切り替えが可能です。 風量・風速が標準タイプ(PJ-206A1)より弱めのためシュリンク包装に向いています。 金属ボディのプロ仕様ながら軽量なので長時間作業や女性の作業にもおすすめです。
種別ハンディタイプ
1個ほか
10,900 税込11,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途プラジェット絶縁用マイカ(雲母)シートです。 質量(g)12 種別絶縁マイカセット
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュリンク包装、プラスチック成型品・ゴム製品の曲げ加工などに
厚さ(μm)15 長さ(m)100 材質ポリオレフィン系フィルム 質量(kg)1.08
1巻
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合883-13 トラスコ品番321-8180 種別替ヒーター 質量(g)110
1個
1,590 税込1,749
当日出荷

ノズル内径(Φmm)11 適合883-13 トラスコ品番469-2136 種別ノズル(シングル) 質量(g)40
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

仕様プラジェットモーター用カーボンブラシ 種別カーボンブラシセット 質量(g)4
1組(2個)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源が無い場所での作業に便利なコードレス。熱風温度500℃。
用途ペンキ、漆喰、発泡剤などの乾燥。塩ビパイプの曲げ加工。塩ビ系シートの熱溶着、加圧加工。塩ビ系溶接棒を使っての目違い埋加工。ペンキ、ニス、接着剤の加熱剥離。カーペット、ビニールシート、ステッカーなどの剥がし加工。熱収縮フィルムによる加熱包装。熱収縮チューブによる加熱加工。解凍、除霜、凍結防止。プラスチック製品の加熱加工成形。機械部品の局部加熱 風量(L/min)200 熱風温度(℃)500 付属品ノズル×3種類 質量(kg)1.2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×79×257 連続使用時間(分)19※18V、5000mAh電池パック使用時 バッテリー電圧(V)18
1台
7,790 税込8,569
当日出荷

プラジェット用溶接塩ビ棒です。
適合プラジェット全機種 トラスコ品番805-2486 適合機種プラジェット全機種 種別硬質熔接棒 寸法(mm)Φ3×300 全長(mm)300 タイプ硬質 径(Φmm)3
1袋(10本)
499 税込549
当日出荷

スタンドを使用することで、自立作業時もさらに安定し、安全に使えます。
トラスコ品番855-1405 種別スタンド 質量(g)200 適合品番FV310-81
1個
799 税込879
当日出荷

ノズル/フック型 白光 動画あり
適合品番FV310-81
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様1000W用ヒーター 適合No.881・No.882 トラスコ品番321-8171 種別替ヒーター 質量(g)135
1個
1,590 税込1,749
当日出荷

適合品番PJ-206A1
1個
599 税込659
当日出荷

ヒーティング用オプションです。
用途880B、880、881、882用交換部品
1個
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビなどの溶着用ローラーです。
用途熱風加工機プラジェット(206A、208A、210A、214A)用のシリコンゴムローラー。 種別シリコンゴムローラー トラスコ品番127-8304 全長(mm)152 ローラー(W×Φmm)40×32 適合206A、208A、210A、214A 質量(g)130 備考サプライ品
1個
2,790 税込3,069
当日出荷

プラジェットの交換用ヒーターです。
1個
1,690 税込1,859
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様ネジ付き 適合880B・880C・881・882 トラスコ品番848-2985
1個
1,490 税込1,639
当日出荷

適合PJ-206A1 種別モーター
1個
3,690 税込4,059
当日出荷

種別ノズル(フック型) 適合880B、881、882、883 トラスコ品番469-2144 質量(g)40 アズワン品番6-479-03
1個
299 税込329
当日出荷

局部加熱する時に。
ノズル内径(Φmm)10 適合工業用熱風器:880B、881、882 トラスコ品番469-2161 質量(g)60
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

長尺床材や、塩ビ系床材を暖めて、軟らかくしたり曲げたりするのにご使用ください。 熱風・冷風・切の3段切替えタイプです。
風量(m3/min)0.18 熱風温度(℃)450、室温 消費電力(W)1000 付属品R型スタンド、交換用フィルター、スプーンノズル、熱風集中ノズル 質量(g)750 電源(V)AC100(50、60Hz) コード長さ(m)3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×191×213 風速(m/min)1000
1台
19,300 税込21,230
当日出荷

騒音が気にならないダイヤフラム、ブロアー式です。
用途熱可塑性樹脂(塩化ビニール)などの溶接、局部乾燥、小径チューブの収縮など 熱風温度(℃)0〜400 トラスコ品番242-8814 質量(g)770 タイプK-1ガン 出力(W)700 電源(V)100 コード長さ(m)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×280
1個
16,900 税込18,590
当日出荷