商品豆知識
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法L(mm)85
メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。
付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。
新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。
差込角(sq.)12.7
ソケット形状6角
差込角(sq.)12.7
ソケット形状6角
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します
穴角6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
適合ピン/P3020SOリング/RP20S
寸法D2(mm)25
形状6角
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
寸法D2(Φmm)44
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。
新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。
ピン・リングの装着が簡単にできます。
サイズを大きく見やすく表示しています。
ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。
ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)12.7
ソケット形状6角
こんなお得な商品も!

ディープソケット インパクト用
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します
差込角(mm)12.7
ソケット形状6角
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
適合ピン/P3016SOリング/RINGP16S
寸法D2(mm)19
穴角6角
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
こんなお得な商品も!

ソケット インパクト用
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
ソケット形状6角
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
ソケット形状6角
差込角(mm)12.7
形状6角
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
適合(ピン)PP6-2(リング)PR6-3
寸法L(mm)100
寸法D2(Φmm)44
マグネットを圧入した、ボルト専用のショートタイプソケットです。ボルトの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)9.5
全長(mm)55
材質構造用鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット形状6角
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1
全長L(mm)150
寸法D2(Φmm)25
形状12角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
材質クロムモリブデン綱
寸法L(mm)82
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
ソケット形状6角
差込角(mm)12.7
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1
全長L(mm)200
寸法D2(Φmm)25
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトドライバー用ディープソケット(ロングタイプ)です。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
穴角6角
差込角(mm)12.7
形状12角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法L(mm)85
対辺(mm)16
差込角(inch)1/2”
全長(mm)82
外径(mm)24.2
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
1
2
3
次へ
『ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケットレンチ用ソケット
- 電動工具対応ソケット
- 万能ソケット
- その他ソケット
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。