ソケットレンチセット :「ポイ」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCLの1/2インチドライブ合金ホイールインパクトソケット3個セットは、識別しやすいように個別のラベルを貼ったモールドを完備した業務用ケースに収められています。耐衝撃性6ポイントのクロムモリブデン製ソケット 3つの合金ホイールソケットは、1/2インチインパクトレンチ用の最も一般的なサイズに対応 各ソケットサイズに個別のラベルを貼ったモールドを完備した保管ケース すべてのPCLソケットはANSI規格を上回る仕様 2個のグリースリングを備え、優れたグリップ力を発揮 作業面の奥深くまでセンター穴を開けることが可能 Zドライブを提供し、より強いグリップ力で留め具の平坦な壁面に接触可能 開口部を面取りした薄肉設計で留め具に簡単かん合
仕様ソケットセットタイプ = ホイールナットソケットセットドライブサイズ = 1/2インチインチまたはメートル = インチ個数 = 3ラチェット付属 = なしソケットサイズ = 17 mm, 19 mm, 21 mm仕上げ = クロム材質 = クロムモリブデン鋼ドライブ種類 = 正方型
1セット
9,198 税込10,118
翌々日出荷

RS Pro エアインパクトソケットRS Pro のこの広範なインパクトソケットセットには、業務用に必要なすべてが揃っています。この高品質セットはクロムモリブデンスチール製で、高い耐腐食性と耐熱性を誇ります。このため、最も過酷な環境でのヘビーデューティ用途に適しています。 このメトリックソケットセットは、インパクトレンチ又はインパクトドライバで 1/2 インチスクエアドライブ用に設計されています。 このキットは、各種のソケットサイズを取り揃え、プロにも DIY 愛好家にも最適な、コンパクトで信頼性の高い工具です。 このセットにより、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。 この1/2インチドライブインパクトソケット18個セットは、識別しやすいように個別のラベルを貼ったモールドを完備した業務用ケースに収められています。ケースはフォーム張りで、ソケットビットをきれいに保ちます。 特長と利点 耐衝撃性6ポイントのクロムモリブデン製ソケット 8個の深型ソケットで1/2インチインパクトレンチを使用する幅広い用途に対応 各ソケットサイズに個別のラベルを貼ったモールドを完備した保管ケース すべてのPCLソケットはANSI規格を上回る仕様 2個のグリースリングを備え、優れたグリップ力を発揮 作業面の奥深くまでセンター穴を開けることが可能 Zドライブを提供し、より強いグリップ力で留め具の平坦な壁面に接触可能 開口部を面取りした薄肉設計で留め具に簡単かん合 用途 このメトリックインパクトソケットは、インパクトドライバ及びインパクトレンチ用に設計されています。 インパクトレンチは、多くの場合、電気的又は空圧的に給電されるため、手動レンチよりもはるかに大きいパワーとトルクを発揮します。したがって、インパクト等級のソケットビットは、そのような要求に対応できる堅牢性が得られるように設計されています。 インパクトドライバは、ソケットドライバ用途でペディンスが必要な場合に使用され、一般的に機械工によって使用されます。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様ソケットセットタイプ = ディープインパクトソケットセットドライブサイズ = 1/2インチインチまたはメートル = Metric個数 = 8ソケットヘッドタイプ = 6点ラチェット付属 = なしソケットサイズ = 12 → 24mm仕上げ = クロム材質 = クロムモリブデン鋼ドライブ種類 = 正方型
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷

RS Pro 1/2 インチインパクトソケットRS Pro のこの広範なインパクトソケットセットには、業務用に必要なすべてが揃っています。この高品質セットはクロムモリブデンスチール製で、高い耐腐食性と耐熱性を誇ります。このため、最も過酷な環境でのヘビーデューティ用途に適しています。 このメトリックソケットセットは、インパクトレンチ又はインパクトドライバで 1/2 インチスクエアドライブ用に設計されています。 このキットは、各種のソケットサイズを取り揃え、プロにも DIY 愛好家にも最適な、コンパクトで信頼性の高い工具です。 このセットにより、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。 この1/2インチドライブインパクトソケット18個セットは、識別しやすいように個別のラベルを貼ったモールドを完備した業務用ケースに収められています。ケースはフォーム張りで、ソケットビットをきれいに保ちます。 特長と利点 耐衝撃性6ポイントのクロムモリブデン製ソケット18個のソケットで1/2インチインパクトレンチを使用するほぼすべての用途に対応各ソケットサイズに個別のラベルを貼ったモールドを完備した保管ケースすべてのPCLソケットはANSI規格を上回る仕様2個のグリースリングを備え、優れたグリップ力を発揮作業面の奥深くまでセンター穴を開けることが可能Zドライブを提供し、より強いグリップ力で留め具の平坦な壁面に接触可能開口部を面取りした薄肉設計で留め具に簡単かん合 用途 このメトリックインパクトソケットは、インパクトドライバ及びインパクトレンチ用に設計されています。 インパクトレンチは、多くの場合、電気的又は空圧的に給電されるため、手動レンチよりもはるかに大きいパワーとトルクを発揮します。したがって、インパクト等級のソケットビットは、そのような要求に対応できる堅牢性が得られるように設計されています。 インパクトドライバは、ソケットドライバ用途でペディンスが必要な場合に使用され、一般的に機械工によって使用されます。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様ソケットセットタイプ = ディープインパクトソケットセットドライブサイズ = 1/2インチインチまたはメートル = Metric個数 = 18ソケットヘッドタイプ = 6点ラチェット付属 = なしソケットサイズ = 10 → 32mm仕上げ = クロム材質 = クロムモリブデン鋼ドライブ種類 = 正方型
1セット
24,980 税込27,478
翌々日出荷

RS Pro インチドライブ深型インパクトソケット10点セット. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この 10 ピースドライブ深型インパクトソケットセットは、一連の必須のソケットで構成されています。ソケットと留め具の間の大きい接触面積により、応力が軽減されて摩耗しにくく、強力に締め付けることができます。鍛造バナジウムスチール製のこれらのソケットビットは、高い品質、強度、及び性能を発揮します。. このソケットセットは、 RS PRO RS Pro 工具収納システム(以下を含む)での使用に最適なフォームモジュール入りで提供されます。. RS Pro 12 ドロワホイール付きスチール工具チェストです. RS Pro ドロワホイール付きスチール工具チェストです. RS Pro 段引き出しホイール付きスチール工具チェストです. 特長と利点. 10 ソケットビット 業務用品質 留め具を損傷せずに、高トルクを発揮 耐久性を向上 クロムモリブデンスチール リン酸塩仕上げ. キットの内容. (10、11、12、13、14、17、19、21、22、24 mm)空圧用インチ6ポイント深型ソケット. 用途情報. この汎用ソケットレンチキットは、自動車のタイヤの交換から産業機械の修理まで、ヘビーデューティソケット留め具を締め付けたり緩めたりする必要がある場合にいつでも使用できます。ラチェット式で固定具の動きが軽くなり、手間と時間を節約できます。ナットとボルトを扱う取り付けでは、オープンエンドスパナやリングスパナなどの他の手動工具よりも多くの場合、特定のボルトサイズにトルクを適用する効果的な方法であるため、信頼性の高いソケットセットを利用することができます。 RS Pro低プロファイルソケットセットは薄型で、密集したエンジンルーム、装置類、HVAC機器、コンピュータ機器、自転車、及びオートバイ向けの用途での留め具へのアクセスに最適このソケットセットは、次のようなさまざまな業務用途で使用できます。 電気技術者および電気技術者 自動力学 工業 Engineer (. RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、ソケットセットとドライバに関して、お客様のプロジェクト又は設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポートする製品を提供します。
仕様ソケットセットタイプ = インパクトソケットセットドライブサイズ = 1/2インチインチまたはメートル = Metric個数 = 10ソケットヘッドタイプ = 6点ラチェット付属 = なしソケットサイズ = 10 → 24mm仕上げ = Phosphate材質 = クロムモリブデン鋼ドライブ種類 = 正方型
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷

RS Pro インチドライブインパクトソケット18点セット. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この 18 ピースドライブインパクトソケットセットは、ほぼすべての用途に適合する一連の必須のソケットで構成されています。ソケットと留め具の間の大きい接触面積により、応力が軽減されて摩耗しにくく、強力に締め付けることができます。このソケットはクロムモリブデンスチール製で、高い品質、強度、及び性能を発揮します。 このソケットセットは、 RS PRO RS Pro 工具収納システム(以下を含む)での使用に最適なフォームモジュール入りで提供されます。 RS Pro 12 ドロワホイール付きスチール工具チェストです RS Pro ドロワホイール付きスチール工具チェストです RS Pro 段引き出しホイール付きスチール工具チェストです 特長と利点 16 ソケットビット アダプタと延長 ARM が付属 業務用品質 留め具を損傷せずに、高トルクを発揮 耐久性を向上 クロムモリブデンスチール リン酸塩仕上げ キットの内容 インチ 125 mm空圧用エクステンションアーム インチ空圧用ソケットアダプタ (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm) インチ6ポイント空圧用ソケット ミリサイズ 用途情報 この汎用ソケットレンチキットは、自動車のタイヤの交換から産業機械の修理まで、ヘビーデューティソケット留め具を締め付けたり緩めたりする必要がある場合にいつでも使用できます。ラチェット式で固定具の動きが軽くなり、手間と時間を節約できます。ナットとボルトを扱う取り付けでは、オープンエンドスパナやリングスパナなどの他の手動工具よりも多くの場合、特定のボルトサイズにトルクを適用する効果的な方法であるため、信頼性の高いソケットセットを利用することができます。 RS Pro低プロファイルソケットセットは薄型で、密集したエンジンルーム、装置類、HVAC機器、コンピュータ機器、自転車、及びオートバイ向けの用途での留め具へのアクセスに最適このソケットセットは、次のようなさまざまな業務用途で使用できます。 電気技術者および電気技術者 自動力学 工業 Engineer RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、ソケットセットとドライバに関して、お客様のプロジェクト又は設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポートする製品を提供します。
仕様ソケットセットタイプ = インパクトソケットセットドライブサイズ = 1/2インチインチまたはメートル = Metric個数 = 18ソケットヘッドタイプ = 6点ラチェット付属 = なしソケットサイズ = 10 → 32mm仕上げ = Phosphate材質 = クロムモリブデン鋼ドライブ種類 = 正方型
1セット
28,980 税込31,878
翌々日出荷

RS Pro低プロファイルソケット35本セット. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この薄型ソケット 35 点セットは、スペースが限られている用途向けに設計されています。ラチェットとソケットは、標準コンビネーションよりも最大 30 低プロファイルのため、アクセスが困難な作業スペースに最適です。ラチェットハンドルとソケットを保持する便利なハードケースに収納されたデュアルラチェットハンドルと各種ソケットは、きちんと整理されて効率的に選択できます。ラチェットハンドルは 1/2 インチ及び 3/8 インチスクエアドライブソケットに対応しており、さまざまなソケットサイズが用意されています。 ラチェットとソケットは、頑丈で魅力的な研磨クロム仕上げのプレミアムクロムバナジウムスチール製です。Durable で耐腐食性を備えていて、ほとんどの作業環境に適しています。 特長と利点 低プロファイルソケットは、小さいスペースに届く設計 鏡面研磨仕上げのクロムバナジウムスチールソケット SAE及びメートルソケット 内容 1 " 先生低プロファイルラチェットハンドル 9 pc " 先生SAE低プロファイルソケット5/32インチ、3/16インチ、7/32インチ、インチ、9/32インチ、5/16インチ、11/32インチ、3/8インチ、及び7/16インチ 9 pc " 先生MM低プロファイルソケット: 4、5、6、7、8、9、10、11、12 mm 1 3/8 インチ DR低プロファイルラチェットハンドル 3/8 インチ DR 個セットSAE 低プロファイルソケット: 3/8 インチ、 7/16 インチ、 、 9/16 インチ、 5/8 インチ、 11/16 インチ、 3/8 インチ DR 個セットMM低プロファイルソケット: 10、12、13、14、15、16、17、18 mm ブラックの保管ケース 用途情報 この汎用ソケットレンチキットは、自動車のタイヤの交換から産業機械の修理まで、ヘビーデューティソケット留め具を締め付けたり緩めたりする必要がある場合にいつでも使用できます。ラチェット式で固定具の動きが軽くなり、手間と時間を節約できます。ナットとボルトを扱う取り付けでは、オープンエンドスパナやリングスパナなどの他の手動工具よりも多くの場合、特定のボルトサイズにトルクを適用する効果的な方法であるため、信頼性の高いソケットセットを利用することができます。 RS Pro低プロファイルソケットセットは薄型で、密集したエンジンルーム、装置類、HVAC機器、コンピュータ機器、自転車、及びオートバイ向けの用途での留め具へのアクセスに最適このソケットセットは、次のようなさまざまな業務用途で使用できます。 電気技術者および電気技術者 メカニック 工業 Engineer RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、ソケットセットとドライバに関して、お客様のプロジェクト又は設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポートする製品を提供します。. セットの内容. 12ポイントSAEインチソケット(5/32 )及びメートルソケット(4 mm 18 mm)。. 特長と利点. 低プロファイルソケットは、小さいスペースに届く設計 鏡面研磨仕上げのクロムバナジウムスチールソケット SAE及びメートルソケット. 内容. インチ径 1低プロファイルラチェットハンドル インチ径9本SAE低プロファイルソケット5/32インチ、3/16インチ、7/32インチ、インチ、9/32インチ、5/16インチ、11/32インチ、3/8インチ、及び7/16インチ インチ径9本MM低プロファイルソケット: 4、5、6、7、8、9、10、11、12 mm 3/8インチ径 1低プロファイルラチェットハンドル 3/8インチ径7本SAE低プロファイルソケット: 3/8、7/16、、9/16、5/8、11/16、インチ 3/8インチ径8本MM低プロファイルソケット: 10、12、13、14、15、16、17、18 mm ブラックの保管ケース. 用途情報. RS Pro低プロファイルソケットセットは薄型で、密集したエンジンルーム、装置類、HVAC機器、コンピュータ機器、自転車、及びオートバイ向けの用途での留め具へのアクセスに最適
仕様ソケットセットタイプ = 標準ソケットセットドライブサイズ = 1/4インチ、3/8インチインチまたはメートル = インチ, Metric個数 = 35ソケットヘッドタイプ = 12角ラチェット付属 = あり仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷