圧着工具はケーブルの心線とケーブル端子を接続する工具です。ケーブルの心線を端子のスリーブ内に入れ込み、圧着工具で圧着接合します。小サイズのものが接合できる端子は1.25mmから5.5mmまで、大サイズが接合できる端子は14mmから38mm。圧着工具には裸端子専用や絶縁端子専用のものもあります。圧着工具の種類は、一般のケーブル端子を接続するもののほか、F端子やモジューラーなどの通信ケーブル端子を接続できる種類と、さまざまです。圧着工具には圧着する工具の他、圧着端子やスリーブ、端子の正確な位置決めを行うロケーターなどのオプション品がいろいろとあります。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
片手で作業ができるL字型グリップ疲れにくく持ちやすい。 ラチェット機構で確実に圧着。
用途適合端子:外径サイズ 中心コンタクト:2.1mm、圧着スリーブ(フェルール):6.5/9.2mm ●適合ケーブル 3C-2V, 3D-2V, 5C-2V, 5D-2V, RG-58/U,3C-FV, 5C-FV, 5C-FB 全長(mm)215 質量(g)550
1個
8,990 税込9,889
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交換可能ラチェットギア採用。 片手で使いやすい!コンパクトでスリムな圧着工具。 絶縁被覆付閉端接続子用(CE1,CE2,CE5)
全長(mm)200 質量(g)300
1個
7,890 税込8,679
翌日出荷

6種類の交換式ダイスがついて多種の端子に対応。モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ。疲れにくく持ちやすい。ラチェット機構で確実に圧着。大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用)
本体サイズ(mm)215 セット内容本体、六角レンチ、ダイス固定ネジ(予備2本)、ダイス(6種) 質量(g)1130 ケース寸法(mm)285×157×50 ダイスタイプ【絶縁端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【オープンバレル端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【裸端子・PBスリーブ用】使用範囲:0.5mm2~10mm2(AWG22~AWG8)【BNCコネクター用A】推奨コネクター:LBNC-3C、LBNC-5C、LBNC-L3C、LBNC-L5C適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB【BNCコネクター用BB】推奨コネクター:カナレタイプコネクター適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V【モジュラープラグ用】RJ45専用:CAT5e・CAT6対応(メーカー品)
1個
19,900 税込21,890
当日出荷

JEFCOM(ジェフコム)圧着工具
フェレール端子用小型圧着工具 人間工学に基づく強度と耐久性 軽量・コンパクト 握りやすいグリップ形状 落下防止ストラップ穴付
全長(mm)175 圧着範囲(mm2)0.14~10(AWG26~8) 質量(g)370
1個
21,900 税込24,090
翌日出荷

JEFCOM(ジェフコム)マルチ圧着工具
1丁で2タイプ・計6サイズにマルチに対応! 成型確認機構内蔵 絶縁端子 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ(0.3,0.5,1.25,2) 裸端子・PBスリーブ(1.25,2) グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい
全長(mm)218 質量(g)345
1丁
11,900 税込13,090
翌日出荷

スリムなグリップ幅。 交換可能ラチェットギア採用。 片手で使いやすい。コンパクト&スリム。
全長(mm)200 質量(g)300 電線抱合範囲(mm2)0.5~1.75、1.0~3.0、2.5~6.0
1個
829 税込912
翌日出荷

モジュラー圧着作業(6P,8P)をコンパクトに集約! 反復バネ付で連続作業が楽々 コンパクトサイズで持ち運びに便利 ロックボタン付 コード切断、皮むき、圧着が1丁でできる 標準モジュラープラグ:6P(RJ11)、8P(RJ45)用
全長(mm)140 使用方法【ロック方法】グリップを握りこんだ状態でロックボタンを表面から押します【ロック解除方法】ロックされた状態でグリップを握りロックボタン表面から押すとグリップがオープンになります 質量(g)320
1個
5,290 税込5,819
翌日出荷

1個
3,990 税込4,389
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TV受信用同軸ケーブルへのF型コネクタの取り付けが効率よくできます。
用途同軸ケーブルとF型コネクタの取り付けに。 全長(mm)120 材質本体:プラスチック 質量(g)40 適合ケーブル3C・4C・5C・7C
取扱い終了