ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。奥まったネジにもアクセス可能なロングタイプです。本体のくびれ部分により安定したネジ回しができ、滑りにくいスリット加工付きです。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。グリップエンドはローターリーキャップつきで早回し作業が容易です。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
種類セット品
材質(グリップ)ABS
刃先マグネットなし
軸貫通なし
セット内容(+)No.00×75・(+)No.0×100/(-)1.8×50・(-)2.4×75・(-)3.0×100mm
材質(本体)高級特殊合金鋼
材質(キャップ)PP
仕様ロング
商品構成セット品
52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。クラス最薄の全高16mmを実現しました(16mmビット装着時)。
高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。
種類セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
仕様回転切替レバー付
機能早回し機能付
山数52
送り角度(°)7
商品構成セット品
微細なトルクスネジに対応したドライバーセットです。微細なT型トルクスネジの締め付け、緩め作業ができます。
力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。
グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回し作業が容易です。
用途精密トルクスネジの締め付け、緩め作業。
セット内容T2×25mm・T3×25mm・T4×25mm・T5×25mm・T6×25mm・T8×25mm
材質軸:ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼、ハンドル:ポリプロピレン
先端形状トルクス
商品構成セット品
動画あり
クラス最薄の13mmヘッドで、さらに狭い場所での作業に適しています(12mmビット装着時)。ストレートタイプで狭い場所でも作業がしやすいです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。交換するビットの先端で押し出し、抜き取ります。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。
種類セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
セット内容(12mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(-)6mm/(19mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(+)No.3・(-)6mm(6本)
ヘッド幅(mm)14.3
仕様回転切替レバー付
機能早回し機能
山数20
商品構成セット品
水栓回りのメンテナンス作業に最適です。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓などに使用できます。
エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。8mm角軸のためレンチなどを掛けての使用も可能です。
用途大径すりわり溝ネジの締付け、緩め作業。
種類スタビードライバー
先端形状マイナス(-)
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)18×1.6
材質(グリップ)エラストマー樹脂
刃先マグネットなし
軸貫通なし
軸長(mm)45
全長(mm)103
商品構成単品
水栓回りのメンテナンス作業に最適です。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓などに使用できます。エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。
8mm角軸のためレンチなどを掛けての使用も可能です。中太ハンドルで力をかけやすく、固く締まったネジにも有効です。
用途大径すりわり溝ネジの締付け、緩め作業。
種類グリップドライバー
先端形状マイナス(-)
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)18×1.6
材質(グリップ)エラストマー樹脂
刃先マグネットなし
軸貫通なし
軸長(mm)85
全長(mm)195
商品構成単品
動画あり
クラス最薄16mmヘッドは、狭く窮屈なスペースでの作業に威力を発揮します。52山ギア採用で、細やかで滑らかな動きを実現。効率的な作業が可能です。
高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。
種類セット品
先端形状プラス(+)
刃先マグネットなし
軸貫通なし
セット内容16mm片頭ビット+No.2
ヘッド幅(mm)14.3
山数52
送り角度(°)7
商品構成セット品
低圧用検電ドライバー直流120~350V、交流100~250V電灯、電力線の導通の有無、配電家電器具の点検、修理にテスター代わりに使用できます。ドライバーの先端を電気回路の+側に接触させた場合、プラスチック柄の内部に装着したネオン管が発光して電気が流れているのを知ることができます。クリップ付ですからポケットに差しこめ、携帯に便利です。
用途直流120~350V、交流100~250V電灯・電力線の導通の有無・配電家電器具の点検修理にテスター代わりに使用。
種類検電ドライバー
先端形状マイナス(-)
材質(グリップ)樹脂
刃先マグネットなし
軸貫通なし
仕様低圧用、グリップ付
電圧(V)(直流)120~350・(交流)100~250
商品構成単品
こじる、はつる、切る、割る、けがくなどの作業に最適です。狭い隙間に入りやすい鋭い先端形状、両刃仕様で切れ味・耐久性は抜群です。貫通タイプでハンマーで叩けるグリップです。エラストマー樹脂が衝撃を吸収し手の疲労を軽減します。
用途ハツリ作業、取り外し作業、分解作業、こじり作業。
種類グリップドライバー
先端形状マイナス(-)
先端刃幅(mm)10
材質(グリップ)エラストマー樹脂
刃先マグネットなし
軸貫通あり
軸長(mm)125
商品構成単品
奥まった所などで、まっすぐにビスやねじが打ち込めない時に90度の角度をつけて打ち込みます。材質をリニューアルし高耐久強靭ギアーで長寿命です。握りやすく固定しやすいアルミハンドル付きです。
用途接合金具やカーテンボックス等の取り付け作業。
材質本体:アルミダイキャスト
先端形状プラス
商品構成単品
1個
¥2,290~
税込¥2,519~
当日出荷から翌々日出荷
スピーディかつトルクフルな作業が可能、分離式のため、持ち運びや収納に便利です。
空転可能なフリーターングリップによりスピーディーな作業が可能です。ハンドルを片側に寄せることで、より力強い作業が楽にできます。
ハンドルをスライドさせることで、障害物を避け、隅部作業も可能です。ハンドルを抜き取れば、エクステンションバーとしても使用可能です。
クイックチャック採用で、ビットの装着がワンタッチで行えます。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
仕様差込:6.35片側ビット(全長25推奨)
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)203
商品構成単品
4サイズに対応する、三角ネジ専用ドライバーです。エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。玩具や景品にある三角ネジに使用できます。
用途三角ネジの締付け、緩め作業。
種類セット品
先端形状三角
材質(グリップ)エラストマー樹脂
刃先マグネットなし
軸貫通なし
セット内容三角ドライバ:2.0×2.2・1.6×2.3(mm)
仕様専用マスターハンドル付
商品構成セット品
動画あり
ハンドルを押すだけでネジの着脱が簡単にできます。ハンドルを下方へ押え込むだけで、ネジ類を締め付けたり、緩めたり、木に穴をあけたり等の作業が簡単にできます。
市販の六角対辺6.35mmビットが装着できるため、多種類の用途に使用できます。
用途木の穴開け・ネジなどの締め付け用。
種類セット品
材質(グリップ)樹脂
刃先マグネットなし
軸貫通なし
セット内容(+)No.1・(+)No.2・(-)4mm/(-)6mm・2.8mm木工用ドリル
仕様ワンタッチチャッキング、ビット収納
商品構成セット品
動画あり
インパクトにビットをつけたまま装着できるL型ドライバーです。インパクトドライバーにビットを取り付けたままL型ドライバーを装着できます。
差し込むだけのクイックチャック採用で、作業効率が大幅にアップします。
コンパクトヘッド仕様で、付属の25mm片ビットを使用すると48mmの狭い場所でもビス止め、取り外しが可能です。ハンドルにビットの収納が可能です。
用途手すりやカーテンレール、サッシ等の狭い場所や、角部でのビス止め、取り外し。
種類差替式ドライバー/L型ドライバー
刃先マグネットなし
軸貫通なし
幅(mm)6.35用
材質(本体)特殊鋼
対応機種18Vインパクトドライバー
商品構成セット品
プラス2番、マイナス6mmの2本組ドライバーセットです。掌で包み込む事で高いトルク伝達が可能なラウンドタイプ形状です。滑りにくく、ソフトタッチで手に優しい高弾力クッショングリップです。ネジを落としにくい先端マグネット付きです。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
セット内容+2×100mm・-6×100mm
材質(軸)工業用特殊合金鋼
材質(グリップ)TPR・PP
軸全身焼入
商品構成セット品
刃先マグネットあり
1セット(2本)
¥479
税込¥527
当日出荷
T型ハンドルで力強い作業が可能です。市販の全長25mmの六角対辺6.35mm片側ビットが使用できます。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
対応六角対辺6.35mm片側ビット
商品構成単品
TPRグリップで滑りにくく、ソフトタッチで手に優しいです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。金属製の差込口なのでハードな作業にも使用できます。
用途狭いスペースでのネジの脱着作業。
種類差替式ドライバー
先端形状プラス(+)/マイナス(-)
先端刃幅(mm)6
先端サイズ(#)No.2
材質(グリップ)エラストマー樹脂
刃先マグネットなし
軸貫通なし
材質(本体)特殊合金鋼
仕様高弾力クッショングリップ
動画あり
クラス最薄の13mmヘッドで、さらに狭い場所での作業に適しています(12mmビット装着時)。立ち上がり角度15度のベントアップタイプで、手元の障害物を回避します。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。交換するビットの先端で押し出し、抜き取ります。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。
種類セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
セット内容(12mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(-)6mm/(19mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(+)No.3・(-)6mm(6本)
ヘッド幅(mm)14.3
仕様回転切替レバー付
機能早回し機能
山数20
商品構成セット品
狭いスペースに最適です。コーナーなど、狭いスペースでのネジ締めに便利です。
用途ネジなどの締付け用。
種類フレキシブルドライバー
先端形状プラス(+)
先端サイズ(#)No.2
材質(グリップ)樹脂
刃先マグネットあり
軸貫通なし
ハンドル径(Φmm)15
軸径(Φmm)5
軸長(mm)125
全長(mm)約225
商品構成単品
電気を通しにくく、高所作業での落下防止対策も可能、Wで安心な貫通ドライバーです。貫通構造にセラミックボールを入れることで電気を遮断し、安全にハンマーで叩くことができます。高所作業での工具落下を防ぐ落下防止用安全コード取付け部付きです。フリーに回転するのでスピーディな早回しも可能です。
用途電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業。
材質軸部:特殊鋼
商品構成単品
1本
¥959~
税込¥1,055~
当日出荷から翌々日出荷
差替え式ドライバー。これ1本で+1・+2・-6に対応します。市販されている差込角6.35mmのビットが使用出来ます。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。
種類差替式ドライバー
先端形状プラス(+)/マイナス(-)
先端刃幅(mm)6
先端サイズ(#)No.1/No.2
材質(グリップ)樹脂
刃先マグネットあり
軸貫通なし
ハンドル径(Φmm)43
軸径(Φmm)6.35
軸長(mm)100
全長(mm)200
商品構成単品
力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。本体のくびれ部分により安定したネジ回しができ、滑りにくいスリット加工付きです。グリップエンドはローターリーキャップつきで早回し作業が容易です。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
セット内容+00・+0・+1・-1.4・-1.8・-2.4
材質軸:高級特殊合金鋼、柄:ABS、キャップ:PP
商品構成セット品
バッテリー液の補充用キャップの取外し・シャワーや給油器のストレーナー部のネジの取外に大変便利です。角軸を採用している為、力が入りにくい時は、ウォーターポンププライヤ等を使用すれば、楽にゆるめる事ができます。
用途コインを使用して外す部分等の取外し作業。
種類スタビードライバー
先端形状マイナス(-)
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)18×1.6
材質(グリップ)樹脂
刃先マグネットなし
軸貫通なし
軸長(mm)45
材質(軸)クロームバナジウム鋼
商品構成単品
ネジ穴が潰れたなめたネジを回せます。ハンマーで叩いて刃先ををネジに食い込ませネジを回します。刃先が薄く食い込みやすい設計です。新しいネジにも正確に回せます。エラストマー樹脂ハンドルは滑りに強く、力を掛けやすいです。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
種類グリップドライバー
先端形状プラス(+)
材質(グリップ)樹脂
刃先マグネットなし
軸貫通あり
商品構成単品
1本
¥529~
税込¥582~
当日出荷から翌日出荷
時計・メガネの修理、模型・精密機器の組立に最適です。ローレット加工付きで作業性が抜群です。末端部が自由に旋回しますので、指先で軽く押さえたまま軸を回すことができます。
用途微細なネジの締め付け、緩め作業。
材質(軸)ニッケルクロームモリブデン鋼(焼入れ処理)
材質(グリップ)鉄(クロームメッキ)
商品構成セット品
1セット(6本)
¥589
税込¥648
翌々日出荷
スリムで軽量、狭い場所や角部でも楽々ネジ締め作業ができます。インパクトドライバーではビスが打ち込めない狭い場所でも、楽に打ちこめます。業界最短クラスのヘッド長さが40mmです。
用途手すりやカーテンレール、サッシ等の狭い場所や、角部でのビス打ち作業に使用。
種類L型ドライバー
刃先マグネットなし
軸貫通なし
セット内容25mmビット
ヘッド長(mm)40
材質(本体)特殊鋼
商品構成単品
ネジ穴が潰れたなめたネジを回せます。ハンマーで叩いて刃先ををネジに食い込ませネジを回します。刃先が薄く食い込みやすい設計です。新しいネジにも正確に回せます。エラストマー樹脂ハンドルは滑りに強く、力を掛けやすいです。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
種類セット品
先端形状プラス(+)
材質(グリップ)樹脂
刃先マグネットなし
軸貫通あり
セット内容No.1×80mm・No.2×100mm
商品構成セット品
ミニスタビードライバーの二本組セットです。ちょっとしたネジ締めに便利なドライバーです。
用途極めて狭いスペースでのネジの脱着作業。
種類セット品
材質(グリップ)樹脂
刃先マグネットなし
軸貫通なし
セット内容(-)5mm:青・(+)No.2:赤
ハンドル色青・赤
軸長(mm)各20
仕様ミニ2本組
商品構成セット品
さびたネジや頭のつぶれたネジのゆるめ作業、締め付ける作業に最適です。ビットホルダーを取り外せば、差込角12.7mmのソケットも取付けられます。大型グリップなので安全に作業ができます。
用途ネジの締め付け・緩め作業。
材質クロームバナジウム鋼
商品構成単品
付属ビット+2×36・+3×36・-8×36・-10×36mm
最大トルク約4.5kg
使いたいサイズが一目で分かるレインボーカラーキャップを採用しています。作業時に便利なドライバースタンド付きです。
小ネジや小さなパーツの収納スペース付きです。グリップエンドはローターリーキャップ付きで早回し作業が容易にできます。
用途時計、メガネ、模型、精密機器の修理・組み立てなど、微細なネジの着脱作業。
種別6本組
材質軸:ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼、ハンドル:鉄(クロームメッキ)、ロータリーキャップ:PP
サイズ(-1.0・-1.2・-1.8・-2.4mm・+0・+00)
先端形状-/+
商品構成セット品
動画あり
※クラス最短26mmで、狭く窮屈なスペースでの作業に最適です。
※ギザ付きビットはビットの着脱時に滑りにくく、スムーズなビット交換が可能です。
※径38mmのワイドハンドルで、大きな力が入ります。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。
種類セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
セット内容(19mmビット):(+)No1・(+)No2(2本)・(+)No3・(-)4mm・(-)6mm(5本)
ハンドル径(Φmm)38
全高(mm)28(19mmビット装着時)
商品構成セット品
耐油性、耐衝撃性に優れたアセテート樹脂ハンドルです。刃先はブラックポイント加工で、メッキ厚の影響が少なく高精度です。狭い箇所や細いネジ径の作業に適した細軸タイプです。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
軸径(Φmm)4
グリップ径(Φmm)16
材質(軸)クロームバナジウム鋼
材質(グリップ)アセテート樹脂
先端形状マイナス
軸全身焼入
商品構成単品
刃先(mm)-4.0
刃先厚(mm)0.5
刃先マグネットあり
耐油性、耐衝撃性に優れたアセテート樹脂ハンドルです。刃先はブラックポイント加工で、メッキ厚の影響が少なく高精度です。ハンドルの末端が凹形状のため、指先を押し付けての作業がしやすいです。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
軸径(Φmm)2.5
グリップ径(Φmm)14
材質(軸)クロームバナジウム鋼
材質(グリップ)アセテート樹脂
先端形状マイナス
軸全身焼入
商品構成単品
刃先(mm)-2.5
刃先厚(mm)0.4
刃先マグネットあり
動画あり
クラス最高、驚異のギア数72山で、細やかな動きで滑らかな操作性を実現しました。手にフィットするラウンド形状で、滑りにくいエラストマ-樹脂を採用しました。本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。市販の六角対辺6.35mmビットが装着できるため、多種類の用途に使用できます。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
種類スタビードライバー/ラチェットドライバー
先端形状プラス(+)
先端サイズ(#)No.2
材質(グリップ)樹脂
刃先マグネットなし
軸貫通なし
仕様回転切替スイッチ付、ラチェット機能内蔵
山数72
商品構成単品
耐油性、耐衝撃性に優れたアセテート樹脂ハンドルです。刃先はブラックポイント加工で、メッキ厚の影響が少なく高精度です。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
材質(グリップ)アセテート樹脂
刃先マグネットあり
商品構成単品
軸全身焼入
材質(軸)クロームバナジウム鋼
先端形状プラス
耐油性、耐衝撃性に優れたアセテート樹脂ハンドルです。刃先はブラックポイント加工で、メッキ厚の影響が少なく高精度です。ハンドルの末端が凹形状のため、指先を押し付けての作業がしやすいです。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
グリップ径(Φmm)14
材質(軸)クロームバナジウム鋼
材質(グリップ)アセテート樹脂
先端形状プラス
軸全身焼入
商品構成単品
刃先マグネットあり
これ1本で色んなネジを回せるドライバーです。プラス1・2・3番、マイナス6mm、ヒートンや蝶ネジが回せるマルチタイプのドライバーです。金属製のビット差込チャック採用で、強度・耐久性は抜群です。ネジを落としにくい先端マグネット付きです。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
軸長(mm)135
材質(軸)工業用特殊合金鋼
材質(グリップ)TPR・PP
先端形状プラス、マイナス
軸全身焼入
商品構成単品
サイズ(mm)+1・2・3兼用×-6
刃先マグネットあり
ハンマーで叩ける貫通柄ドライバーです。掌で包み込む事で高いトルク伝達が可能なラウンドタイプ形状です。滑りにくく、ソフトタッチで手に優しい高弾力クッショングリップです。ネジを落としにくい先端マグネット付きです。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
材質(軸)工業用特殊合金鋼
材質(グリップ)TPR・PP
軸全身焼入
商品構成単品
刃先マグネットあり
2WAYスタビードライバーです。プラス・マイナス差替え式です。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
種類スタビードライバー
先端形状プラス(+)/マイナス(-)
材質(グリップ)樹脂
刃先マグネットなし
軸貫通なし
質量(g)48
ネジ穴が潰れたなめたネジを回せます。ハンマーで叩いて刃先ををネジに食い込ませネジを回します。刃先は2つの山型形状でトルク伝達に優れています。新しいネジにも正確に回せます。エラストマー樹脂ハンドルは滑りに強く、力を掛けやすいです。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
種類グリップドライバー
先端形状マイナス(-)
先端刃幅(mm)6
材質(グリップ)樹脂
刃先マグネットなし
軸貫通あり
軸長(mm)100
商品構成単品
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります