ドライバー :「ワークキャップ 作業用」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
転がりにくい
ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。
先端は、耐久性と腐食保護に優れています。
商品構成単品
転がりにくい
ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。
先端は、耐久性と腐食保護に優れています。
仕様●サイズ(mm):3/16”●軸長(mm):60●全長:157mm
商品構成単品
アズワン品番65-2142-98
1本
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
転がりにくい
ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。
先端は、耐久性と腐食保護に優れています。
仕様●<セット内容>:1/8”・9/64”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”●全長:157mm●ケースサイズ:300×300(H)mm●材質:ケース:キャンバス生地●カラー:ケース:カーキ●ポケット数:10個
商品構成セット品
アズワン品番65-2143-02
1セット(6本)
¥9,620
税込¥10,582
翌日出荷
濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。電子作業および精密機械加工分野の小型・精密マイナスネジ用。精密な刃先がねじに最適にフィットします。ソフトな握り心地のグリップ。微調整や微妙な締付け作業に。回転式 キャップの色で先端形状が識別可能です高級な素材の使用、溶媒、オイル、酸および塩類に耐性。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
セット内容:T7・T8・T9・T10・T15・T20。イジリ止付。早回しキャップは、手をサポートし、迅速かつ正確に作業できます。ハンドル出力側にある精密ゾーンにより、作業中の微調整を簡単に行えます。先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。先端は耐久性と腐食保護に優れています。
1セット
¥9,830
税込¥10,813
翌日出荷
セット内容:6本組。静電対策仕様:ESDの表面電気抵抗は≧10^9Ω以下です。ブラックポイント刃先仕上げによりネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。ハンドル出力側にある精密ゾーンにより、作業中の微調整を簡単に行えます。先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。早回しキャップは、手をサポートし、迅速かつ正確に作業できます。導電性グリップ、工具袋付。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
¥6,220
税込¥6,842
翌日出荷
セット内容:0.035”・0.05”・1/16”・5/64”・3/32”・7/64”。先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。早回しキャップは、手をサポートし、迅速かつ正確に作業できます。ハンドル出力側にある精密ゾーンにより、作業中の微調整を簡単に行えます。Hex-Plusは接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジ山の寿命を延ばします。ケースのポケットは透明タイプ。ケースは折りたたみ可能。ケースは折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
¥5,440
税込¥5,984
8日以内出荷
静電対策仕様。ESDの表面電気抵抗は≧10^9 ohm以下です。ブラックポイント刃先仕上げによりネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。導電性グリップ。
1本
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
セット内容:3/32”・7/64”・1/8”・9/64”・5/32”・3/16”。転がりにくい。先端は、耐久性と腐食保護に優れています。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
¥7,620
税込¥8,382
翌日出荷
先端ホールド機能なし。静電対策仕様。ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。
セット内容:6本組。ESDドライバー、静電対策仕様、六角ねじ用。ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ。その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。工具袋付。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
静電対策仕様
ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。
ハンドル後部にあつ早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。
ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の腐食性を高めます。
先端形状によって色分けされています。
仕様●サイズ:1IPR●軸長(mm):40●ハンドル幅(mm):97●軸径(mm):2●全長(mm):137
商品構成単品
アズワン品番65-2143-07
1本
¥2,950
税込¥3,245
翌日出荷
セット内容:6本組。空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。早回しキャップは、手をサポートし、迅速かつ正確に作業できます。先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。ハンドル出力側にある精密ゾーンにより、作業中の微調整を簡単に行えます。工具袋付。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
¥8,620
税込¥9,482
翌日出荷
セット内容:25本組、精密プラスドライバー #000・#00・#0、精密トルクスドライバー T5 (ホールド機能無)、T6 (ホールド機能無)、T5 (ホールド機能有)、T6 (ホールド機能有)、T7 (ホールド機能有)、T8 (ホールド機能有)、T10 (ホールド機能有)、精密トルクスプラスドライバー 1IPR、精密ヘックスドライバー、精密マイナスドライバー。精密ナットドライバー 4・5.5mm、精密Microstixドライバー m、チップリフター 50mm。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。丈夫なロールバッグ付きで保管と持ち運びが容易になり、いつでも必要なツールを携行できます。色分けシステムにより、形状やサイズに応じて色分けされています。
用途精密機械作業用
1セット
¥26,400
税込¥29,040
翌日出荷
セット内容:14点、トルクス:T8・T9・T10・T15・T20・T25、精密トルクス:T4・T5・T6・T7、T型トルクス:T20・T25・T30・T40。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。早回しのためのハードゾーンと効率のよいトルク伝達のためのソフトゾーンを備えたトルクスドライバー6点。早回し回転キャップ付の精密ドライバー4点。高い締め付けおよび緩みの作業を伝達するT型ハンドルドライバー4点。
1セット
¥31,400
税込¥34,540
翌日出荷
セット内容:1.3・1.5・2.0・2.5・3.0mm。ポールポイント付き。電子機器や精密機器のネジの取り付け、取り外し作業に最適。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。ハンドル後部にある空転キャップとドライバーの構造により、早回しが可能!ハンドルを握り直して調整する必要がありません。透明ポケットの工具袋付きスナップボタン付きで折りたたみ可能。
1セット
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。