ドライバー :「収納付きスツール」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
エンドキャップにビット6本収納しています。コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもおすすめです。ビットは防錆加工済みです。PBスイスツールズ製のビット(全長25mm)が収納可能です。よく使用するビットを入れて用途・作業に合わせてカスタマイズできます。
用途理・メンテナンス作業に。
トラスコ品番554-4167
材質軸・ビット:特殊鋼 グリップ:ポリプロピレン、エラストマー素材
全長(mm)65
差込角(mm)6.35
軸長(mm)10
商品構成【ビット】+1、+2、-0.8×5.5、六角(mm)対辺3、対辺4、対辺5
刃先マグネット先端マグネット:有
1セット(6本)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
さまざまな形状のビスに対応でき出張時、車載工具にもおすすめです。ビットは防錆加工済みです。グリップ内にビット(全長25mm)を10本収納可能です。よく使用するビットを入れて用途・作業に合わせてカスタマイズできます。
用途理・メンテナンス作業に。
トラスコ品番554-4171
材質軸・ビット:特殊鋼 グリップ:ポリプロピレン、エラストマー素材 ビットホルダー:樹脂(セルロース・アセト・ブチレイト)
全長(mm)140
差込角(mm)6.35
軸長(mm)20
商品構成【ビット】+2、-0.8×5.5、-1.0×6.5、六角(mm)対辺3、対辺4、T10、T15、T20、T25、PZ2
刃先マグネット先端マグネット:有
1セット(10本)
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
エンドキャップがビットホルダーを兼ねた差し替え式ドライバーです。軸が長く狭い場所での作業に最適です。さまざまな形状のビスに対応でき出張時、車載工具にもおすすめです。ビットは防錆加工済みです。エンドキャップにビット(全長25mm)を8本収納可能です。よく使用するビットを入れて用途・作業に合わせてカスタマイズできます。
用途理・メンテナンス作業に。
トラスコ品番554-4184
材質グリップ:樹脂(セルロース・アセト・ブチレイト)
全長(mm)216
差込角(mm)6.35
軸長(mm)100
商品構成【ビット】+1、+2、-0.6×4.0、-0.8×5.5、-1.0×6.5、T10、T15、T20
刃先マグネット先端マグネット:有
1セット(8本)
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
ラチェット式ドライバーなので素早くネジの締付作業が可能です。右回転・左回転・固定の切替が可能です。軸が長く狭い場所での作業に最適です。さまざまな形状のビスに対応でき出張時、車載工具にもおすすめです。ビットは防錆加工済みです。グリップ内にビット(全長25mm)を10本収納可能です。よく使用するビットを入れて用途・作業に合わせてカスタマイズできます。
用途理・メンテナンス作業に。
トラスコ品番554-4163
セット内容10本
材質軸・ビット:特殊鋼 グリップ:ポリプロピレン、エラストマー素材 ビットホルダー:樹脂(セルロース・アセト・ブチレイト)
全長(mm)228
差込角(mm)6.35
軸長(mm)100
マグネット先端マグネット有
1セット
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
PB TOOLSのラチェットドライバーは素早く締めたり緩めたりする作業に適しています。右回転・左回転・固定の切替が可能です。C6シリーズ(1/4"HEX)のビットと組み合わせて使用するラチェットドライバー。グリップ内にビットを10本(1/4"HEXタイプ)収納可能。セット内容:プラスビット(#2)、マイナスビット(0.8x5.5, 1x6.25mm)、ポジドライブビット(PZ2)、ヘクスローブビット(T10、T15、T20、T25)、六角ビット(3・4mm)
仕様●軸長(mm):30●全長(mm):159●質量(g):206
アズワン品番68-0851-93
1本
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。