ドライバー :「絶縁」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900
材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
全長(mm)230、ナット部31
規格EN60900
材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900
材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
全長(mm)145
規格EN60900
ハンドル径(Φmm)95×18
材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900
材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900
材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
全長(mm)145
規格EN60900
ハンドル径(Φmm)95×18
材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900
材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
電動ドライバー用ビットに対応しています。疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドルです。耐薬品、耐油性に優れている特殊樹脂を使用しています。絶縁性に優れた特殊樹脂を使用した絶縁ドライバーです。オリジナルソフトケース付きです。
セット内容ビットサイズ(mm):+1+2,+3-5、オリジナルソフトケース
ハンドル径(Φmm)32×32
ハンドル長さ(mm)117.5
商品構成セット品
グリップタイプソフト
1セット
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品
ドライバー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。