7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋳鉄製。しっかり締め付け、耐久性に優れています。
用途銅管用 質量(kg)4.2 切断能力(mm)パイプ6A~65A(1/8”~2・1/2”) 穴径(mm)ベース:15
1台
21,000 税込23,100
翌日出荷

仕様鋳鉄製 質量(kg)13.6 能力パイプ:6A~65A(1/8”~2.1/2”) テーブル高さ(mm)1035
1個
35,700 税込39,270
当日出荷

細かなピッチのボルトシャフトにより最小の労力でパイプを確実にグリップします
仕様パイプ能力:6A~80A、(1/8"~3") 質量(kg)5.5 アズワン品番64-2206-55
1個
42,200 税込46,420
翌日出荷

細かなピッチのボルトシャフトにより最小の労力でパイプを確実にグリップします
仕様パイプ能力:6A~50A、(1/8"~2") 質量(kg)3.4 アズワン品番64-2206-54
1個
24,600 税込27,060
翌日出荷

仕様3/4”までの薄肉鋼管を曲げ加工できるベンダー機能付 材質FCD450 質量(kg)19.6 能力パイプ:6A~150A(1/8”~6”) テーブル高さ(mm)815
1個
69,000 税込75,900
当日出荷

強くて伸縮性のあるチェーンでパイプを固定します。
仕様パイプ能力:6A~100A、(1/8"~4") 質量(kg)5.5 チェーン長(mm)570 アズワン品番64-2206-52
1個
37,000 税込40,700
3日以内出荷

1個
28,500 税込31,350
翌日出荷

『パイプねじ切機』には他にこんなカテゴリがあります