のこぎり :「のこぎり 生木」の検索結果

のこぎりとは、棒状、パイプ状、板状などの素材を切断するために使用する工具。素材の材質に応じて、金属用のこぎり、木材用のこぎり、樹脂用のこぎり、石膏ボード用のこぎりなどがあります。必ず素材に対応したのこぎりを使用してください。直線に切断するだけではなく、複雑な形状の穴加工に使用する糸のこぎりという、特殊なのこぎりや、のこぎりの刃が交換式になっているもの、コンパクトに刃を折りたためる、のこぎりもあります。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生木専用タイプです。鏡面仕上げのような切口です。 アサリがないため、綺麗な切り口に仕上げます。 枝打ち後の木の巻き込みを早めます。(ボタン材防止) 縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。 又、湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。(目詰まり防止用)
用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園) 板厚(mm)1.1
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールラウンドタイプです。 横挽目に縦挽目を均等に配置することにより、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能になりました。 木目や材料に応じた切削効力を発揮し、美しい切り口とスムーズな切れ味で、一般木材から塩ビパイプまで、あらゆる用途に対応できます。
用途コンパネ・一般木材・生木・竹 刃長(mm)200 ピッチ(mm)2.2(寸14枚目) 板厚(mm)0.7
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

ワンランク上の折込鋸。従来の折込200から一新。圧倒的な切れ味。荒目の目立てはスムーズな切初め、パワフルな切断能力が特徴。また、グリップは滑らないエラストマ樹脂を採用。握りやすく吸い付くような感を実現しました。鋸刃をグリップから少し出すことで引っ掛けて刃を出すことができ、片手で開けて作業が可能です。
用途生木剪定、一般木材、コンパネ 質量(g)330 タイプ荒目 ピッチ(mm)3.5~2.6 刃長(mm)200 板厚(mm)0.8
1丁
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ワンランク上の折込鋸。従来の折込200から一新。圧倒的な切れ味。オールマイティな万能目立てはは一般木材から、剪定、竹、塩ビパイプと幅広く使用が可能。また、グリップは滑らないエラストマ樹脂を採用。握りやすく吸い付くようなグリップ感を実現しました。鋸刃をグリップから少し出すことで引っ掛けて刃を出すことができ、片手で開けて作業が可能です。
用途一般木材、生木・剪定、竹材、塩ビパイプ 質量(g)327 タイプ中目 ピッチ(mm)2.2 刃長(mm)200 板厚(mm)0.7
1丁
2,998 税込3,298
翌々日出荷

生木専用タイプです。鏡面仕上げのような切口です。 アサリがないため、綺麗な切り口に仕上げます。枝打ち後の木の巻き込みを早めます。(ボタン材防止) 縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。又、湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。(目詰まり防止用)
用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園) 板厚(mm)1.1
1丁
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールラウンドタイプです。 縦挽目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。複雑な繊維のコンパネや集成材の切断に最適です。 又、竹・生木にも使用できる万能目になっておりますので、あらゆる作業に使用できます。
用途コンパネ・一般木材・生木・竹
1丁
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールラウンドタイプです。 横挽目に縦挽目を均等に配置することにより、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能になりました。 木目や材料に応じた切削効力を発揮し、美しい切り口とスムーズな切れ味で、一般木材から生木・塩ビパイプまで、あらゆる用途に対応できます。
用途一般木材・合板・集成材・生木・竹・塩ビパイプ 刃長(mm)200 ピッチ(mm)2.2 トラスコ品番769-2501 質量(g)33 板厚(mm)0.7
1枚
1,698 税込1,868
翌々日出荷