特殊鋼を使用し完全な熱処理を施したニッパで、刃部の硬度・切断能力の耐久性が高く、電気工事関係で広く使用されています。
握り部分は、ローレット仕上げの樹脂グリップ。
こんなお得な商品も!

プラスチックニッパー
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
樹脂製品のバリ取り作業等に最適!
刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、被複線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。
バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
衛生的な抗菌樹脂グリップを使用。
寸法d(mm)50
マイクロミラーブレードで刃部精度1/1000ミリを実現、切断能力20%UP(メーカー比)しました。
連続作業に適したばね付です。
精密機器、通信機器の電線の切断に最適です。
仕様エラストマーグリップ、ラウンド刃
こんなお得な商品も!

斜ニッパー
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
刃部を強靱で鋭利に加工してあるため、切断能力が極めて優れています。電気・配線工事等に最適です。
刃部硬度HRC 57~61
刃部に最先端研磨技術を採用。従来のペンチより鋭く研磨することにより、VA線も切り口きれいに切断することができ、作業効率がアップします。人間工学に基づいた新開発の樹脂グリップが手にやさしくフィットします。
刃部硬度HRC 60~64
角度i(°)22
ストレート刃で、シャープな切れ味です。切断面がフラットにきれいに仕上がります。
用途通信機器・TV・パソコン・精密機器等の電線を切断するニッパ。
全長(mm)152
仕様成形カバー付
トラスコ品番369-3309
質量(g)120
刃部硬度HRC57~61
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 銅線2
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
結束バンド(100mm~300mm)の飛散防止が可能です。刃が鋭角なので樹脂を軽く切断できます。バネ付なので連続作業に最適です。
用途インシュロックの切断作業やプラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りに。
機能インシュロックの飛散防止機能付
能力(mm)飛散防止Φ0.8~2.0(結束バンド:100mm~300mm)
切断能力(Φmm) 樹脂2
偏芯機構採用で、通常品より楽に切断ができます。刃部はフジ矢独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、線材への摩擦を低減し切れ味がUPしています。偏芯機構とマイクロミラーブレードを組み合わせることで、フジ矢史上最高の切れ味を実現しました。
用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の切断に。
刃部はメーカー独自のマイクロミラーブレードでシャープな切れ味に加え、切断面もきれいに仕上がります。
仕様エラストマーグリップ付、ストレート刃、ばね付
こんなお得な商品も!

マイクロニッパー
モノタロウ
¥889
税込¥978
精密加工や家電修理など幅広く活躍。
刃部の形状は、ラウンド刃です。
バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
衛生的な抗菌樹脂グリップを使用。
サイズ(mm)125
トラスコ品番453-8056
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)132
質量(g)70
寸法d(mm)50
寸法a(mm)132
寸法e(mm)13
寸法b(mm)13.6
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 銅線2.0
寸法c(mm)6.5
硬度HRC(刃部)57~61
熱処理無酸素化焼入れ・刃部高周波焼入れ
角度i(°)23
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
硬い樹脂(プラスチック)の切断に最適です。刃部が薄く鋭利に加工していますのでプラモデル、プラスチック成形品のゲートの切断作業に便利です。狭い箇所での切断作業に最適です。コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。刃部の形状はストレート刃です。
用途樹脂の切断。
材質特殊鋼
高所での作業に必要な落下防止用コードを取り付けるシャックル付です。高級感あふれるブラック&ゴールド仕様。刃部から支点までの距離を短くした偏芯機能を採用し、テコの原理でピアノ線やVVF線(VA線)を楽に切断可能です。
用途内線、外線工事の電気設備工事などの電線の切断用。高所での電気工事などに。
仕様強力刃、セーフティーコード対応、らくらく切断、圧着機能
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
極細線の被覆剥きなどの細かい作業に最適です。刃部は撚り線から鉄線まで軽い力で切断可能です。
長さ(mm)150
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 銅線2.6
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
内線・外線工事など電気設備工事等のVA・VVF線などを偏心テコの原理でらくらく切断できます。刃部は従来の強力ニッパより鋭く研磨している為、切断面がきれいに仕上がります。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
用途内線・外線工事など配線用電線、結束バンド等の切断。
切断能力(Φmm) 鉄線2.0
切断能力(Φmm) 銅線3.0
材質特殊鋼
最高の切れ味”マイクロミラーブレード”を採用。女性でも軽く切断することが可能です。高精度加工により、高い耐久性を実現。刃部が小さいので狭い箇所での作業に最適。小型で軽量なので、細かい作業に向いています。
用途エレクトロニクス・精密機器などの分野で極細線やビニール線の切断に最適です。
幅(mm)49
全長(mm)126
質量(g)70
刃長(mm)15
頭部厚(mm)6.8
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 銅線0.15~2.0
刃角(°)22
アズワン品番64-3209-59
ヘッド幅(mm)13
切断能力(Φmm) より線2
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
刃部から支点までの距離を短くした偏芯機能を採用し、テコの原理で楽に切断可能です。
刃部は最先端研磨加工「マイクロミラーブレード」を採用し鋭く研磨しているので、
VVF線などの被覆樹脂との摩擦抵抗を少なくしスムースに切断できます。
落下防止コード取り付け穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途電気工事でのVVF・VA線切断作業に
サイズ(mm)175
全長(mm)175
質量(g)250
切断能力(Φmm) 銅線3.5
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
電気・通信工事での配線の切断作業に最適です。刃に角度を付けていますので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできます。電気・通信工事で配線の切断作業に最適です。
用途AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事用に
全長(mm)163
タイプラウンド刃・厚刃
切断能力(Φmm)【鉄線】1.2、【銅線】2.6
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
刃の角度を45度の薄刃にして切れ味に特化しました。VVF線(VA線・Fケーブル)の切断に最適です。
刃部は最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」を採用。鋭く研磨しているので、被覆樹脂に対しての摩擦抵抗が少なくスムースに切断可能です。
落下防止コード取り付け穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途電気設備工事のプロユースモデル。
VVF線(VA線・Fケーブル)の切断に。
硬線・ピアノ線などを偏心テコの原理でらくらく切断できます。高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。従来のニッパに比べ、刃部が大きく強靭に仕上げていますので、切れ味耐久性に優れ、特にピアノ線、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
用途鉄線・銅線・ピアノ線などの切断。
材質特殊鋼
刃部に超硬チップをインサートし、切断能力、耐久性でメーカー従来比3倍です。
ピアノ線・スプリング線・光ファイバーの支持線を切断可能です。
仕様エラストマーグリップ、ラウンド刃
刃形ラウンド刃
電気、通信関係の配線工事等での切断作業に最適なニッパです。耐久性と刃部の強靭さを追求したニッパです。刃に角度を付けていますので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできます。斜ニッパの基本形となる商品です。刃部の形状はラウンド刃です。
用途鉄線・銅線の切断。
全長(mm)164
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.6
質量(g)148
材質特殊鋼
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
刃の部分に超硬刃を接着。ヘタリが少なく切れ味が長持ち。ピアノ線、タングステンなどの切断に最適です。
切断能力(Φmm) ピアノ線1.2
切断能力(Φmm) 鉄線2
切断能力(Φmm) 銅線3
プロが待ち望んだ電設工事に最適な電工VAニッパ!。切断能力、耐久性は抜群。さらに、軽量化を実現することで使用感にも優れた電気設備工事のプロユースモデル。刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、被複線を軽く切断でき(メーカー従来品比20~30%UP)、切断面もきれいに仕上がります。
用途内線・外線工事など電気設備工事等のVA・VVF線の切断に最適です。
仕様ソフトカバー付、ストレート刃
材質クロムバナジウム鋼
硬度HRC(刃部)57~61
熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
パソコン、AV機器、通信、精密機器の内線作業に最適です。独自開発による特殊鋼を使用しています。小さく作ってあるので、極細線の切断に適しています。コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。刃部の形状はラウンド刃です。
用途鉄線・銅線・より線の切断。
全長(mm)133
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 銅線2.0
切断能力(mm2)より線:2.0
質量(g)82
材質特殊鋼
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
刃部を極端に細くしているため、狭い個所や奥まった所での切断作業に最適です。
抗菌グリップを採用しています。
全長(mm)156
仕様ソフトカバー付、ばね付、ラウンド刃
トラスコ品番276-3451
幅(mm)8
質量(g)90
切断能力(mm)(樹脂)Φ2.0
1丁
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
刃部を薄く鋭利に加工しているので、プラスチックの成型後のゲートの切断作業、バリ取り作業に最適です。
抗菌グリップを採用しています。
仕様ソフトカバー付、ラウンド刃
刃部はフジ矢独自開発の「マイクロブレード」を採用。
被覆線を軽く切断でき(従来品比20%向上)切断面もきれいに仕上がります。
VA・VVF線2.0mm×3芯まで切断可能。
用途電気工事、弱電関係等での電線の切断作業用ニッパ。
全長(mm)183
仕様ソフトカバー付、ラウンド刃
トラスコ品番369-3554
質量(g)200
切断能力(Φmm) 鉄線2
切断能力(Φmm) 銅線3
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
1丁
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
海外で主流のデザインのニッパです。テコの原理を応用して頭部の支点を偏芯し、刃の内角を広くしているので、太い線なども軽い切れ味で切断できます。
用途電気工事、弱電関係等での電線の切断作業用ニッパ。
全長(mm)205
仕様ソフトカバー付
トラスコ品番369-3538
質量(g)330
切断能力(Φmm) 鉄線2.5
切断能力(Φmm) 銅線3.5
1本
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
グリップの材料に抗菌剤を組み込んだ仕様になっており、細菌の増殖を防ぐため、工場や現場での感染症拡大を抑止することができます。耐久性に優れた強靭刃を採用しています。ピアノ線の切断も可能です。使用されている抗菌剤は、まな板や三角コーナーなど日常生活で実際に使用されているものです。
用途電気工事、弱電関係など、電線の切断作業に。
仕様バネ無
幅(mm)51
全長(mm)162
質量(g)160
刃先形状厚刃
切断能力(Φmm) ピアノ線1
切断能力(Φmm) 鉄線2
切断能力(Φmm) 銅線3
アズワン品番64-6545-60
1丁
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
従来のニッパに比べ、刃部が大きく強靭に仕上げているので、切れ味と耐久性に優れ、特にピアノ線、ワイヤー、スプリング等の切断に最適です。
用途硬線・ピアノ線などの切断作業に最適。
全長(mm)156
色イエロー
質量(g)160
タイプ偏芯
切断能力(mm)鉄線:Φ2.0/銅線:Φ3.0/ピアノ線:1.0
バネ無
1丁
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。