除電器(静電気除去装置) :「除電器」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イオンバランス±15V以内により精密除電ができます。 0.01ミクロンの高性能フィルターを標準装備しています。 ガンの根元でエアー流量調整ができます。
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シムコ(SIMCO)エアロスタットminION2
エコ商品
コンパクト設計で大きな除電効果 新開発のオートバランステクノロジーにより安定したイオンバランス(±10V以下) 独自の放電針配置で高速除電(2秒以下/距離300m) モジュラーケーブルによる低電圧配線(DC24V) 標準アダプター使用時は3台、装置より電源供給の場合、5台連結可能(最大2A) 無段階風量調整 異常信号出力付リレー接点(COM/N.O./N.C.)
仕様【専用アダプター】入力/AC100-240V 0.5A、出力/DC24V 0.75A 18W(max)【ファンスピード】無段階調整(マイナスドライバーによる調整)【表示ランプ】緑-電源投入時点灯、赤-異常時点灯 質量(kg)0.5 外形寸法(mm)97×137×60 電源(スイッチ)ON/OFFロッカースイッチ 入力DC24V、250mA、6W スタンドステンレスメッキ 使用環境温度(℃)0~50 イオンバランス0±10V 騒音レベル(dB(A))52(max) コネクタRJ-11×2(電源入力)ターミナルブロック(電源入力及び異常警報出力) 除電時間(秒)2秒以内 材質(放電針)ステンレスエミッタ×6本 材質(ケーシング)強化ポリカーボネート(白色) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イオンバランス±15V以内により精密除電ができます。 0.01ミクロンの高性能フィルターを標準装備しています。 ガンの根元でエアー流量調整ができます。
アズワン品番9-1004-11 仕様入力エアー:0.7MPa(最大圧力)、最大170NL/min(0.7MPa)、接続口/外径Φ8mmワンタッチ継手 材質ガン/帯電防ポリカーボネイト、コントロールユニット/スチール 寸法(mm)194×29×142 質量(kg)コントロールユニット/4(2.1mケーブル含む) 質量(g)ガン/185 入力電圧(V)AC100V 50/60Hz オゾン発生量0.001ppm以下 電源コード1.9m 3P(変換アダプタ付) イオンバランス0±15V
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

1式(3枚)ほか
4,798 税込5,278
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
259,800 税込285,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

シムコ(SIMCO)エアロスタット FPD
エコ商品
高速ファン採用でワイドな除電エリア。イオンバランスは調整不要のオートイオンバランス回路を内蔵。電極クリーニングブラシで放電針の清掃も簡単。フィルターなし。
付属品コード(定格AC125V) TGK品番400-25-11-09 質量(kg)5.9 外形寸法(mm)902×159×101H 電源AC120~220V 50/60Hz 風量(m3/min)6.4~12.8 オゾン発生量0.02ppm以下 イオンバランス±15V 入力電流(A)0.5/3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
259,800 税込285,780
62日以内出荷

1本
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シムコ(SIMCO)トップガン3
高い吹き出し圧力と低い騒音レベル。 一般作業からエレクトロニクスまで幅広く効果を発揮。 イオンバランス、風量調節バルブ、エアファルター内蔵。 圧搾空気をイオン化し、製品に吹付け、ホコリと静電気の除去を同時に行います。 精密部品の組立時や塗装前の製品の除電・除塵に効果を発揮します。
適合チューブ8mmシンフレックスチューブ 空気消費量(NL/min)160(0.5MPaのとき) トラスコ品番365-2513 質量(kg)0.19(ガン)約4(専用パワーユニット) ケーブル長(m)2.1(高圧シールドケーブル) 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×217×109(専用パワーユニット) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります