カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • はんだ関連・静電気対策用品
        • 静電気対策用品
          • 除電器(静電気除去装置)
            • 卓上型(126)
            • ブロア型(33)
            • 設置型(36)
            • バー型除電電極(365)
            • 除電器(静電気除去装置)オプション(174)

除電器(静電気除去装置) :「静電気対策」の検索結果

734件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードノズル(G-5用) ベッセルスタンダードノズル(G-5用)ベッセル
399税込439
1個
3日以内出荷
スタンダードノズル G-5用 ベッセルスタンダードノズル G-5用ベッセル
389税込428
1個
4日以内出荷
用途G-5用交換部品
ノズルガード(G-5用) ベッセルノズルガード(G-5用)ベッセル
479税込527
1個
3日以内出荷
本体落下による故障とワークへの傷つけを防止
ノズルガード G-5用 ベッセルノズルガード G-5用ベッセル
449税込494
1個
4日以内出荷
用途G-5用交換部品
ニューパワーイオンガン ベッセルニューパワーイオンガンベッセル
64,980税込71,478
1台
4日以内出荷
電源コードなし!電源コードが不要なので断線無し。吐出力最大クラス!エアー吐出力(打力)が高いので一気に除電・除塵。幅広い用途に対応!使用エアー圧が広範囲(0.2~0.7MPa)なので電子機器や塗装などの除電・除塵に対応。作業しやすい設計!実作業を意識したノズル方向。小型・軽量で作業ストレス軽減。自由な仮置きができる新設計ハンガー。運転状況がわかる状態表示LED。メンテナンスが簡単!カバーとノズルを外せば掃除しやすい1本針。
付属品取扱説明書、Φ8mmエアー継手(取付済)、ノズルガード(取付済)種別高電圧印加式除電器材質●筐体…ポリカーボネート/ABS(難燃性)●針電極…タングステン●ノズル…PBT●内蔵部品…PBT質量(g)365周波数(kHz)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139x51x164使用流体クリーンドライエアー流量(L/min)エアー:422(0.5MPa)使用温湿度範囲5~45℃ / 10~90%RH(ただし結露氷結のないこと)保管温湿度範囲-30~50℃ / 10~90%RH(ただし結露氷結のないこと)イオンバランス±20V以内(~0.4MPa)、±40V以内(~0.7MPa)保護回路高電圧短絡検知回路 / 過電圧保護回路 / 高温異常停止回路騒音レベル(dB(A))99.3(エアー条件0.5MPa、後方距離1000mm)除電時間(秒)±1000V→±100V:1以下(エアー条件0.5MPa、距離150mm)エアー接続外径Φ8mmチューブ適合、ワンタッチ継手使用高圧電源巻線トランス(内蔵)使用場所屋内印加電圧(kV)AC8 p-pイオン発生方式交流コロナ放電式関連資料(2.39MB)入力圧力(MPa)0.2~0.7(定格0.5)
ニューパワーイオンガン ベッセルニューパワーイオンガンベッセル
59,980税込65,978
1個
当日出荷
電源コード不要。新時代の除電ガン
用途エアーをつないで握るだけで除電除塵が可能です付属品取り扱い説明書、Φ8mmエアー継手(取付済)、ノズルガード(取付済)種別高電圧印加圧式除電機質量(g)約365電源【印加圧】AC8KVp-p周波数(kHz)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139x51x164使用流体クリーンドライエアー流量(L/min)エラー:422(0.5MPa)使用温湿度範囲5~45℃/10~90%RH(ただし結露氷結のないこと)イオンバランス±20V以内(~0.4MPa)、±40V以内(~0.7MPa)保護回路高電圧短絡検知回路/過電圧保護回路/高温異常停止回路除電時間(秒)±1000V→±100V:1以下(エアー条件0.5MPa、距離150mm)エアー接続外径Φ8mmチューブ適合、ワンタッチ継手使用高圧電源巻線トランス(内臓)イオン発生方式交流コロナ放電式関連資料(2.39MB)入力圧力(MPa)0.2-0.7(定格0.5)
コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT45用セパレートケーブル SMCコントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT45用セパレートケーブルSMC
4,998税込5,498
1個
45日以内出荷
用途IZT45シリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(6.52MB) カタログ(6.52MB)取扱説明書(4.8MB)
コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT45用ACアダプタ SMCコントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT45用ACアダプタSMC
16,980税込18,678
1個
45日以内出荷
用途IZT45シリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(6.52MB) カタログ(6.52MB)取扱説明書(4.8MB)
コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT45 個別手配用高電圧電源モジュール SMCコントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT45 個別手配用高電圧電源モジュールSMC
75,980税込83,578
1個
45日以内出荷
用途IZT45シリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(6.52MB) カタログ(6.52MB)取扱説明書(4.8MB)
コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT45 個別手配用電源ケーブル SMCコントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT45 個別手配用電源ケーブルSMC
7,798税込8,578
1個
45日以内出荷
用途IZT45シリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(6.52MB) カタログ(6.52MB)取扱説明書(4.8MB)
コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT45 個別手配用コントローラ SMCコントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT45 個別手配用コントローラSMC
43,980税込48,378
1個
45日以内出荷
用途IZT45シリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(6.52MB) カタログ(6.52MB)取扱説明書(4.8MB)
コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT45 個別手配用 DINレール取付ブラケット SMCコントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT45 個別手配用 DINレール取付ブラケットSMC
3,398税込3,738
1個
45日以内出荷
用途IZT45シリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(6.52MB) カタログ(6.52MB)
コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT45 Series SMCコントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT45 SeriesSMC
159,800税込175,780
1個
45日以内出荷
高帯電ワークを強力除電フィルム・樹脂の除電に最適パルスAC方式×エミッタ数6倍(従来比)狭小スペースに設置が可能 高さ23mm × 幅20mm(高さ37mm×幅30mmIZT40/41/42)設備の隙間を通して設置可能狭小スペースでの設置・交換・メンテナンス性UPエア供給なしでの強力除電高速除電 減衰時間約60%短縮分岐ケーブルによる両方向除電1台の高電圧電源で対応可能1台のコントローラで最大4台のバー接続が可能(IZT45)バーとノズルの混載接続も可能モジュールの多彩な接続方法により自由なレイアウトが可能(IZT45)コントローラ~バー最大設置距離:15m
用途バー+高電圧電源モジュール+コントローラRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(6.52MB) カタログ(6.52MB)取扱説明書(4.8MB)
コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44用ACアダプタ SMCコントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44用ACアダプタSMC
14,980税込16,478
1個
45日以内出荷
用途IZT44シリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(6.52MB) カタログ(6.52MB)取扱説明書(3.07MB) (3.07MB)
コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44/45用 クリーニングキット SMCコントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44/45用 クリーニングキットSMC
5,298税込5,828
1個
45日以内出荷
用途IZT44/45シリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(6.52MB) カタログ(6.52MB)取扱説明書(3.07MB) (3.07MB) (4.8MB)
コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44/45 高電圧ケーブルアッセンブリ SMCコントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44/45 高電圧ケーブルアッセンブリSMC
12,980税込14,278
1個
45日以内出荷
用途IZT44/45シリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(6.52MB) カタログ(6.52MB)取扱説明書(3.07MB) (3.07MB) (4.8MB)
コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44/45 分岐ケーブル SMCコントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44/45 分岐ケーブルSMC
37,980税込41,778
1個
45日以内出荷
用途IZT44/45シリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(6.52MB) カタログ(6.52MB)取扱説明書(3.07MB) (3.07MB) (4.8MB)
コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44/45 個別手配用高電圧ケーブルホルダ SMCコントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44/45 個別手配用高電圧ケーブルホルダSMC
799税込879
1個
45日以内出荷
用途IZT44/45シリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(6.52MB) カタログ(6.52MB)取扱説明書(3.07MB) (3.07MB) (4.8MB)
コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44/45 個別手配用バー用ブラケット SMCコントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44/45 個別手配用バー用ブラケットSMC
1,198税込1,318
1個
45日以内出荷
用途IZT44/45シリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(6.52MB) カタログ(6.52MB)取扱説明書(3.07MB) (3.07MB) (4.8MB)
コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44/45 個別手配用 バー SMCコントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44/45 個別手配用 バーSMC
32,980税込36,278
1個
45日以内出荷
用途IZT44/45シリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(6.52MB) カタログ(6.52MB)取扱説明書(3.07MB) (3.07MB) (4.8MB)
コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44 個別手配用高電圧電源付コントローラ SMCコントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44 個別手配用高電圧電源付コントローラSMC
64,980税込71,478
1個
45日以内出荷
用途IZT44シリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(6.52MB) カタログ(6.52MB)取扱説明書(3.07MB) (3.07MB)
コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44 個別手配用電源ケーブル SMCコントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44 個別手配用電源ケーブルSMC
4,998税込5,498
1個
45日以内出荷
用途IZT44シリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(6.52MB) カタログ(6.52MB)取扱説明書(3.07MB) (3.07MB)
コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44 個別手配用 高電圧電源付コントローラ用DINレール取付ブラケット SMCコントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44 個別手配用 高電圧電源付コントローラ用DINレール取付ブラケットSMC
6,998税込7,698
1個
45日以内出荷
用途IZT44シリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(6.52MB) カタログ(6.52MB)取扱説明書(4.8MB)
コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44 Series SMCコントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44 SeriesSMC
99,980税込109,978
1個
45日以内出荷
高帯電ワークを強力除電フィルム・樹脂の除電に最適パルスAC方式×エミッタ数6倍(従来比)狭小スペースに設置が可能 高さ23mm × 幅20mm(高さ37mm×幅30mmIZT40/41/42)設備の隙間を通して設置可能狭小スペースでの設置・交換・メンテナンス性UPエア供給なしでの強力除電高速除電 減衰時間約60%短縮分岐ケーブルによる両方向除電1台の高電圧電源で対応可能1台のコントローラで最大4台のバー接続が可能(IZT45)バーとノズルの混載接続も可能モジュールの多彩な接続方法により自由なレイアウトが可能(IZT45)コントローラ~バー最大設置距離:15m
用途バー+高電圧電源付コントローラRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(6.52MB) カタログ(6.52MB)取扱説明書(3.07MB) (3.07MB)
エアロスタット XC2 シムコ(SIMCO)エアロスタット XC2シムコ(SIMCO)
71,980税込79,178
1台
翌々日出荷
イオンバランス振幅が少ない安定したイオンバランスを実現しました。
用途液晶パネルの製造、組み立て、検査工程。電子部品の製造、組み立て、検査工程。光学部品、医療用樹脂パーツの組み立て、梱包工程。樹脂成型品の静電気除去。ライフサイエンスアッセンブリトラスコ品番697-6108幅(mm)360高さ(mm)180奥行(mm)190電源(V)100-240VACオゾン発生量0.05ppm以下(距離150mm)最大風量(m3/min)4.25イオンバランス±10V除電方式交流コロナ放電式
エアロスタット PC2 シムコ(SIMCO)エアロスタット PC2シムコ(SIMCO)
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
イオンバランス振幅が少ない安定したイオンバランスを実現しました。
用途液晶パネルの製造、組み立て、検査工程。電子部品の製造、組み立て、検査工程。光学部品、医療用樹脂パーツの組み立て、梱包工程。樹脂成型品の静電気除去。トラスコ品番697-6106幅(mm)173高さ(mm)231奥行(mm)84電源(V)100-240VACオゾン発生量0.05ppm以下(距離150mm)最大風量(m3/min)3.65イオンバランス±10V除電方式交流コロナ放電方式
基板型AC-DC電源 ZWS-Bシリーズ TDKラムダ基板型AC-DC電源 ZWS-BシリーズTDKラムダ
2,598税込2,858
1台
94日以内出荷
高調波電流抑制回路を省いたシンプルな回路構成です。小型・軽量・高効率です。
用途コンピュータ通信機器計測機器FA機器トラスコ品番806-9291最大出力(W)15定格出力電圧(V)5入力電圧範囲(V)AC85~265、DC120~370最大出力電流(A)3
ドライバー用コントローラー CLCシリーズ ハイオスドライバー用コントローラー CLCシリーズハイオス
12,980税込14,278
1台
当日出荷
CL/SS/αシリーズドライバー専用電源です。
トラスコ品番672-2481適合機種CLシリーズセット内容電源コード(1.8m)1本、平2ピン変換プラグ1ヶ、取付金具、取付ねじ幅(mm)71.5高さ(mm)42.6奥行(mm)146電源コード(m)1.8入力電源(V)AC100~240
スイッチング電源ユニット DINレール取り付け フエニックス・コンタクトスイッチング電源ユニット DINレール取り付けフエニックス・コンタクト
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
AC85~264Vの広範囲な入力電圧範囲です。出力電圧DC24Vの安定化電源ユニットです。DINレール取り付けタイプです。高効率で低発熱です。30Wクラスで、横幅がわずか22.5mmの省スペース設計です。
用途制御盤などに。電源ユニットは保護等級IP20となります。産業用アプリケーション向けに使用し、制御盤内に設置して使用してください。トラスコ品番479-8287材質筐体素材:ポリカーボネイト、DINレール取り付けラッチ素材:POM(プラスチック)幅(mm)22.5高さ(mm)90タイプ完成品奥行(mm)84保護等級IP20定格出力電力(W)30入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)1.25 (-25℃~55℃)
FA用DINレール取付AC-DC電源DLPシリーズ TDKラムダFA用DINレール取付AC-DC電源DLPシリーズTDKラムダ
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
DINレールに対応しています。電力変換効率87%、高電力密度 0.21W/[[CM3]]です。電圧低下アラームランプを標準装備しています。動作周囲温度は-10~+50℃で100%負荷使用可能です。
用途コンピュータ、通信機器、計測機器、FA機器に。高さ(mm)97奥行(mm)110定格出力電圧(V)DC24入力電圧範囲(V)AC85~132/170~265RoHS指令(10物質対応)対応
イオナイザーブローガン アズワンイオナイザーブローガンアズワン
60,900税込66,990
1個
翌々日出荷
白色LED搭載、ワークに付着したホコリを確認しながら作業できます。両側に運転・警告LEDを配置、常時動作確認が可能です。ピエゾトランスを搭載、高圧ケーブルが外にでない安全設計です。針電極は専用工具で容易に掃除・交換が可能です。軽量ボディで作業者の疲労を軽減します。握ると適切なノズル角度になるエルゴノミックハンドル。クリーン手袋でもしっかり握れる網目模様の滑り止め加工。
付属品ACアダプター(電源ケーブル1.8m)、スタンダードノズル、継手接続用ノズル、針電極交換用ドライバー寸法(mm)36×102×150質量(g)198電源DC24±5%(AC100~240 ACアダプター付属)使用範囲(mm)50~300使用空気圧力(MPa)0.1~0.6イオンバランス±10V以内(出荷時/入力エアー圧0.3MPa、測定距離150mm)除電時間(秒)1以下(0.3MPa、測定距離150mm)空気流量(L/min)180(0.3MPa時)ホース外径(Φmm)6オゾン発生量(ppm)0.05以下(測定距離50mm)アズワン品番4-5708-01イオン発生方式交流高周波コロナ放電式
イオナイザー ホーザンイオナイザーホーザン
34,980税込38,478
1個
翌日出荷
コンパクトながら、大風量で広い範囲をしっかり除電。小さなスペースに設置できます。スタンド底部にネジ取り付け穴や溝があるため、壁面などに取り付け可能。
仕様ESD管理値:電荷減衰1000Vから100Vまでの減衰時間が最大20秒質量(kg)0.9(付属品含まず)材質(本体)スチール消費電力(W)4定格電圧(V)DC12(ACアダプター付)出力電圧DC±7kV(最大値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)149×202×55 (突起部含まず)騒音値(dB)最大42dB 最小30dB以下 (A特性/距離1m)風速(m/s)最大1.7・ 最小0.3( 距離300mm)イオンバランス±10V以下(工場出荷時)エア源DCファン内蔵オゾン濃度0.02ppm以下 (距離150mm)イオン生成方式DC方式
ドライバー用コントローラー CLCシリーズ ハイオスドライバー用コントローラー CLCシリーズハイオス
20,980税込23,078
1台
当日出荷
CL/SS/αシリーズドライバー専用電源です。
トラスコ品番672-2482適合機種CLシリーズセット内容電源コード(1.8m)1本、平2ピン変換プラグ1ヶ、取付金具、取付ねじ幅(mm)88高さ(mm)52奥行(mm)210電源コード(m)1.8入力電源(V)AC100~240
ドライバー用コントローラー BLCシリーズ ハイオスドライバー用コントローラー BLCシリーズハイオス
10,980税込12,078
1台
当日出荷
ブラシレスドライバーBL、BLGシリーズ専用電源です。
適合機種BL/BLG/BLG-BC2シリ-ズセット内容電源コード(1.8m)1本、平2ピン変換プラグ1ヶ、取付金具、取付ねじ電源コード(m)1.8入力電源(V)AC100~240
IZN10E Series イオナイザ/ノズルタイプ SMCIZN10E Series イオナイザ/ノズルタイプSMC
39,980税込43,978
1個
23日以内出荷
材質筐体:ABS・ステンレス、ノズル:ステンレス、エミッタ:タングステン電圧【オフセット電圧(イオンバランス)】±15V適合規格CE(EMC指令), UKCA, cUL(UL867, C22.2 o.187)使用圧力(MPa)【エアパージ】0.05~0.7本体質量(g)70ブラケットなし電源電圧(V)DC24 ±10%使用流体【エアパージ】空気(清浄乾燥空気)入力信号(放電停止信号・リセット信号・外部スイッチ信号1・外部スイッチ信号2)0Vと接続、電圧範囲:DC5V以下、消費電流:5mA以下出力信号(放電信号・異常信号・メンテナンス信号)最大負荷電流:40mA、残留電圧:1V以下(負荷電流40mA時)、最大印加電圧:DC26.4V電圧印加方式高周波AC方式除電制御範囲20~500mm耐衝撃(m/s2)100周囲温度(℃)(使用時・保存時)0~55ノズル形状大流量ノズル入出力NPN入出力印加電圧(kV)2.5ACイオン発生方式コロナ放電式RoHS指令(10物質対応)対応接続チューブ外径【エアパージ】Φ6・Φ1/4"継手【ワンタッチ管】Φ6消費電流80mA以下周囲湿度(%)(使用時・保存時)35~65(結露なきこと)電源ケーブル3mオーダーメイド仕様電極針汚れ検知機能OFF仕様
電極 ホーザン電極ホーザン
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
F-92 の交換用部品。
適合機種F-92入数2RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプター ホーザンACアダプターホーザン
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
F-92用のACアダプター。
適合機種F-92定格入力 AC100~240V、出力 DC24V 1.2ARoHS指令(10物質対応)対応
グリルアッセンブリー ホーザングリルアッセンブリーホーザン
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
F-92 の交換用部品。
適合機種F-92入数1RoHS指令(10物質対応)対応
クリーニングブラシ ホーザンクリーニングブラシホーザン
679税込747
1個
3日以内出荷
F-92 の交換用部品。
適合機種F-92入数2RoHS指令(10物質対応)対応
イオナイザー ホーザンイオナイザーホーザン
71,980税込79,178
1個
翌日出荷
除電エリアが広いツインファンタイプ。作動タイミングを任意に設定できる「自動電極クリーニング機能」をはじめ、性能管理を補助する各種機能を備え、常に安定した除電エリアを保ちます。各種アラーム、操作ロック機能を搭載し、作業上の安全性を向上。
仕様ESD管理値:電荷減衰1000Vから100Vまでの減衰時間が最大20秒質量(kg)2.9(ACアダプター含まず)材質(本体)スチール消費電力(W)30定格電圧(V)DC24(ACアダプター付)出力電圧AC2.2kV騒音値(dB)最大59.5(A特性/距離1m)風速(m/s)最大3.4(距離300mm)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×180×85イオンバランス±10V以下オゾン濃度0.03ppm以下(距離150mm)イオン生成方式高周波AC方式RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(4.74MB)
...

静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

除電器(静電気除去装置)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら