33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](10)
9.5[3/8](18)
12.7[1/2](15)
19.0[3/4](3)
25.4[1](1)
使いやすいソケットホールド機構付です。
用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすいソケットホールド機構付です。
用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。 差込角(mm)9.5 種別ホールド
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動ラチェットハンドルCR4000T用リペアキット(ラチェットヘッド部修理部品)
仕様●適合:CR4000T アズワン品番67-5848-93
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

72枚歯で送り角5°。 ヘッド部が従来品に比べコンパクトなため、狭い箇所でも効率よく行えます。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
歯数72
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェットハンドル ホールドタイプ TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。72枚歯で送り角度5度です。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 歯数72
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ラチェットハンドル 凹タイプ
凹タイプのラチェットハンドルです。72枚歯で送り角5°、握りやすいハンドル形状です。
差込角(mm)凹9.5 全長(mm)200 トラスコ品番829-2412 材質構造用鋼 歯数72 2018年トラスコ掲載ページ4 0254
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ボルトナットにはめ込んだまま作業できるので早回しに最適。軽作業から重工業整備まで必要なツールを取り揃えています。
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)首振ラチェットハンドル 凹タイプ
凹タイプのラチェットハンドルです。72枚歯で送り角5°、握りやすいハンドル形状です。ラチェット頭部の可動は15度ずつ角度調整が可能です。
材質構造用鋼 歯数72 2018年トラスコ掲載ページ4 0254
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルトナットにはめ込んだまま作業できるので早回しに最適。 軽作業から重工業整備まで必要なツールを取り揃えています。
種別スタンダード
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ギアとカムが8段噛み合う新機構(クサビ式)にすることで確実な仕事と、効率性の良い操作性を両立しました。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。ヘッド部に歯数72枚のギアを内蔵し、送り角6°を実現しました。
差込角(mm)凸6.35 全長(mm)88 トラスコ品番469-9971 歯数60 質量(g)60
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)リペアキット RKシリーズ
48枚歯で送り角7.5°。より狭い箇所でも作業が効率よく行えます。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
仕様●適応機種:RH23K アズワン品番67-5846-30
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

コンパクトなヘッドの首振りタイプで、手の届きにくい狭い場所での作業に最適です。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。 72枚歯で送り角度5度です。
歯数72 材質構造用鋼
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いやすいソケットホールド機構付です。
歯数72
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなヘッド首振りタイプで、手の届きにくい狭い箇所での作業に最適です。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
歯数72
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッド部が小さく薄いので、狭い場所でも活躍のラチェットハンドル
差込角(mm)9.5 全長(mm)375 歯数72 質量(g)220 ヘッド幅(mm)26.5
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

使いやすさと耐久性を残し、中空グリップで驚きの軽さを実現しました。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。 ロングサイズのため手が届きづらい箇所の作業に最適です。
用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業用。 差込角(mm)凸12.7 全長(mm)375 トラスコ品番818-8763 歯数72 質量(g)430
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

グリップ部はアルミ製で軽く、ショートタイプで作業性が良好。 ヘッド部を180度自在に角度調節ができます。
差込角(mm[inch])6.35[1/4] 全長(mm)150 トラスコ品番781-2141 歯数72×2 質量(g)142
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

長さを6段階調整可能です。 通常時はコンパクトサイズで大きなトルクが必要な時は伸ばして使用可能です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用 トラスコ品番195-4843 材質構造用鋼 歯数48 全長(mm)420~520 質量(kg)1 差込角(mm)凸12.7
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

グリップ部はアルミ製で軽く、ショートタイプで作業性が良好。 ヘッド部を180度自在に角度調節ができます。
差込角(mm[inch])9.5[3/8] 全長(mm)170 トラスコ品番781-2159 歯数72×2 質量(g)215
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

小判型のスタンダードラチェットハンドル。
差込角(mm)12.7(1/2) 全長(mm)270 歯数(山)20 質量(kg)0.5 タイプツメ式
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

使いやすさと耐久性を残し、中空グリップで驚きの軽さを実現しました。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。 差込角(mm)凸9.5 全長(mm)200 トラスコ品番494-3368 材質構造用鋼 歯数72 質量(g)185
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)ショートラチェットハンドル
指先でスピーディーな早回し作業が可能。ラチェットハンドルに早回し機能を追加。
差込角(mm)9.5(3/8") 全長L(mm)110 質量(g)150 アズワン品番64-8662-45 ギア数72
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

RH3VHW スイベルラチェットハンドル TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
ヘッド部分が180°自由に回転するので、奥まった箇所の作業に最適です。ソケットの着脱が容易で外れにくいロックホールド機構です。ラチェット送り角度2.5°の細かな送り操作ができます。
差込角(mm)凸9.5 トラスコ品番487-1596 歯数72 質量(g)271 方向切替式
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)ラチェットハンドル
小判形のスタンダードラチェットハンドルです。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。 トラスコ品番864-2315 材質構造用鋼 歯数24 全長(mm)500 差込角(mm)19
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

使いやすさと耐久性を残し、中空グリップで驚きの軽さを実現しました。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。 差込角(mm)凸12.7 全長(mm)240 トラスコ品番494-3376 材質構造用鋼 歯数72 質量(g)278
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

コンパクトなヘッドのため手の届きにくい箇所での作業に最適です。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
歯数72
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指先でスピーディーな早回し作業が可能。ラチェットハンドルに早回し機能を追加。
差込角(mm)12.7(1/2") 全長L(mm)110 質量(g)160 アズワン品番64-8662-46 ギア数72
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

使いやすいソケットホールド機構付です。
用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。 差込角(mm)6.35 全長(mm)140 トラスコ品番369-9102 歯数48 質量(g)140
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひらサイズのラチェットハンドル。 スピンナハンドルと組み合わせて狭いところでの作業に最適。 ソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットの駆動用ハンドルとして早回しに使います。 高強度ステンレス鋼を採用しています。
材質マルテンサイト系ステンレス 歯数72枚
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)スベランラチェットハンドル(ホールドタイプ)
エコ商品
油や汗が付いても滑りにくいラチェットハンドルです。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 歯数72枚 材質(本体)構造用鋼 材質(グリップ)木粉・プラスチックの複合材料 送り角度(°)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)