ハンドリベッターHR-2464用ジョーTRUSCO翌々日出荷
用途TRUSCOハ「ンドリベッターHR-2464用交換ジョーです。トラスコ品番256-0025適合機種HR-2464アズワン品番65-2018-37入数(個)組:2
ハンドリベッター(強力タイプ)TRUSCO当日出荷
強力タイプですが全長が295mmと短く重量が830gと扱いやすいリベッターです。軽量化と小型化を行いながらも、従来品より軽い力でブラインドリベットをカシメることができます。付属のノーズピースを取り換えることで2.4~6.4mmまで使用できます。(ステンレス4.8mmまで)
付属品ジョー、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、6.4mm)、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、6.4mm)トラスコ品番256-9316材質本体:アルミダイカスト、ハンドル:特殊鋼全長(mm)295使用ジョーHR2464-TJアズワン品番65-2018-31
ヘッド回転式ハンドリベッターTRUSCO当日出荷
ヘッドが360度回転するので色々な角度で使用できます。
人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にリベットの切断ができます。
ハンドル背面にリベットサイズ確認穴がついており、誤ったサイズのリベットの使用を防ぐことができます。
用途部材と母材のリベッティングに。トラスコ品番208-3492全長(mm)293材質/仕上本体・ヘッド:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂質量(g)707.5使用ジョーRHR2-06リベット径使用範囲(Φmm)2.4, 3.2:アルミ、スチール、ステンレス可 4.0:アルミ、スチール可 4.8:アルミ、スチール可アズワン品番64-8662-30
ハンドリベッターTRUSCO当日出荷
人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にリベットの切断ができます。
ハンドル背面にリベットサイズ確認穴がついており、誤ったサイズのリベットの使用を防ぐことができます。
用途部材と母材のリベッティングに。トラスコ品番208-3482全長(mm)255材質/仕上本体:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂質量(g)499使用ジョーHR28-08リベット径使用範囲(Φmm)2.4, 3.2, 4.0:アルミ、スチール、ステンレス可 4.8:アルミ、スチール可アズワン品番64-8556-36
ハンドリベッターナッターTRUSCO当日出荷
1台でリベッターとしてもナッターとしても使用可能です。カシメ部の部品を変えるだけで簡単にリベッター・ナッターを変更できます。
用途鋼板加工全般、電気器具の組立て、ダクト設置、宣伝広告用看板及び鋼製家具、プレハブ家具、自動車の内装作業、建築用鋼板加工トラスコ品番148-8450全長(mm)270質量(g)615適合ナット径(Φmm)M4、M5
ハンドリベッター(鉄工用)TRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
耐久性、使い易さに優れているハンドリベッタ-の代表商品。ロングノーズピース付きだから、狭い溝でもリベッティングできます。
用途部材と母材のリベットでの締結に。使用可能リベット(Φmm)Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8mm※ステンレスはΦ2.4、Φ3.2、Φ4トラスコ品番217-0981セット内容ロングノーズピース6×10mm(適用リベット径3.2mm、4.0mm兼用)1個全長(mm)270材質/仕上本体:アルミダイカストハンドル:SCM鍛造摘要ロングノーズピース付質量(g)0.56
『リベッター/ナッター/タッカー』には他にこんなカテゴリがあります
工具箱GB税込¥2,858¥2,598
差替式ドライバーセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)税込¥13,178¥11,980