2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人間工学に基づいたハンドルを備えた電気技術者用の傾斜カッター。自然なホールド感で優れたグリップ力を発揮。リターンスプリングにより、手のひらと指の間にしっかりとしたグリップを確保。高性能な刃先-クローム・モリブデン・バナジウム鋼による高い耐久性。狭い場所での切断に適した流線型のスナイプノーズ
用途ケーブルカッター/プライヤーは、電気技術者のために設計された工具です。これらのツールは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり剥いたりするのに最適です。ケーブルカッターの主な用途は以下の通りです。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家 仕様●タイプ:傾斜ニッパー●全体長さ:165mm●最大切断能力:3.5mm●規格:EN 60900
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

あらゆる材質に対応する硬質の切刃。つや消しバニッシュ仕上げ、赤色のグリップ。開口バネ
用途ケーブルカッター / プライヤは、電気技術者を念頭に設計された工具ですが、信頼性の高いケーブルカッターのセットを常に手元に置いておく必要があります。これらのツールは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり、剥いたりするのに最適です。ワイヤカッターは人間工学に基づいて設計され、快適で信頼性が高く、安全に使用できます。ケーブルカッターの主な用途は次の通りです。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家 仕様最大切断能力:1O 9654、DIN ISO 9564、NF ISO 9654準拠 全長(mm)110 タイプ斜め 切断能力(Φmm)1.4
1個
11,300 税込12,430
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング