照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。

検索条件:
出荷目安翌々日 電球の種類LED

2,774件中 1件〜40件

並び替え:

1. LEDワークライト(フック、マグネットスタンド付) モノタロウ

販売価格(税別) ¥799 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ LEDワークライト(フック、マグネットスタンド付) 1個
レビュー:(821)

【特長】樹脂ボディーのため、持ちやすく滑りにくくなっています。 マグネット付きスタンドが90度まで動くので、両手作業時にお使いください。 裏面にはフックも付いており、引っ掛けて使用する事もできます。【用途】製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに【フック】フック付【マグネット】マグネット付【電球の種類】LED【材質】ABS【幅(mm)】56【厚さ(mm)】47【全長(mm)】215【質量(g)】210(電池含まず)【全光束(Lm)】側面/300、先端/5(LED1個)【保護等級】IP20【光源】側面/3WLED1本、先端/LED5個【使用電池】単三乾電池×3本(別売)【連続点灯時間】側面/3〜4時間、先端/20〜25時間【光束(Lm)】側面/300、先端/5(LED1個)【関連資料】取扱説明書【点灯方法】1.ボタンを1回押すと、側面が点灯。2.ボタンを2回押すと、先端部が点灯。

照明 > 作業灯 > ワークランプ・ハンドランプ > 乾電池タイプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
20642895 M701B-CO-K 1個 ¥799 0営業日後以内
20642904 M701B-CO-A 1個 ¥799 0営業日後以内

2. 28LEDワークライト(フック、マグネットスタンド付) モノタロウ

販売価格(税別) ¥729
モノタロウ 28LEDワークライト(フック、マグネットスタンド付) 1台
レビュー:(1540)

【特長】樹脂ボディーにラバー加工がしてあり、持ちやすく滑りにくくなっています。 マグネット付きスタンドが90度まで動くので、両手作業時にも活躍します。 裏面にはフックも付いており、引っ掛けて使用する事もできます。 先端にサブ照明の5LEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。【用途】製造ライン、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに【材質】ABS+PS【幅(mm)】56【厚さ(mm)】42【全長(mm)】215【質量(g)】約170(電池含まず)【全光束(Lm)】(先端)20〜25、(側面)112〜140【保護等級】IP20【使用電池】単3形乾電池×3本(電池別売)【連続点灯時間】先端:18時間側面:6時間【点灯方式】1.ボタンを1回押すと側面の28個のLED点灯2.ボタンを2回押すと先端の5個のLED点灯【光度(mcd)】(側面)4000〜6000×28、(先端)13000〜15000×5【光束(Lm)】(先端)20〜25、(側面)112〜140【LED寿命(時間)】100000【関連資料】取扱説明書

照明 > 作業灯 > ワークランプ・ハンドランプ > 乾電池タイプ
注文コード 品番 内容量 フックマグネット電球の種類 販売価格 出荷目安 数量
36798894 M702B 1台 フック付 マグネット付 LED ¥729 0営業日後以内

3. LED電球 広配光タイプ 60W相当 モノタロウ

販売価格(税別) ¥499 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ LED電球 広配光タイプ 60W相当 1個
レビュー:(18)

【特長】配光角が200°の広配光タイプです。【用途】屋内の照明に【仕様】非調光タイプ【材質】アルミ、ポリカーボネート、PBT【寸法(mm)】Φ60×110.6【質量(g)】約48【使用温度範囲(℃)】5〜40【電圧(V)】AC100【口金】E26【定格消費電力(W)】8【定格寿命(時間)】40000【使用場所】屋内用【配光角度(°)】200【明るさ】電球60W形相当【電球の種類】LED電球

照明 > 電球 > LED電球 > 一般電球タイプ
注文コード 品番 内容量 全光束(Lm)省エネ法に基づくエネルギー消費効率区分 販売価格 出荷目安 数量
30330756 LDA8N-G-26 1個 880※1 110lm/W※1 1 昼白色 ¥499 0営業日後以内
30330765 LDA8L-G-26 1個 810※1 101.25lm/W※1 2 電球色 ¥499 0営業日後以内

4. 24LED丸型ライト(フック&マグネット付) モノタロウ

販売価格(税別) ¥349
モノタロウ 24LED丸型ライト(フック&マグネット付) 1個
レビュー:(265)

【特長】本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。【用途】倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。【寸法(mm)】Φ69×37【色】ブラック【質量(g)】62【表面処理】ラバーコート【全光束(Lm)】50【保護等級】IP54【使用電池】単4形電池×3本(別売)【光度(mcd)】15000【LED寿命(時間)】約10万【関連資料】取扱説明書

照明 > 作業灯 > ワークランプ・ハンドランプ > 乾電池タイプ
注文コード 品番 内容量 フックマグネット電球の種類 販売価格 出荷目安 数量
11757366 MBH046 1個 フック付 マグネット付 LED ¥349 0営業日後以内

5. LED電球 E26 広配光 アイリスオーヤマ

販売価格(税別) ¥499 〜 バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
アイリスオーヤマ LED電球 E26 広配光 1個ほか
レビュー:(42)

【特長】トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 LED電球の共通特長 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。【口金】E26【配光角度(°)】220【電球の種類】LED

照明 > 電球 > LED電球 > 一般電球タイプ
注文コード 品番 内容量 定格消費電力(W)光色質量(g) 販売価格 出荷目安 数量
60368044 LDA3L-G-3T5 1個 3.2 電球色 50 ¥499 0営業日後以内
60368053 LDA4N-G-4T5 1個 4.4 昼白色 50 ¥599 0営業日後以内
60368062 LDA5L-G-4T5 1個 4.9 電球色 50 ¥599 0営業日後以内
60368078 LDA7N-G-6T5 1個 7.3 昼白色 50 ¥699 0営業日後以内
60368087 LDA8L-G-6T5 1個 7.9 電球色 50 ¥699 0営業日後以内

6. 12LEDヘッドライト モノタロウ

販売価格(税別) ¥879
モノタロウ 12LEDヘッドライト 1個
レビュー:(192)

【特長】頭に装着するので両手が使えて、作業効率がアップ。 4個、8個、12個のLED球の点灯切り替えが可能。 ヘッドライト部を下向きに角度調整もできます。【材質】ABS【質量(g)】約80(電池含まず)【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】72×45×60【使用電池】単4形乾電池×3本(電池別売)【点灯方式】1.ボタンを1回押すと4つのLED点灯 2.ボタンを2回押すと8つのLED点灯 3.ボタンを3回押すと12のLED点灯 4.ボタンを4回押すと12のLED点滅【光度(mcd)】13000〜15000×12【光束(Lm)】48

照明 > ヘッドライト > ヘッドライト本体

7. LED ワークライト USB充電式 GZ-203 GENTOS

販売価格(税別) ¥5,890
GENTOS LED ワークライト USB充電式 GZ-203 1個
レビュー:(17)

【特長】トップライト&メインライトで隙間から広範囲まで使える USB充電式(ACアダプター付属) COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源 多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ 底面マグネット360°可動薄型ヘッドで折り畳み可能 底面フック付きトップライト: ハンディトーチとしても使用可能 バッテリーインジケーター/チャージングインジケーター:充電状態や電池残量を表示。また、充電タイミングを点滅でお知らせ フロントプッシュスイッチ【付属品】専用充電ケーブル、専用ACアダプター【トラスコ品番】837-1248【本体質量(g)】約292(電池含む)【保護等級】防塵仕様(IP52準拠)【光源】高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×1個【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】W38.6×D50.0×H336.0【使用電池】リチウムイオン充電池 3.7V 3,350mAh内蔵【電池寿命】充放電 約500回【充電時間(時間)】約5【耐久性】(落下)2m【明るさ(ルーメン)】約500ルーメン(Highモード時)【照射角】105°【点灯時間】約15時間(トップライト)/ 8時間(Ecoモード)/ 3時間(Highモード)【電球の種類】LED

照明 > 作業灯 > ワークランプ・ハンドランプ > 充電タイプ

8. 直管LEDランプ 40W形 オーム電機

販売価格(税別) ¥2,490 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オーム電機 直管LEDランプ 40W形 1本
レビュー:(32)

【用途】グロースターター器具専用交換ランプ(ダミースターター付属)【給電方式】片側給電タイプ【電源(V)】交流100/200【適合】グロースタータ式器具専用【種別】40W形【質量(g)】307【周波数(Hz)】50/60【明るさ(W)】40【口金】G13【外径×全長(mm)】28×1198【定格消費電力(W)】20【全光束(Lm)】2300【定格寿命(時間)】40000【平均演色評価数(Ra)】80【定格入力電流(A)】0.32【使用場所】屋内用【電球の種類】LED

照明 > 蛍光灯 > LED蛍光灯

9. LEDヘッドライト HLP-1802 GENTOS

販売価格(税別) ¥3,890
GENTOS LEDヘッドライト HLP-1802 1個
レビュー:(3)

【特長】リフレクタータイプで広範囲の照射が可能。 後部認識灯搭載で後方の安全性を確保。 エネループ(R)使用可能。【仕様】防滴仕様、点滅、リフレクタータイプ、インスタントオフスイッチ、エネループ対応【付属品】ヘッドバンド×2セット、ヘルメットホルダー、テスト用電池【質量(g)】約192【保護等級】耐塵・防滴仕様(IP64準拠)【光源】チップタイプ白色LED1灯【輝度】約2810カンデラ(Highモード時)【使用電池】単3形アルカリ×3本(付属)【連続点灯時間】11【光束(Lm)】250【照射距離(m)】約106(最大時)【点灯時間】【ヘッド部】11時間(Highモード)/ 20時間(Midモード)/ 35時間(Ecoモード)/ 120時間(点滅)、【後部認識灯】125時間(点灯)/ 180時間(点滅)【本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】【ヘッド部】63.5×49×35、【電池ボックス部】81×51×27

照明 > ヘッドライト > ヘッドライト本体

10. 13LEDスーパーライト セーブインダストリー

販売価格(税別) ¥1,190
セーブインダストリー 13LEDスーパーライト 1台
レビュー:(48)

【特長】13個のLEDで、約1km先まで光が届く超高性能ライト! 。単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。【付属品】ハンドストラップ【質量(g)】約290(電池別)【本体寸法(mm)】約175×110【使用電球】LED【連続点灯時間】約50【LED】13LED【耐水性】生活防水【光度(mcd)】1100〜1300×13【照射距離(m)】約500m【電球の種類】LED

照明 > 懐中電灯 > サーチライト形(強力ライト)

11. LEDワークライト(フック、マグネット付) モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,090
モノタロウ LEDワークライト(フック、マグネット付) 1個
レビュー:(43)

【特長】樹脂ボディーのため、持ちやすく滑りにくくなっています。 吊り下げ用のフックとマグネットが付いているので自動車整備・工事現場・製造現場など幅広くお使いいただけます。【用途】製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに【材質】ABS【寸法(mm)】220×60×35【色】黒【質量(g)】130(電池含まず)【全光束(Lm)】260【保護等級】IP20【光源】3WLED×2本【使用電池】単三乾電池×4本(別売)【連続点灯時間】5〜6時間【関連資料】取扱説明書【電球の種類】LED

照明 > 作業灯 > ワークランプ・ハンドランプ > 乾電池タイプ

12. LED電球 広配光タイプ 40W相当 モノタロウ

販売価格(税別) ¥399 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ LED電球 広配光タイプ 40W相当 1個
レビュー:(7)

【特長】配光角が200°の広配光タイプです。【用途】屋内の照明に【仕様】非調光タイプ【材質】アルミ、ポリカーボネート、PBT【寸法(mm)】Φ60×110.6【質量(g)】約45【使用温度範囲(℃)】5〜40【電圧(V)】AC100【口金】E26【定格消費電力(W)】5【定格寿命(時間)】40000【使用場所】屋内用【配光角度(°)】200【明るさ】電球40W形相当【電球の種類】LED電球

照明 > 電球 > LED電球 > 一般電球タイプ

13. LEDヘッドライト HLP-1803 GENTOS

販売価格(税別) ¥4,490
GENTOS LEDヘッドライト HLP-1803 1個

【特長】ヘルメットホルダーやシリコンバンドなどの付属アクセサリーが充実。 後部認識灯搭載で後方の安全性を確保。エネループ(R)使用可能。【仕様】1m落下耐久、フォーカスコントロール(照射特性)【付属品】ヘッドバンド×2セット、シリコンバンド、ヘルメットホルダー、テスト用電池【色】ブラック【質量(g)】約207(電池含む)【照光方式】フォーカスレンズ【保護等級】耐塵・防水仕様(IP64準拠)【機能】クイックフラッシュ、フォーカスコントロール、インスタントオフスイッチ、防滴仕様、エネループ使用可能【光源】高輝度チップタイプ白色LED1灯【輝度】約5110カンデラ(Highモード時)【使用電池】単3形アルカリ電池×3本【連続点灯時間】約8時間【光束(Lm)】(Highモード時)280【照射距離(m)】143(最大時)【点灯時間】【ヘッド部】約:8時間(Highモード)/ 16時間(Midモード)/ 53時間(Ecoモード)/ 79時間(クイックフラッシュ)、【後部認識灯】約:125時間(点灯)/ 180時間(点滅)【本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】【ヘッド部】73.1×52.8×38.8、【電池ボックス部】81×51×27

照明 > ヘッドライト > ヘッドライト本体

14. ペン型LEDライト モノタロウ

販売価格(税別) ¥399
モノタロウ ペン型LEDライト 1個
レビュー:(34)

【仕様】防滴タイプ【寸法(mm)】Φ16×130【質量(g)】27(電池含まず)【連続使用時間】約6【光源】0.5W LED×1個【耐水性】防滴タイプ【光束(Lm)】20【明るさ(Lm)】20

照明 > 懐中電灯 > ペンタイプ

15. ヘッドライト GT100シリーズ 101D GENTOS

販売価格(税別) ¥3,190
GENTOS ヘッドライト GT100シリーズ 101D 1個
レビュー:(7)

【特長】フォーカスコントロールでスポットからワイドまで無段階に調節可能。 サークルビームで美しい照射面。【仕様】フォーカスコントロール、インスタントオフスイッチ、バッテリーインジケーター、2m落下耐久、防塵・耐水(IP66準拠)【付属品】ヘッドバンド、テスト用電池【トラスコ品番】779-8032【本体質量(g)】180【全光束(Lm)】210(最大時)【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】(ヘッド部)69.1×40.7×38.6、(電池ボックス部)84.8×53.8×30.4【光源】高輝度チップタイプ白色LED×1個【使用電池】単3アルカリ乾電池×3本【連続点灯時間】6H(最大ルーメン時)【耐水性】耐水タイプ【光束(Lm)】210(Highモード)【明るさ(Lm)】210(Highモード)【実用点灯時間】ヘッド部/(High)約6時間、(Mid)約12時間、(Eco)約45時間、リアライト/(点灯)約100時間、(点滅)約150時間【照射距離(m)】42

照明 > ヘッドライト > ヘッドライト本体

16. フラッシュライト DMシリーズ GENTOS

販売価格(税別) ¥949 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
GENTOS フラッシュライト DMシリーズ 1個
レビュー:(13)

【特長】シンプルなON/OFF点灯。防塵・防滴(IP54準拠)&1m落下耐久。エネループ使用可能【電球の種類】LED【特殊用途】防滴【保護等級】IP54準拠【光源】チップタイプ白色LED×1【耐水性】防沫タイプ【照射範囲】ワイドビーム

照明 > 懐中電灯 > ハンディタイプ

17. UV-LEDライト 3灯パワーブラックライト コンテック

販売価格(税別) ¥2,290
コンテック UV-LEDライト 3灯パワーブラックライト 1台
レビュー:(3)

【特長】すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。【用途】航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして【質量(g)】約150(電池含)【ピーク波長(nm)】375【点灯方式】ON→OFF【LED】日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3【アズワン品番】8-6865-02【実用点灯時間】約20時間【電球の種類】LED

照明 > 懐中電灯 > ハンディタイプ

18. LEDアルミライト 3W モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,290
モノタロウ LEDアルミライト 3W 1個
レビュー:(18)

【特長】ヘッド部分を上下に動かすことにより、照らす範囲を調整できます。 点灯方法 1.スイッチを1回押すと明るさが強で点灯。 2.1.の状態からスイッチを1回押すと消灯。 3.2.の状態からスイッチを1回押すと明るさが弱で点灯。 4.3.の状態からスイッチを1回押すと消灯。 5.4.の状態からスイッチを1回押すと点滅。 6.5.の状態からスイッチを1回押すと消灯。【仕様】防滴タイプ【寸法(mm)】Φ32×150【質量(g)】118(本体のみ)【全光束(Lm)】160【光源】3WLED【耐水性】防滴タイプ【光束(Lm)】160

照明 > 懐中電灯 > ハンディタイプ

19. LEDクランプライト シンプル オーム電機

販売価格(税別) ¥2,790 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オーム電機 LEDクランプライト シンプル 1台
レビュー:(26)

【特長】アームとセードがスリム設計。角度調整自由。本体台座部にON/OFFスイッチ。机に簡単取り付け。多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい。まぶしさや、照射面の反射を軽減。学習や読書におすすめ【付属品】保証書付取扱説明書、専用アダプター【定格】DC24V 500mA【本体質量(g)】約500【全光束(Lm)】約350【アーム長さ(mm)】540【照度(Lx)】最大1000(直下35cmの高さ)【エネルギー消費効率(Lm/W)】約46.47【セード寸法(mm)】310【使用場所】屋内用【電球の種類】LED

照明 > 卓上ライト > クランプライト

20. 7LEDラバーライト モノタロウ

販売価格(税別) ¥469
モノタロウ 7LEDラバーライト 1本
レビュー:(114)

【特長】衝撃に強く滑りにくいラバーライトです。 LEDライトなので熱も少なく省電力です。【用途】製造ライン、工事現場などに【直径(Φmm)】68【材質(本体)】ラバー【質量(g)】約190(電池含まず)【グリップ径(Φmm)】45【全光束(Lm)】28【使用電球】LED【光度(mcd)】1200〜1500【光束(Lm)】28【電球の種類】LED

照明 > 懐中電灯 > ハンディタイプ

21. LEDセンサーウォールライト ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥1,990 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) LEDセンサーウォールライト 1個
レビュー:(16)

【特長】暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 周囲が暗くなると自動で点灯する常夜灯モード搭載(ON/OFF切替可能) ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません 屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)【電球の種類】LED【付属品】取付ネジ2本(Φ4×25mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ5.8×23.6mm)【使用温度範囲(℃)】‐20〜40【保護等級】IP65(耐塵形/防噴流形)【使用電池】ニッケル水素充電池【バッテリー電圧(V)】3.6V【点灯保持時間】約13秒(固定)【点灯開始照度(Lux)】約4

照明 > センサーライト > ソーラー式

22. LEDハンディトーチ FLP-1807 GENTOS

販売価格(税別) ¥3,290
GENTOS LEDハンディトーチ FLP-1807 1本
レビュー:(2)

【特長】ツイストフォーカスコントロール。シンプルなON/OFF点灯。エネループ(R)使用可能。【仕様】フォーカスコントロール、耐塵型、2m落下耐衝撃【付属品】ポーチ、ストラップ、テスト用電池【質量(g)】110【寸法(Φmm)】29.8×107.5【全光束(Lm)】250【保護等級】耐塵・防滴仕様(IP64準拠)【光源】高輝度チップタイプ白色LED×1【輝度】約4880カンデラ【連続点灯時間】約5時間(アルカリ使用時)【耐水性】防浸タイプ【照射距離(m)】140【点灯時間】約7時間

照明 > 懐中電灯 > ハンディタイプ

23. LEDヘッドライト HLP-1804 GENTOS

販売価格(税別) ¥5,590
GENTOS LEDヘッドライト HLP-1804 1個
レビュー:(1)

【特長】ヘルメットホルダーやシリコンバンドなどの付属アクセサリーが充実。 後部認識灯搭載で後方の安全性を確保。エネループ(R)使用可能。【仕様】フォーカスコントロール、インスタントオフスイッチ、防滴仕様【付属品】ヘッドバンド、シリコンバンド、オリジナルポーチ、ヘルメットホルダー、テスト用電池【質量(g)】206g(電池含む)【全光束(Lm)】350(最大時)【保護等級】耐塵・防滴仕様(IP64準拠)【光源】高輝度チップタイプ白色LED×1個【使用電池】単3アルカリ電池×3本【照射距離(m)】約162(最大時)【点灯時間】【ヘッド部】約:8時間(Highモード)/ 17時間(Midモード)/ 55時間(Ecoモード)/ 80時間(クイックフラッシュ)、【後部認識灯】約:125時間(点灯)/ 180時間(点滅)【本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】【ヘッド部】73.1×52.8×38.8、【電池ボックス部】81×51×27

照明 > ヘッドライト > ヘッドライト本体

24. LEDハンディトーチ FLP-1806 GENTOS

販売価格(税別) ¥2,790
GENTOS LEDハンディトーチ FLP-1806 1本
レビュー:(1)

【特長】ツイストフォーカスコントロール。シンプルなON/OFF点灯。エネループ(R)使用可能。【仕様】スライド式フォーカスコントロール、サークルビーム、耐塵型、1m防水、2m落下耐衝撃【付属品】ストラップ、テスト用電池、ポーチ【質量(g)】138【寸法(Φmm)】28.5×156.7【全光束(Lm)】150【保護等級】耐塵・防水仕様(IP64準拠)【光源】高輝度チップタイプ白色LED×1【連続点灯時間】約9時間(アルカリ使用時)【防塵防水性能】IP67準拠【光束(Lm)】150【明るさ(ルーメン)】150【実用点灯時間】約9【照射距離(m)】110【点灯時間】約11時間

照明 > 懐中電灯 > ハンディタイプ

25. LEDライト モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,190
モノタロウ LEDライト 1個
レビュー:(43)

【特長】背面マグネット付です。 照明の角度調整が可能です。【付属品】ビス2本【寸法(mm)】220×56×30【電源】単4電池×3本(電池別売)【光源】COB

照明 > 多目的灯・スリムランプ > 多目的灯

26. 小形LED電球 E17 広配光 アイリスオーヤマ

販売価格(税別) ¥799 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
アイリスオーヤマ 小形LED電球 E17 広配光 1個ほか
レビュー:(3)

【口金】E17【配光角度(°)】180【電球の種類】LED

照明 > 電球 > LED電球 > 一般電球タイプ

27. LED充電式スリムライト 大阪魂

販売価格(税別) ¥4,790
大阪魂 LED充電式スリムライト 1個
レビュー:(5)

【特長】本製品は照明技術の刷新を追求し続け、プロ向けの高性能なワークライトの開発を続けているTAKENOWが製造した商品です。 DIN、ANSI、GB等の世界標準以上の品質基準で設計しています。 ヘッド部が左右360度回転し、42度折れ曲がるフレキシブルマグネット付ワークライトです。 本体側面の薄型ライトは調光機能付きで、電池残量のわかるLED指示灯つきです。 先端にもライトが付属していて、先端のライトと本体側面の薄型ライトは同時に点灯可能です。 底面にマグネットが付いていますので、両手作業時にお使いください。【用途】製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに【付属品】USBケーブル【材質】本体:ABS+ハウジングゴム、フック:ナイロン【寸法(mm)】384×40×44.5【質量(g)】250【電源】充電池(3.7V/2600mAh)【全光束(Lm)】本体側面:0〜600、先端:120【保護等級】IP54【光源】本体側面:7WCOB、先端:1WSMD【色温度(K)】本体側面:6000〜7000、先端:5700〜6500【使用環境温度(℃)】-10〜40【充電時間(時間)】約4〜5【関連資料】取扱説明書【連続点灯時間(時間)】本体側面:約1.5〜16、先端:約10

照明 > 作業灯 > ワークランプ・ハンドランプ > 充電タイプ

28. 直管型LED 20W型 オーム電機

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オーム電機 直管型LED 20W型 1個
レビュー:(3)

【特長】光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用【付属品】ダミースターター(E形)【種別】20W形【質量(g)】165【消費電力(W)】8.2【管径(Φmm)】28【口金】G13【全光束(Lm)】1000【入力電圧(V)】100(50Hz/60Hz)【定格寿命(時間)】40000【平均演色評価数(Ra)】80【管長(mm)】580【配光角度(°)】160【電球の種類】LED

照明 > 蛍光灯 > LED蛍光灯

29. LEDペンライト フルークス GENTOS

販売価格(税別) ¥719 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
GENTOS LEDペンライト フルークス 1個
レビュー:(7)

【特長】ヘッドツイストで点灯。防塵・防滴(IP54準拠)。エネループ使用可能【連続点灯時間】約12時間【付属品】ペンクリップ、テスト用電池【質量(g)】40(電池含む)【本体寸法(mm)】Φ14×114【全光束(Lm)】約18(最大時)【保護等級】IP54準拠【光源】Φ5mm白色LED×1【使用電池】単4形アルカリ電池×2【耐水性】防沫タイプ【照射距離(m)】約20(最大時)【点灯時間】約12時間【照射範囲】ワイドビーム【電球の種類】LED【特殊用途】防滴

照明 > 懐中電灯 > ペンタイプ

30. LED充電式ハンドライト(明るさ930Lm) モノタロウ

販売価格(税別) ¥4,290
モノタロウ LED充電式ハンドライト(明るさ930Lm) 1個
レビュー:(8)

【特長】・高輝度のLEDランプを採用。930ルーメンの明るい光が対象を照らし出します。 ・低消費電力のため最長約35時間、使用できます(明るさ40ルーメンの場合)。 ・4段階の明るさ切り替えに加え、高速点滅や、非常時に役に立つSOS信号も選べます。 ・優れた防水性能で、深さ2mの潜水使用(継続的な水没)に耐えられます(IPX8仕様)。 ・LEDランプは50,000時間の長寿命。球切れの心配がほとんどありません。 ・ボディには航空機に使われる高級アルミ材を使用。表面の硬質アルマイト処理により、美しい外観のまま長期間お使いいただけます。 明るさを40Lm、130Lm、430Lm、930Lmの4種類に調整できるLEDハンドライトです。【用途】製造ライン、工事現場での点検作業に【付属品】USBケーブル、ストラップ(本体付属)【照光方式】フォーカス【本体質量(g)】約212.8(電池含む)【全光束(Lm)】弱:40/中:130/強:430/最強:930【光源】LED【点灯方式】弱/中/強/最強/点滅/SOS【光源色】白【充電時間(時間)】約6【耐水性】IPX8【照射角】9°【関連資料】取扱説明書【照射距離(m)】259【寸法(外径×高さ)(mm)】25.4(持手部)40(先端部)×153【連続点灯時間(時間)】弱:35/中:15/強:5/最強:4

照明 > 懐中電灯 > ハンディタイプ

31. LEDバーライト アイリスオーヤマ

販売価格(税別) ¥3,390 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アイリスオーヤマ LEDバーライト 1台
レビュー:(9)

【特長】本体に触れずセンサーに手をかざすだけで点灯・消灯ができるタッチレススイッチ仕様です。 お好みの明るさに調節できる無段階調光方式です。 使用シーンにあわせて自由にレイアウト。付属のホルダーで垂直面・傾斜面どちらの取り付け場所にも使用できます。 工事不要で簡単に設置できます。 約10年間取り替え不要。(1日10時間、365日使用)【電球の種類】LED【消費電力(W)】(待機時)約0.5以下【入力電圧(V)】AC100(50/60Hz)【電源コード(m)】2(太さ:Φ3.2mm)【使用環境】屋内【寿命】(設計)40000【配光角度(°)】120【感知距離(mm)】(タッチレス)約20以内【演色指数(Ra)】82

照明 > 多目的灯・スリムランプ > 多目的灯

32. スーパーLEDライト 日動工業

販売価格(税別) ¥899
日動工業 スーパーLEDライト 1本
レビュー:(34)

【特長】トンネルや暗い場所での点検や検査作業に最適!! 登山や夜釣り、キャンプなどのアウトドアにも使えます!! 5m先で新聞が読める!! 超高輝度LED5コ使用【用途】機械内部や配管内の点検作業に!【仕様】スクリュー式スイッチ、ストラップ付【トラスコ品番】368-6256【質量(g)】39(電池込57)【出力(W)】0.5【全光束(Lm)】19【使用電球】LED【連続点灯時間】10以上【照射モード】超拡散型【光度(mcd)】50000【光束(Lm)】19【照射距離(m)】5【電球の種類】LED

照明 > 懐中電灯 > ハンディタイプ

33. LEDマグネット付きフレキシブルライト モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,290
モノタロウ LEDマグネット付きフレキシブルライト 1個
レビュー:(57)

【特長】3個のLEDで明るさ抜群! フレキシブル仕様により様々な形状、角度でご使用になれます。 マグネット付ですので様々なところにセットできます。 機械工具等に取り付ければ非常に便利です。【直径(Φmm)】25【全長(mm)】320(max)【電池寿命(連続時間)】約6時間【付属品】LR44ボタン電池×3個(モニター用)【質量(g)】約73【吸着力(N[kgf])】12[1.2]【光度(mcd)】15000×3【光束(Lm)】76【LED使用数(個)】3【電球の種類】LED

照明 > 作業灯 > マグネットライト

34. 小形LED電球 E17 下方向タイプ アイリスオーヤマ

販売価格(税別) ¥599 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
アイリスオーヤマ 小形LED電球 E17 下方向タイプ 1個ほか
レビュー:(5)

【口金】E17【質量(g)】21【配光角度(°)】120【電球の種類】LED

照明 > 電球 > LED電球 > 一般電球タイプ

35. ソーラー式センサーライト アイリスオーヤマ

販売価格(税別) ¥2,990 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アイリスオーヤマ ソーラー式センサーライト 1台
レビュー:(47)

【特長】暗くなったらセンサーが作動し人の動きを感知して自動的にライトが点灯するLED防犯センサーライトです。 電源が不要なソーラー式です。2段階(HIGH/LOW)の明るさ切替が出来ます。 本体は飛沫仕様(防水規格IP44)なので屋外でご使用いただけます。 ご家庭の玄関・門扉・物置などや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。【電球の種類】LED【設置場所】屋外【付属品】ソーラーパネル(コード5m)、単3形充電式ニッケル水素電池(4本)、取付ネジ(4本)、コンクリート用スリーブ(4本)、センサー感知エリア調節カバー(2個)、クランプセット(取付プレート(2個)、L型金具(2個)、L型金具用キャップ、蝶ナット(2個))【色温度(K)】5000【検知範囲】水平(最大):130度【使用電池】単3形充電式ニッケル水素電池×4本(付属)【検知距離(m)】8【検知方式】赤外線受動式【耐水性】防沫タイプ【点灯保持時間】5〜7秒【光色】昼白色【防水性】IP44

照明 > センサーライト > ソーラー式

36. 7W×2灯 LEDセンサーライト ライテックス

販売価格(税別) ¥5,490
ライテックス 7W×2灯 LEDセンサーライト 1台
レビュー:(25)

【特長】大光量のスタンダード機。 ハロゲン200W相当。 発熱が少ない・虫が集まりにくい。 探知センサーで自動点灯・自動消灯。侵入者を警戒・家族を便利に照らします。【付属品】取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1【トラスコ品番】819-0969【質量(g)】550【電源】AC100V【全光束(Lm)】1000【電源コード(m)】3【取付け方法】ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付【センサー探知範囲】水平約140°、最大約8m【耐水性】防沫タイプ【本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)】175×175×110【LED寿命(時間)】40000【点灯時間】約5秒〜約5分(昼〜夜)

照明 > センサーライト > コンセント式

37. LEDセンサー付ライト モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,190
モノタロウ LEDセンサー付ライト 1個
レビュー:(115)

【特長】暗い場所で人に反応して点灯します。【付属品】ネジ×2本、アンカー×2本【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約42×57×203【センサー】反応距離/3〜4m反応角度/左右:約30°、上下:約50°【光源】0.3WLED×2個【使用電池】単2×3本(別売)【感知方式】人感+明暗【関連資料】取扱説明書

照明 > センサーライト > 乾電池式

38. LED多目的灯 YAMAZEN(山善)

販売価格(税別) ¥2,790 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
YAMAZEN(山善) LED多目的灯 1台
レビュー:(14)

【特長】キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。【用途】キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。【電球の種類】LED【付属品】タッピングビス(2本)【定格電圧(V)】AC100【定格周波数(Hz)】50/60【色温度(K)】5000【寿命】40000時間【演色指数(Ra)】80以上

照明 > 多目的灯・スリムランプ > 多目的灯

39. LEDヘッドライト GD-200R GENTOS

販売価格(税別) ¥2,390
GENTOS LEDヘッドライト GD-200R 1個
レビュー:(3)

【特長】遠距離照射、近接照射が同時に可能 デュアルビームモード 耐塵・耐水(IP66準拠)&2m落下耐久 USB充電式 デュアルビームモード:メインライトおよびエリアライトが同時に点灯し、メインライトが遠方を、エリアライトが近くを照射 インスタントオフスイッチ:点灯後、一定時間経過後にスイッチを押すと、どのモードからでも消灯可能 チャージングインジケーター:充電中の充電状態をお知らせ 80°可動式ヘッド ヘッドプッシュスイッチ【付属品】ヘッドバンド、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池【トラスコ品番】855-2715【本体質量(g)】約100(電池含む)【保護等級】耐塵・耐水仕様(IP66準拠)【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】W68.0×H45.5×D44.0【照射モード】デュアルビーム【電池寿命】充放電 約500回【充電時間(時間)】約2.5【耐久性】(落下)2m【明るさ(ルーメン)】200ルーメン(全ライト点灯)【点灯時間】約7.5時間(メインライト点灯)/ 11時間(エリアライト点灯)/ 5時間(全ライト点灯)

照明 > ヘッドライト > ヘッドライト本体

40. 9LEDアルミライト ノーブランド

販売価格(税別) ¥199
0営業日後以内
ノーブランド 9LEDアルミライト 1個
レビュー:(36)

【特長】明るい省エネ9LEDライト! 携帯用としても便利なコンパクトサイズ!【用途】懐中電灯として。防犯用として。【色】シルバー、ブラック、ブルー【材質(本体)】アルミニウム【質量(g)】38(電池含まず)【全光束(Lm)】15【使用電球】LED【連続点灯時間】約4時間【耐水性】無し【光束(Lm)】15【材質(ひも)】ポリプロピレン【電球の種類】LED

照明 > 懐中電灯 > ハンディタイプ

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります