照明 :「人感センサーLED」の検索結果
特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
暗いときにセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。
壁から出っ張らない薄型ボディで廊下などにオススメです。
消費電力(W)0.3
材質ABS
質量(g)33
周波数(Hz)50/60
定格寿命(時間)40000
光源白色LED(交換不可)
センサー感知方式人感明暗センサー
設置方式プラグ式
アズワン品番65-0528-48
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数3灯
点灯方法人感明暗センサー
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×46×20
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
廊下や玄関・階段の補助灯や、リビング・寝室などの常備灯にオススメです。
停電時には自動で点灯します。※ホルダーセット時
付属品充電用ホルダー
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)約95
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×142×23
周波数50/60Hz
連続使用時間(時間)TOP:約3(満充電)、SIDE:約2(満充電)
点灯方式人感・明暗センサー
充電時間(時間)約40(満充電)
アズワン品番65-0528-77
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
周囲が暗くなって人が来ると自動で点灯、人が去ると約70秒後に自動消灯。
明暗センサー搭載で省エネ。周囲が明るい時は点灯しません。
消灯お知らせ機能搭載。消灯の約70秒後に減光してお知らせ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム口
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
口金E26
本体質量(g)51
定格寿命(時間)約40000
センサー人感明暗センサー
電球形状一般電球
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)60×115
配光角度(°)220
電球の種類LED
人や物の動きを検知して素早く自動点灯。
明暗センサー搭載で省エネ。周囲が明るい時は点灯しません。
センサー部分がなく自然な形。カバー付き器具にも使えます。
材質ポリカーボネート、アルミニウム口
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)7.1
定格電圧(V)100
口金E26
本体質量(g)78
定格寿命(時間)約40000
センサー明暗動体検知センサー
電球形状一般電球
定格入力電流(A)0.12
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)60×110
配光角度(°)260
明るさ60W相当
電球の種類LED
材質ポリカーボネート、アルミニウム
色ホワイト
消費電力(W)8.0(通常時)/ 9.5(充電時)
定格電圧(V)100
口金E26
本体寸法(mm)W59×H130×D59
本体質量(g)170
光源LED
定格入力電流(A)0.135(通常時)/ 0.15(充電時)
寿命40000時間
明るさ60形相当
ビーム角度(°)150
演色指数(Ra)Ra80
常時点灯/消灯/明暗&人感センサーの3モードに切り替え可能です。
LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。
配線不要の乾電池式です。別売のACアダプターの使用も可能です。
電球の種類LED
質量(g)70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×46×80
光源高輝度白色LED×3灯
使用電源単3形乾電池×3本(別売)
電池寿命(連続時間)待機時:約150日間自動点灯、約60日間(1日10回点灯時) 常時点灯:約35(アルカリ乾電池使用時)
点灯方式常時点灯/明暗&人感センサー
光源色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。