照明 :「寝室照明」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
周囲の明るさが15ルクス以下になると常時点灯します。
常時点灯モードのルーメン値は、約1ルーメンです。人感センサー反応時は、約10ルーメンです。
暗い場所などに設置すると、センサーが人の動きを感知して自動で点灯すします。
家の中の廊下や寝室のベット脇きに設置すると足元の明かりとして利用できるので、大変便利です。
壁コンセントに差しても、余り出っ張らない薄型のLEDです。
コンパクトサイズで、コンセント周りの差込口も邪魔になりません。
本製品は、屋内用タイプです。
消費電力(W)0.3
仕様【センサー感知後のLED照度時間】約60秒後に元の明るさへ戻る
材質ABS樹脂
使用温度範囲(℃)-20~40
電源(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×54(ACプラグ部分の除く)
光束(Lm)(最大)約10
使用場所屋内
LED寿命(時間)30000
LED使用数(個)3(導光板使用)
センサー感知範囲3m感知角度/水平約100°~110°
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。