照明 :「虫 電気」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコLED電球
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプのLED電球です。キッチン・脱衣所などの照明に最適。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具やダウンライトなどの断熱材施工器具にご使用可能です。LED光源は虫が集まりやすい紫外線領域波長をほどんど出さないので、虫が寄り付きにくい。
1個
915 税込1,007
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源がとりづらい場所に最適な充電式タイプのLEDベースライトです。明るさ調節は100%点灯、50%点灯、25%点灯の3段階です。電球色のやさしいあかりで、キャンプやバーベキューに最適な照明です。置き型タイプの充電式LEDベースライトです。microUSB充電でモバイルバッテリーでも充電が可能です。電球色のやさしい灯り。虫がよりにくいLED特融の光の波長で虫が寄りにくい。熱くなりにくい白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。
材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、ガラス 質量(kg)1.3 電源リチウムイオン3.6V(3000mAh) 電球LED球 本体サイズ(mm)170×100×180(H) 充電器形名USB充電器(別売) 電池寿命約500回(充電回数) パターン3段階(明るさ100%・50%・25%) 配光角度(°)約100 明るさ(Lm)500 防水性IP55 連続点灯時間(時間)100%点灯:1.3、50点灯:2.8、25点灯:6.
1台
8,670 税込9,537
翌日出荷

水銀レス環境に有害な水銀を含みません。すぐに明るくLEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。虫が集まりにくい虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。ON/OFFに強いLEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。低UV/低赤外線紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
1個
3,170 税込3,487
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形)。 ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。 LEDなので省エネなのに明るい。 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。
付属品取付ネジ4本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ4本(Φ6×30mm)、マスキングカバー1個、ニッケル水素充電池1個 寸法(mm)約112(W)×111(D)×127(H)(最大値) 質量(g)約170(充電池除く) 種類シリコン多結晶 電源ニッケル水素充電池(3.6V 800mAh)(付属) コード長さ(m)約5 全光束(Lm)340 光源白色LED(LEDの交換は不可) 使用周囲温度(℃)-20~+40 設置場所屋内・屋外 点灯開始照度(Lux)約4lx
1個
8,900 税込9,790
当日出荷

暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形)。 ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。 LEDなので省エネなのに明るい。 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。
付属品取付ネジ4本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ4本(Φ6×30mm)、マスキングカバー1個、ニッケル水素充電池1個 寸法(mm)約77(W)×111(D)×127(H)(最大値) 質量(g)約140(充電池除く) 種類シリコン多結晶 電源ニッケル水素充電池(3.6V 800mAh)(付属) コード長さ(m)約5 全光束(Lm)170 光源白色LED(LEDの交換は不可) 使用周囲温度(℃)-20~+40 設置場所屋内・屋外 点灯開始照度(Lux)約4lx
1個
7,250 税込7,975
翌日出荷

防雨型(屋内・屋外兼用)。投光器用LED電球です。今お使いの投光器にそのまま使えます。(口金サイズが合えば交換可能)空間を明るく照らし、夜間や暗所での作業をサポートします。広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光。手元が見やすい昼光色の明かりは、色や形の確認に最適です。”現場の照明に最適な光”省電力:消費電力が少ないから、1つの発電機で沢山使える。長寿命:製品寿命が長いから、買い替えや交換の手間が少ない。快適なあかり:昼光色だから作業がしやすい、清々しいさわやかな光色。虫がよりにくい:LED特有の光の波長で、虫がよりにくい。熱くなりにくい:白熱球に比べ赤外線が少ないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも、快適にご使用いただけます。
材質アルミ、ポリカーボネート、PBT 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 口金E39 全光束(Lm)3000 電池寿命20,000時間 光色昼白色 防水性IP54
1個
6,230 税込6,853
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池式防雨センサーライト。センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能。5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能。LEDなので省エネなのに明るい。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。フラッシュ機能。赤色LEDが点滅。ワイヤレスチャイム増設可能(別売)。付属のクランプで最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。
電球の種類LED 設置場所屋内・屋外 付属品取付ねじ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット、拡散パネル1個 質量(g)約230(電池除く) 電源単一アルカリ乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×116×186 保護等級IP45(防噴流形) 光源白色LED(LEDの交換は不可) 使用周囲温度(℃)-20~+40 電池寿命約23ケ月 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅 点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼) アズワン品番64-2273-83 照射角上方向:約30°、下方向:約60°、外側:約90°、内側:約40°可動(左右単独可動) 検知エリア約160°、約10m
1個
5,460 税込6,006
当日出荷

<センサーライト本体>。<ソーラーパネル>。センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45防噴流形)。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能。5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能。LEDなので省エネなのに明るい。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。フラッシュ機能。赤色LEDが点滅。ワイヤレスチャイム増設可能(別売)。付属のクランプで、最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。※ご購入後は必ず晴天の日に2日以上充電してから使用開始してください。
仕様●型番:ESL-313SL●検知方式:赤外線受動式●検知エリア:約160°約10m●電源:ニッケル水素充電池(4.8V1800mAh)(付属)●光源:白色LED(LEDの交換は不可)●全光束:1000lm●点灯・点滅保持時間:5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅●点灯開始照度:約4lx(夜)~(昼)●保護等級:IP45(防噴流形)●使用周囲温度範囲:-20~+40℃●サイズ:約167(W)×116(D)×186(H)mm(最大値)●重量:約390g(充電池除く)●付属品:取付ネジ4本、コンクリート用スリーブ4本、マスキングカバー1個、クランプ2セット、拡散パネル1個、ニッケル水素充電池1個●種類:シリコン多結晶●出力:8V150mA●接続コード長:約5m●サイズ:約120(W)×67(D)×195(H)mm(最大値)●重量:約270g●保護等級:IP45(防噴流形)●設置可能場所:屋内・屋外 アズワン品番65-3894-17
1個
14,800 税込16,280
翌日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります