照明 :「防犯用センサーライト」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED-AC1017TA 18Wワイド 追尾式LEDセンサーライト ムサシ 動画あり
センサー探知方向に自動でライトが動くセンサーライトです。人の動きに合わせて光が自動追尾するので、高い利便性・防犯効果を実現しました。シリーズ上位の2000ルーメンの明るいライトを搭載しています。周囲が暗くなると自動点灯する常夜灯モードも搭載。常夜灯の明るさは3段階に調節できます。(弱100Lm、中200Lm、強300Lm)。センサー感知で100%の明るさ(2000Lm)で点灯します。
質量(g)920 切替方式常夜灯:OFF/弱/中/強、探知距離:短4m/中8m/長12m 消費電力(W)点灯時:20(全灯)、1.5(常夜灯弱)、2(常夜灯中)、2.5(常夜灯強)、待機時:1以下 全光束(Lm)2000 電源コード(m)約3 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 保護等級IP65 電球18W 高輝度白色 LED 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×173×205 設定時間点灯:約5秒~約5分 センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大240°、最遠12m(取り付け高さ2.5m時) 設置場所屋内/屋外 明るさ(Lm)常夜灯:100(弱)、200(中)、300(強) 取扱説明書(3.67MB) 電球の種類LED
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

スライド式で自由な配光。多機能で明るいセンサーライト。
用途ライト部がスライド式で照射方向が自由に調節できます。真下を照らしたり、ライトを片側に寄せて照らすことも自由自在。4灯タイプで5000ルーメンのシリーズ最上位の明るさ。多機能タイプで機能も充実。通常のセンサーモードでは人が近づくと自動点灯し設定時間で自動消灯。ひもスイッチを引くと投光器モードになり常時点灯します。長時間使用する作業灯に早変わり。〈br〉調光ボタンを押すたびにライトの明るさ、光色を選択できます。全灯(白色5000ルーメン)、昼白色(3200ルーメン)、白色(3200ルーメン)、電球色(3200ルーメン)の切替が可能です。〈br〉周囲が暗くなると自動で常時点灯するほんのり常夜灯モード(60ルーメンの暖色光)、センサー反応でライトが点滅するフラッシュ発光モードを搭載しています。本体の点灯ツマミでON/OFF設定が可能です。防犯にも最適です。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。4灯式。 質量(g)825 消費電力(W)点灯時:49(全灯)、33(白色)、33(全灯60%)、33(電球色)、1.1(常夜灯)/待機時:0.7以下 全光束(Lm)5000(全灯)、3300(白色)、3300(全灯60%)、3200(電球色)、60(常夜灯) 電源コード(m)約2.5 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 保護等級IP44 電球12.5W×4 (高輝度LED) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×173 寿命40000時間 センサー感知方式赤外線 センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m) 点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周用が暗い時のみ点灯、Flash:周囲が暗い時のみ点滅、常夜灯:周囲が暗くなると、ほんのり常夜灯 検知方式焦電型赤外線センサー 設置場所屋内・屋外用 ひも長(mm)約500 灯数4 取扱説明書(3.41MB) 時間設定点灯:5秒~5分 電球の種類LED
1個
10,990 税込12,089
当日出荷

スライド式で自由な配光。多機能で明るいセンサーライト。
用途ライト部がスライド式で照射方向が自由に調節できます。真下を照らしたり、両端を照らすことも自由自在。2500ルーメンのシリーズ上位の明るさ。多機能タイプで機能も充実。通常のセンサーモードでは人が近づくと自動点灯し設定時間で自動消灯。ひもスイッチを引くと投光器モードになり常時点灯します。長時間使用する作業灯に早変わり。〈br〉調光ボタンを押すたびにライトの明るさ、光色を選択できます。全灯(白色2500ルーメン)、昼白色(1600ルーメン)、白色(1600ルーメン)、電球色(1600ルーメン)の切替が可能です。〈br〉周囲が暗くなると自動で常時点灯するほんのり常夜灯モード(30ルーメンの暖色光)、センサー反応でライトが点滅するフラッシュ発光モードを搭載しています。本体の点灯ツマミでON/OFF設定が可能です。防犯にも最適です。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。2灯式。 質量(g)580 消費電力(W)点灯時:25(全灯)、17(白色)、17(全灯60%)、17(電球色)、0.9(常夜灯)/待機時:0.7以下 全光束(Lm)2500(全灯)、165(白色)、1650(全灯60%)、1600(電球色)、30(常夜灯) 電源コード(m)約2.5 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 保護等級IP44 電球12.5W×2 (高輝度LED) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×173 寿命40000時間 センサー感知方式赤外線 センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m) 点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周用が暗い時のみ点灯、Flash:周囲が暗い時のみ点滅、常夜灯:周囲が暗くなると、ほんのり常夜灯 検知方式焦電型赤外線センサー 設置場所屋内・屋外用 ひも長(mm)約500 灯数2 取扱説明書(3.4MB) 時間設定点灯:5秒~5分 電球の種類LED
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

スライド式で自由な配光。多機能で明るいセンサーライト。
用途ライト部がスライド式で照射方向が自由に調節できます。真下を照らしたり、ライトを片側に寄せて照らすことも自由自在。3750ルーメンのシリーズ最上位の明るさ。多機能タイプで機能も充実。通常のセンサーモードでは人が近づくと自動点灯し設定時間で自動消灯。ひもスイッチを引くと投光器モードになり常時点灯します。長時間使用する作業灯に早変わり。〈br〉調光ボタンを押すたびにライトの明るさ、光色を選択できます。全灯(白色3750ルーメン)、昼白色(2400ルーメン)、白色(2400ルーメン)、電球色(2400ルーメン)の切替が可能です。〈br〉周囲が暗くなると自動で常時点灯するほんのり常夜灯モード(45ルーメンの暖色光)、センサー反応でライトが点滅するフラッシュ発光モードを搭載しています。本体の点灯ツマミでON/OFF設定が可能です。防犯にも最適です。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。3灯式。 質量(g)695 消費電力(W)点灯時:37(全灯)、25(白色)、25(全灯60%)、25(電球色)、1(常夜灯)/待機時:0.7以下 全光束(Lm)3750(全灯)、2500(白色)、2500(全灯60%)、2400(電球色)、45(常夜灯) 電源コード(m)約2.5 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 保護等級IP44 電球12.5W×3 (高輝度LED) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×173 寿命40000時間 センサー感知方式赤外線 センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m) 点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周用が暗い時のみ点灯、Flash:周囲が暗い時のみ点滅、常夜灯:周囲が暗くなると、ほんのり常夜灯 検知方式焦電型赤外線センサー 設置場所屋内・屋外用 ひも長(mm)約500 灯数3 取扱説明書(3.44MB) 時間設定点灯:5秒~5分 電球の種類LED
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります