照明 :「吊り下げ」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
明るさは最大240ルーメンです。(ハイモード使用時)
点灯時間は最大40時間です。(ローモード使用時)
薄型タイプで収納しやすいです。
IPX4対応の防水設計です。
薄型・軽量なので、吊り下げても使用できます。
単3乾電池を4本使用します。(お試し用電池を付属しています。)
用途非常時の備えに。アウトドアのおともに。吊り下げて作業用のライトとして。
明るさ(Lm)240
使用電池単3乾電池
保護等級IPX4
本体質量(g)239
最大点灯時間40時間
本体幅(mm)143
本体寸法(mm)奥行39
本体高さ(mm)192
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
電池が切れても 繰り返し使える充電式ランタン
モバイル端末への充電用USBポートで、もしもの時のスマホ充電にも!
Cool(白色)とWarm(電球色)の光色切替が可能!
キャップ部分を取り外して、 吊り下げればテント内ライトに!
手持ちのハンドルは、吊り下げても使えて便利。 防水設計で、突然の雨も安心!
幅(mm)101
質量(kg)0.5
高さ(mm)190
奥行(mm)94
公称電圧(V)3.7
使用電池リチウムイオン電池(内蔵)
バッテリー容量(mAh)4000
明るさ(Lm)1150(全灯モード使用時)
防水保護等級IPX4(キャップ装着時)
定格入力電池:5V1A
最大点灯時間10時間(Warモード使用時)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。