照明 :「懐中電灯 強力」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3200ルーメンの高出力LED懐中電灯です。 専用充電池と乾電池の両方で使用可能です。 点灯モードは4段階と点滅です。 バッテリーインジケーター搭載で充電のタイミングがわかります。
用途強力な明るさが必要な工事現場や施設内作業など。 電源専用リチウム充電池(付属)・単2形アルカリ電池3本(別売) 明るさ(Lm)3200(Maxモード時・充電池使用時) 全長(mm)247 材質(本体)アルミ トラスコ品番115-3433 セット内容パワーストラップ、12V/1A DCジャックアダプター、専用充電池 幅(mm)61.8 質量(g)560 外径(Φmm)61.8 保護等級IP67 光源色白色 充電時間(時間)約6 充電可能回数300回(初期容量の80%まで低下) 耐久性落下:1m 照射距離(m)405(Maxモード時) 電球の種類LED 最大点灯時間約2時間(Maxモード時・充電池使用時)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

SG-555B 閃 ハンディトーチ4×3 ホルダー付 GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル パイプホルダー付属タイプ 単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能 点滅モードで自転車用ライトとしても使用可能 Φ20~25mmまでのパイプに取り付け可能なホルダーで多様な使い方が可能 ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 テールスイッチでON/OFF ストラップ、パイプホルダー、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ストラップ、パイプホルダー、テスト用電池 質量(g)107 電源単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) 寸法(Φmm×Lmm)29.8×107.5 防塵防水性能64 光束(Lm)350 明るさ(Lm)350 照射距離(m)141 連続点灯時間(時間)6 落下耐久(m)2
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります