照明 :「LEDライト 折り畳み」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
USB充電式
COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。
底面マグネット
2軸可動式薄型ヘッドで折り畳み可能。
背面ダブルフック
電池が切れる直前まで明るさ持続:ICのコントロールにより、最後まで初期点灯時の明るさをキープ。
トップライト: ハンディトーチとしても使用可能。
バッテリーインジケーター:電池が無くなる5分~10分前になると、約2分間メインLEDが点滅しお知らせします。
チャージングインジケーター: 充電状態の目安を表示。
バックプッシュスイッチ
電球の種類LED
設置場所屋内外兼用
保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)
マグネットマグネット
付属品専用Micro USBケーブル(50cm)
本体質量(g)約130(電池含む)
光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×1個
輝度約14カンデラ(トップライト)/ 19カンデラ(Ecoモード時)/ 59カンデラ(Highモード時)
使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh内蔵
電池寿命充放電 約500回
充電時間(時間)約2
明るさ(Lm)約35(トップライト)/ 40(Ecoモード時)/ 125(Highモード時)
照射距離(m)約15(最大時)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30.5×220×36.5
点灯時間(時間)約5(トップライト)/ 10(Ecoモード)/ 3(Highモード)
照射角度(°)170
落下耐久(m)2
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 2面発光折りたたみ薄型バーライト。白色COB(面発光)LEDを2面搭載 ワイドな照射角(155°)で広範囲照射が可能。片面点灯のシングルモードと2面点灯のダブルモードを切り替え可能 メモリー機能でOFFにしてもモードは固定。最大800ルーメンの高出力 3時間の連続点灯(ダブルモード,High時)。Top/Eco/High の3段階照射でEcoモード時は15時間の連続点灯(シングルモード時)。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/17時間)。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。本体360°可動で折りたたみ可能。背面3箇所、底面1箇所のマグネット搭載。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品Type-Cケーブル(50cm)
質量(g)287
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35.0×360.0×38.5
保護等級IP64
光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×2個
バッテリーリチウムポリマー充電池
輝度【シングル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約40カンデラ(Ecoモード時)/約 143カンデラ(Highモード時)【ダブル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約75カンデラ(Ecoモード時)/ 約329カンデラ(Highモード時)
バッテリー電圧(V)3.7
連続点灯時間3~15
充電時間(時間)約8
バッテリー容量(mAh)1550&2000(内蔵)
光束(Lm)約800
使用場所屋内外
マグネット○
照射距離(m)約36
電球の種類LED
充放電回数(回)約300
IP等級64
照射角度(°)155
落下耐久(m)2
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 2面発光折りたたみ薄型バーライト。白色COB(面発光)LEDを2面搭載 ワイドな照射角(155°)で広範囲照射が可能。片面点灯のシングルモードと2面点灯のダブルモードを切り替え可能 メモリー機能でOFFにしてもモードは固定。最大600ルーメンの高出力 3時間の連続点灯(ダブルモード,High時)。Top/Eco/High の3段階照射でEcoモード時は10時間の連続点灯(シングルモード時)。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/14時間)。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。本体360°可動で折りたたみ可能。背面3箇所、底面1箇所のマグネット搭載。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品Type-Cケーブル(50cm)
質量(g)201
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35.0×266.5×28.0
保護等級IP64
光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×2個
バッテリーリチウムポリマー充電池
輝度【シングル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約84カンデラ(Ecoモード時)/約 162カンデラ(Highモード時)【ダブル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約89カンデラ(Ecoモード時)/ 約285カンデラ(Highモード時)
バッテリー電圧(V)3.7
連続点灯時間3~10
充電時間(時間)約6
バッテリー容量(mAh)800&1450(内蔵)
光束(Lm)約600
使用場所屋内外
マグネット○
照射距離(m)約34
電球の種類LED
充放電回数(回)約300
IP等級64
照射角度(°)155
落下耐久(m)2
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光
ブルーライトを最大20%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト
スリムなデザインのセードとアームは縦に折りたたむ事が可能で、すっきりとしたデスク周りに
セードの角度を維持したままアームを動かせる角度維持機構を搭載
フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい
昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能
各色無段階調光で最大700ルーメン(昼白色、電球色時)、ケルビン値3000~5000K
2本のアームと300°可動式セードで、様々な角度での照射
触れるだけのタッチセンサー式スイッチ
再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載
デスクの上からネジを締められる上締式クランプ(厚さ最大47mm)
消費電力12W、直下照度910ルクス(57cm最大時 昼白色時)、JIS AA形相当
付属品クランプ、ACアダプター(m)
質量(g)1014
電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】 460.0×30.0×27.5【ネック部】 510.0×23.5×32.5【クランプ部】50.5×93.6×50.5
光束(Lm)最大700
明るさ(Lm)700~200
グリーン購入法適合
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光。ブルーライトを最大20%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト。スリムなデザインのセードとアームは縦に折りたたむ事が可能で、すっきりとしたデスク周りに。セードの角度を維持したままアームを動かせる角度維持機構を搭載。フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい。昼光色/白色/電球色の3段階調色機能電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能。各色無段階調光で最大700ルーメン(昼白色、電球色時)ケルビン値3000~5000K。2本のアームと300°可動式セードで、様々な角度での照射。触れるだけのタッチセンサー式スイッチ。再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載。デスクの上からネジを締められる上締式クランプ(厚さ最大47mm)。消費電力12W直下照度910ルクス(57cm最大時昼白色時)
用途高演色Ra95(JISAA形相当)
付属品クランプ、ACアダプター(1.5m)
質量(g)1014
電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz ・ 出力:DC12V 1A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】約 460.0×30.0×27.5、【ネック部】約510.0×23.5×32.5、【クランプ部】約50.5×93.6×50.5
光束(Lm)700
明るさ(Lm)約700~200
グリーン購入法適合
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
充電式多目的作業灯 2軸可動式ワークライト。本体折りたたみ機構とヘッド部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載 照射角度165°で広範囲照射。最大650ルーメンの高出力 3時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/18時間)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLowバッテリーインジケーター機能搭載。底面マグネットとダブル背面フックで設置場所自由自在。蓄光式バックプッシュスイッチ。2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能IP64
光束(Lm)約650~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.0×325.0×45.5
質量(g)280
電源リチウムイオン充電池3.7V 3350mAh(内蔵)
連続点灯時間(時間)約3~18
照射距離(m)約32
落下耐久(m)2
付属品専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A)
充電時間(時間)約5(内蔵充電池使用)
電池寿命充放電約500回(内蔵充電池使用)
フックダブル背面フック
使用場所屋内外
マグネット底面マグネット
電球の種類LED
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ。2軸可動式ワークライト充電池交換式。ヘッド部360°折りたたみ機構とネック部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載、照射角度135°で広範囲照射。最大740ルーメンの高出力、5時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/31時間)。隙間照射に最適な薄型ヘッド。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を3段階表示。付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能。底面マグネットと底面フックで設置場所自由自在。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品Type-Cケーブル(50cm)、ACアダプター(AD-029FV-3)、専用充電池(GZ-23SB)
質量(g)227
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×315×45
光源740~50(Lm)
バッテリー専用リチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)3.6
防塵防水性能64
バッテリー容量(mAh)5000(18Wh)※付属
光束(Lm)最大740
使用場所屋内外
マグネット底面マグネット
照射距離(m)最大38
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)5~31
落下耐久(m)2
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光 卓上扇風機搭載
ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト
タワー型扇風機のボディ背面にライトのセードを折りたたんで収納可能
Low/Mid/Highの3段階照射で最大600ルーメン
扇風機は弱/強の2段階 40°の首振り機能も搭載
消費電力12W、直下照度1750ルクス(30cm最大時)、JIS AA形相当
付属品クランプ、ACアダプター(m)
質量(g)863
電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】 80.0×225.0×97.0【セード部】 200.5×14.5×60.5
光束(Lm)最大600
明るさ(Lm)600~200
グリーン購入法適合
1台
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。