照明 :「明かり取り」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
防水型LED照明NLL3/NLMシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
材質スチールゴム
径(Φmm)58(抱え込み)
取付ピッチ(mm)2-Φ7×P20
1セット(2個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
LED照明NLUPシリーズ(別売)用の取付マグネットとして使用できます。
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)41×28×8
付属品六角穴付きボルト(M5×25L)4本入り
マグネットネオジウム磁石
1セット(2個)
¥3,898
税込¥4,288
34日以内出荷
防水型LED照明NLLシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
材質スチール/ゴム
質量(g)500
タイプ抱え込み式
寸法(Φmm)抱え込み径:Φ70
取付ピッチ(mm)2-Φ7xP20
アズワン品番65-0555-57
1セット
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
防水型LED照明NLFシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
取付ピッチ(mm)2-Φ4.5×P29(下穴)
取付ねじ2-M4
角度調整範囲±45°
1セット(2個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。
従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムで、価格もリーズナブルになりました。
優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
電球の種類LED
保護等級IP67
消費電力(W)24
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)2700
電源コード(m)3
電源(V)AC100~240
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
寸法(Φ×mm)58×1496
照度(Lx)780
色温度(K)5700
1台
¥41,980
税込¥46,178
8日以内出荷
工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。
従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムで、価格もリーズナブルになりました。
優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
電球の種類LED
保護等級IP67
消費電力(W)8
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)950
電源コード(m)3
電源(V)AC100~240
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
寸法(Φ×mm)58×415
照度(Lx)280
色温度(K)5700
1台
¥20,980
税込¥23,078
8日以内出荷
工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。
従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムで、価格もリーズナブルになりました。
優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
電球の種類LED
保護等級IP67
消費電力(W)12
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)1250
電源コード(m)3
電源(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
寸法(Φ×mm)58×515
照度(Lx)380
色温度(K)5700
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。
従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムで、価格もリーズナブルになりました。
優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
電球の種類LED
保護等級IP67
消費電力(W)18
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)2000
電源コード(m)3
電源(V)AC100~240
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
寸法(Φ×mm)58×700
照度(Lx)610
色温度(K)5700
1台
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。
従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムで、価格もリーズナブルになりました。
優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
電球の種類LED
保護等級IP67
消費電力(W)12
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)1250
電源コード(m)3
電源(V)AC100~240
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
寸法(Φ×mm)58×515
照度(Lx)380
色温度(K)5700
1台
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
防水型LED照明NLE-N/NLUPシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
取付ピッチ(mm)2-Φ5.5×P30(下穴)
取付ねじ2-M5
角度調整範囲±45°
1セット(2個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
防水型LED照明NLL3/NLMシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
材質ナイロン66
径(Φmm)58(抱え込み)
取付ピッチ(mm)2-Φ6.5×P40
1セット(2個)
¥929
税込¥1,022
8日以内出荷
スリム型LEDライトNLTシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、照明を吊り下げてご使用された用途に最適です。
取付径(Φmm)20
取付ねじ2-M4
付属品M4×6L4本
1セット(2個)
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。
従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムで、価格もリーズナブルになりました。
優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
電球の種類LED
保護等級IP67
消費電力(W)8
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)950
電源コード(m)3
電源(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
寸法(Φ×mm)58×415
照度(Lx)280
色温度(K)5700
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。
従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムで、価格もリーズナブルになりました。
優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
電球の種類LED
保護等級IP67
消費電力(W)18
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)2000
電源コード(m)3
電源(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
寸法(Φ×mm)58×700
照度(Lx)610
色温度(K)5700
1台
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。
従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムで、価格もリーズナブルになりました。
優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
電球の種類LED
保護等級IP67
消費電力(W)24
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)2700
電源コード(m)3
電源(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
寸法(Φ×mm)58×1496
照度(Lx)780
色温度(K)5700
許容電圧範囲(V)DC24V±10%
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
バッテリ内蔵の防水型LED照明です。
本体には強化ガラス管を採用しており、切削油をはじめ、酸・アルカリ溶剤にも対応。
バッテリー内蔵によりコードレス化を実現し、マグネットによる取付で、機械内の任意な位置に取付する事が可能です。
LED特有のギラツキを抑え、自然な光を放ち広範囲を照射することできます。
過充電・過放電及び高温に対する保護回路を搭載しており、電池の長寿命化を実現した安心設計です。
用途工作機械の機内照明など
電球の種類LED
設置場所屋内用
特殊用途防水
付属品AC/DCアダプター(ND-PM242)、取付マグネット(ND-P04)
材質(本体)強化ガラス(ホウケイ酸ガラス)
使用温度(℃)-10~40
保護等級IP67
色温度(K)5700
フラッシュ2秒間長押し
調光方式全灯(H)・1/2(M)・1/3(L)
点灯時間(時間)2(H)、5(M)、12(L)
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。