照明 :「壁コンセント」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
スイッチでオン、オフできます。ご家庭の壁コンセント(100V)に差込むだけの簡単設置LEDを使用しているので長寿命、省電力です。
消費電力(W)約0.12(点灯時)
質量(g)約58
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約42×116×45(プラグ含まず)
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置
周囲が暗くなって人が近づくと自動点灯(約20秒間点灯)
耐トラッキングPSE新基準(JIS C 2134)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力
質量(g)約65
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約0.4
センサー感知方式明暗・人感
設置場所屋内
灯数3
人感センサ検出距離(m)最大約3
人感センサ検出範囲水平方向に約100°、垂直方向に約60°
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約42×116×45(プラグ含まず)
電球の種類LED
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です
周囲が暗くなり人が近づくと約10秒間点灯します
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
薄型ボディー
質量(g)約57
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約0.5
全光束(Lm)約45
光源LED3灯(交換不可)
センサー感知方式明暗・人感
設置場所屋内
点灯保持時間約10秒
光色電球色
灯数3
人感センサ検出範囲約4m/左右約90°/上下約90°
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×40(プラグ含む)
電球の種類LED
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です
スイッチ式なので不要な時は消灯できます
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
薄型ボディー
質量(g)約54
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約0.5
全光束(Lm)約45
光源LED3灯(交換不可)
設置方式コンセント差し込み
設置場所屋内
光色電球色
灯数3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×40(プラグ含む)
電球の種類LED
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です
周囲が暗くなり、人が近づくと約10秒間点灯します
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
壁面照射タイプ
質量(g)約56
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約0.4
全光束(Lm)約30(最大)
光源LED3灯(交換不可)
センサー感知方式明暗・人感
設置場所屋内
点灯保持時間約10秒
光色電球色
灯数3
人感センサ検出範囲約4m/左右約90°/上下約90°
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×76×44(プラグ含む)
電球の種類LED
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
明暗センサー付ナイトライトご家庭の壁コンセントに差し込むだけでの簡単設置です。周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。周囲の暗さに応じて、光の強さを自動調整します。LEDを使用しているので長寿命、省電力です。絶縁カバー付きプラグ
消費電力(W)約0.15
質量(g)58
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×116×43(プラグ含まず)
光源白色LED×1個(交換不可)
設置方式コンセント差し込み
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
明暗センサー付ナイトライトご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です。周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。周囲の暗さに応じて、光の強さを自動調整します。LEDを使用しているので長寿命、省電力です。絶縁カバー付きプラグ
消費電力(W)約0.15
質量(g)58
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×116×43(プラグ含まず)
光源橙色LED×1個(交換不可)
センサー感知方式明暗センサー
設置方式コンセント差し込み
1個
¥489
税込¥538
3日以内出荷
明るさを重視した、明暗・人感センサー式ナイトライトご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置周囲が暗くなり、人が近づくと約20秒間点灯します耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠明るさ約60ルーメンで周囲を明るく照らしますLEDの点灯色は白色
消費電力(W)約0.6
寸法(mm)約幅150×高さ40×奥行34(プラグ含まず)
質量(g)約87
電源AC100V50/60Hz
光源白色LED×6個(交換不可)
センサー感知方式明暗・人感
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です
周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します
周囲の暗さに応じて、光の強さを自動調整します
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
薄型ボディー
質量(g)約54
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約0.5
全光束(Lm)約45(最大)
光源LED3灯(交換不可)
センサー感知方式明暗
設置場所屋内
光色電球色
灯数3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×37(プラグ含む)
電球の種類LED
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
暗くなるとほのかに点灯、人が近づくと明るく点灯します。センサーモードと常時点灯の切替付き背面点灯部は壁をやさしく照らし、間接照明としても最適です。ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置LEDだから長寿命、省電力。絶縁カバー付プラグでトラッキング火災を予防します。
消費電力(W)約0.6(点灯時)
質量(g)68
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×114×36(プラグ含まず)
光源LED×9個(交換不可)
明るさを重視した、明暗センサー式ナイトライトご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯スイッチで明暗センサーのON/OFFができます耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠明るさ約60ルーメンで周囲を明るく照らしますLEDの点灯色は白色
消費電力(W)約0.6
質量(g)約87
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約150×40×32(プラグ含まず)
光源白色LED×6個(交換不可)
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
コンセントに差し込むだけで充電し、停電時に点灯する充電式ナイトライト通常はナイトライトとして使用(スイッチを押して点灯/消灯)停電になると自動で点灯を開始して約10分間点灯(本体スイッチON/OFFどちらでも点灯)壁コンセントに差し込むと約30分で充電完了、点灯可能になります。※充電中はライトは点灯しないか暗く点灯します。絶縁カバー付きプラグライト光源を下向きにしても使用できます。
消費電力約0.3W(点灯時)
質量(g)約35
電源AC100V50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×85×48
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です
周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します
周囲の明るさに合わせて光の強さを自動調整します
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
壁面照射タイプ
質量(g)約56
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約0.4
全光束(Lm)約30(最大)
光源LED3灯(交換不可)
センサー感知方式明暗
設置場所屋内
光色電球色
灯数3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×76×44(プラグ含む)
電球の種類LED
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
薄型ボディで邪魔にならないスタイリッシュデザイン
周囲が暗くなり人が近づくと約60秒間自動点灯します
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
明るさ約50ルーメン
点灯色は白色LED
質量(g)約83
消費電力(W)約0.65
電源AC100V 50/60Hz
全光束(Lm)約50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×120×39
光源LED8灯(交換不可)/昼白色
検知範囲(人感センサー)約4m 左右約90° 上下約90°
センサー感知方式明暗、人感
設置方式コンセント差し込み
設置場所屋内
点灯保持時間約60秒
灯数8
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
周囲が暗くなり人が近づくと点灯します
点灯時間を約30秒/約15秒と2段階切替できます
明暗センサーの感度を切り替えできます
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
明るさ約50ルーメン
質量(g)約113
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約0.8
全光束(Lm)約50
光源LED×8個(交換不可)
センサー感知方式明暗・人感
設置場所屋内
点灯保持時間約30秒/約15秒(2段階切り替え)
光色電球色
灯数8
人感センサ検出距離(m)最大4
人感センサ検出範囲水平方向、垂直方向に約90°
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×135×35(プラグ含む)
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
薄型ボディで邪魔にならないスタイリッシュデザイン
周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します
周囲の暗さに応じて、光の強さを自動調整します
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
明るさ約50ルーメン
質量(g)約83
消費電力(W)約0.65
電源AC100V 50/60Hz
全光束(Lm)約50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×120×36
センサー感知方式明暗
設置方式コンセント差し込み
設置場所屋内
灯数8
電球の種類LED
周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します
明るさを100%/50%と2段階切り替えできます
明暗センサーの感度を切り替えできます
明暗センサーをスイッチでON/OFFできます
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
質量(g)約113
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約0.8
全光束(Lm)約50(100%点灯)/約25(50%点灯)
光源LED×8個(交換不可)
センサー感知方式明暗
設置方式コンセント差し込み
設置場所屋内
光色電球色
灯数8
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×135×33(プラグ含む)
電球の種類LED
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
周囲の明るさが15ルクス以下になると常時点灯します。
常時点灯モードのルーメン値は、約1ルーメンです。人感センサー反応時は、約10ルーメンです。
暗い場所などに設置すると、センサーが人の動きを感知して自動で点灯すします。
家の中の廊下や寝室のベット脇きに設置すると足元の明かりとして利用できるので、大変便利です。
壁コンセントに差しても、余り出っ張らない薄型のLEDです。
コンパクトサイズで、コンセント周りの差込口も邪魔になりません。
本製品は、屋内用タイプです。
消費電力(W)0.3
仕様【センサー感知後のLED照度時間】約60秒後に元の明るさへ戻る
材質ABS樹脂
使用温度範囲(℃)-20~40
電源(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×54(ACプラグ部分の除く)
光束(Lm)(最大)約10
使用場所屋内
LED寿命(時間)30000
LED使用数(個)3(導光板使用)
センサー感知範囲3m感知角度/水平約100°~110°
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
コンセントに差し込むだけで充電し、停電時に点灯する充電式ナイトライト明暗センサー付き周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。通常はナイトライトとして使用、停電になると自動で点灯を開始して約10分間点灯※停電時は周囲が明るくても点灯します。壁コンセントに差し込むと約30分で充電完了、点灯可能になります。※充電中はライトは点灯しないか暗く点灯します。絶縁カバー付きプラグライト光源を下向きにしても使用できます。
消費電力約0.3W(点灯時)
質量(g)約35
電源AC100V50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×85×48
キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。
天井・壁面にネジで簡単取付。
使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。
近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。
電球の種類LED
電源AC100V(50/60Hz)
定格電圧(V)AC100
使用温度(℃)5~30
定格周波数(Hz)50/60
色温度(K)5000
寿命40000時間
保証期間お買い上げ日より1年
演色指数(Ra)80以上
明暗・人感センサー付ナイトライトAUTO(明暗・人感センサー)とON(常時点灯)のモード切替ができます。場面に合わせた2色のあかり AUTO(明暗・人感センサー)モードの場合、暗くなると明暗センサーが作動し橙色のLEDが点灯します。 その状態で人が近づくと人感センサーが作動し白色のLEDが約20秒間点灯します。ON(常時点灯)モードの場合、白色LEDが常時点灯します。白色LEDの明るさを調節できます…AUTO(明暗・人感センサー)モード・ON(常時点灯)モード共通ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です。LEDを使用しているので長寿命、省電力です。
消費電力(W)約0.4(点灯時)
寸法(mm)幅60×高さ90×奥行25(プラグ含まず)
質量(g)65
電源AC100V50/60Hz
光源白色LED×3個、橙色LED×2個、(交換不可)
センサー感知方式人感センサー、明暗センサー
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト
電気工事不要のコンセント式(電源コード付属)
面発光の広配光タイプで発光面が可動します
壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます
付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます
別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大11台まで連結できます
電球の種類LED
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)80
使用場所屋内(屋外使用禁止)
カピス貝を使いステンドグラスのように仕上げたナイトライト。廊下や部屋の壁のコンセントに直接挿して使用。本体スイッチ付きです。LED電球が付属しており、購入後すぐにご使用いただけます。
材質カピス貝、プラスチック
寸法(mm)セード径63、奥行85、高さ110
質量(kg)0.15
色赤・黄
消費電力(W)0.5
スイッチ本体スイッチ
定格電圧(V)AC100
口金E12
電球0.5WLED電球E12
1台
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
光センサー+人感センサーのWセンサー式のLEDライトです。配線不要の乾電池式なので、コンセントのない場所でも簡単に設置できます。「壁掛け」「卓上」「マグネット」と様々なシーンに対応できます。
付属品ネジ(2本)本体乾電池ボックスに収納、取扱説明書(保証書付)
質量(g)約200(乾電池別)
スイッチON・OFF・AUTO
電源単3形乾電池×3本(乾電池別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×64×44
光源白色LED3灯
電池寿命アルカリ乾電池を使用した場合、常時点灯(ON)モードで約22時間点灯可能。また、自動点灯・自動消灯(AUTO)モードでスタンバイ状態から1日10回の点灯で、約4ヵ月使用可能。(1日30秒間点灯した場合)※ 乾電池の性能や使用条件により変化します。
点灯保持時間約30秒
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト
電気工事不要のコンセント式(電源コード付属)
付属のリモコンでON/OFFが操作できます
面発光の広配光タイプで発光面が可動します
壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます
付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます
別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大7台まで連結できます
鮮やかなあかりの昼光色
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
平均演色評価数Ra80
光源色昼光色
使用場所屋内(屋外使用禁止)
電球の種類LED
コンセント直挿しタイプで廊下のコンセントや部屋の壁に取り付けて使用します。
材質ポリプロピレン、プラスチック
寸法(mm)セード:D90×H100、高さ100
質量(kg)0.12
取付コンセント直挿し
消費電力(W)0.5
口金E12
使用電圧(V)AC100
電球0.5W LED電球E12
1台
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
おしの紙を使用した和風なナイトライトです。廊下のコンセントや部屋の壁に取り付けてご使用いただけます。LED電球付き
材質おしの紙、プラスチック
質量(g)120
電圧(V)AC100
消費電力(W)0.5
口金E12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【セード】50×75×110
機能スイッチ、コンセント付
電球の種類LED
カピス貝を使用した天然素材のナイトライトです。コンセント直挿しタイプで廊下のコンセントや部屋の壁に取り付けて使用します。
材質カピス貝、プラスチック
寸法(mm)セード径70×高さ115
取付コンセント直挿し
質量(g)0.15
消費電力(W)0.5
使用電圧(V)AC100
使用電球0.5W LED電球E12
1台
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
木を素材に使用したナイトライトです。コンセント直挿しタイプで廊下のコンセントや部屋の壁に取り付けて使用します。スイッチ付き
材質木、プラスチック
寸法(mm)セード:幅50×奥行75、全高110
質量(kg)0.12
取付コンセント直挿し
消費電力(W)0.5
使用電圧(V)AC100
電球0.5W LED電球E12
1台
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
杉を使用した和風のナイトライトです。コンセント直挿しタイプで廊下のコンセントや部屋の壁に取り付けて使用します。スイッチ付き
材質杉、プラスチック
寸法(mm)セード:幅50×奥行75、全高110
質量(kg)0.12
取付コンセント直挿し
消費電力(W)0.5
使用電圧(V)AC100
電球0.5W LED電球E12
1台
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
アロマライトにも使用可能なナイトライトです。コンセント直挿しタイプで廊下のコンセントや部屋の壁に取り付けて使用します。5WE12なつめ電球、スイッチ付き
材質ガラス
寸法(mm)Φ66×135
質量(kg)0.2
取付コンセント直挿し
使用電圧(V)AC100
電球5W E12なつめ電球
センサーが人を感知して自動的に明かりを灯します。ソーラーなのでコンセント不要、電気代0円です。木壁やコンクリート壁にネジで取付け、フェンスに結束バンドで取り付けなどが可能です。
用途玄関・門扉・物置・ガレージ・ベランダなどの照明・防犯に。
付属品取付ねじ、スリーブ、取扱説明書
トラスコ品番659-2211
幅(mm)124
高さ(mm)95
奥行(mm)75
電源リチウムイオン充電池3.7V 1200mAh
使用電球LED0.5W×36個
光源色白色
点灯保持時間約10秒(強・弱点灯時)
明るさ(Lm)400
電球の種類LED
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
人の動きを感知して"パッ"と点灯。選べる点灯モードで省エネ!!。暗くなったら自動でナイトモードがオンに。柔らかい光で照らします。選べる設置3タイプ!そのまま置いても、地面に差しても、壁に取り付けても使用できます。太陽の向き、照らしたい場所によって角度を調節できます。ソーラーパネルがついており、コンセント・電気代不要で使えます。
仕様感知角度:約120度
付属品取扱説明書
材質本体/ABS樹脂、レンズ部/ポリスチレン樹脂
電源ソーラーパネル、リチウムイオン電池3.7V(1200mAh)
本体寸法(mm)150×120×325
本体質量(g)315
保護等級IP44
センサー感知方式人感
設置場所屋外
灯数2
点灯時間最長6時間(フル充電/弱点灯時)
感知距離(m)約3~4
電球の種類LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
人感センサー付きLEDライトで、感知すると自動的にLEDが点灯。足元を明るく照らします。取り外した時には、自動的に上部のLEDが光りますので、緊急時にもすぐに対応できます。表面のLED発光の面が平らで広い構造になっており、目にやさしい電球色の明るさです。緊急時(災害など)は、ホルダーから外して、懐中電灯として利用できます。停電時には自動でLEDが点灯し、非常灯としても使用できます。懐中電灯、非常灯として使用する場合は、最大140ルーメンの高輝度ライトになるので、緊急時も安心です。本製品は、屋内用です。
仕様センサー感知後のLED照度時間:点灯後、約20秒後に消灯
セット内容壁コンセント差込プラグ付きソケット
使用温度範囲(℃)約-20~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約本体/65×16×148、ホルダー/70×47×64
連続使用時間(時間)約3
色温度(K)約表面/3000、上部/25000
光源色昼白色
充電時間(時間)約32~50 ※お買い上げ時や長時間未使用の場合は、50時間程かかります。
バッテリー容量(mAh)500
光束(Lm)約表面/35、上部/最大140 ※上部の光束値は、停電時とヘッドライト点灯時では、若干異なります。 ヘッドライトとして使用するほうが、若干明るく照らします。
LED寿命(時間)約30000
LED使用数(個)7
センサー感知範囲感知距離/約2m以内、感知角度/水平約100°
調光の可否不可
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
スリムボディで約120lmの高輝度COB-LED。点灯モードは人型センサーと常時点灯の2パターンから選べます宇。また、置き形・壁掛け(フック付き)・背面マグネットとマルチに使えるのも魅力。乾電池式だから、コンセントの無い場所でも手軽に使えるため、足元灯、クローゼット用、非常時の灯り取りなど様々なシーンでご利用いただけます。
材質PS、ABS、磁石
質量(g)約70
電源単4乾電池×3(別売り)
センサー距離2~3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)19×3.5×1.9(本体)
センサー角度調整(°)約75
明るさ(Lm)約120
点灯時間約30秒(センサー反応時の点灯時間)
連続点灯時間(時間)約2.5(常時点灯モード時)
1台
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
パワフルな屋内・屋外用人感センサーライト。コンセント/充電不要のソーラー充電式。スイッチで主電源ON/OFFを操作。主電源がONのとき暗い場所でセンサーが作動!動きを感知して点灯。約10~60秒で自動消灯。110°×約8mの感知範囲。消費電力は最大約8Wなのに700Lmの明るい照射。屋外でも使えるので防犯にも◎。IPX4の防水仕様。※完全防水ではありません。ソーラー充電式で思い立ったらすぐに設置のできる便利なセンサーライト。大型ソーラーパネルと4000mAhの大容量バッテリーで、太陽の光をしっかり蓄えます。ソーラーパネルの位置は3段階に調節可能で様々な設置場所に対応。屋外対応で小雨や飛沫程度の雨なら耐えることのできる防水性能IPX4。カーポートやガレージ玄関やお庭・裏口等に設置して、暗いときに人が通ると点灯させたい時や防犯対策の一つとしてもオススメ。わずらわしいコンセント設置という悩みを解消してあるので、女性でも簡単に取り扱えます。設置方法はネジ式。(取り付けの際、壁の素材により電動ドリルなどが必要になります。
用途防水仕様(※完全防水ではありません)なのでガレージ・駐車場・玄関・ベランダ・お庭・物置など様々な場所に使えます。
電球の種類LED
設置場所屋内/屋外
センサー感知方式赤外線受動式センサー/光感知センサー
設置方式ねじ止め
保護等級IPX4(生活防水規格)
灯数2灯
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約310×255×215
質量(g)約956
消費電力(W)約8
光源色昼光色
色温度(K)6500
光束(Lm)約700
点灯保持時間約10~60秒
センサー感知範囲約4~8mまで(高さ約2.5mの位置に設置した場合)、約110°
材質ABS/ポリカーボネート
付属品壁固定用ビス×2、プラグ×2
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
壁掛けで設置、壁掛けができない塀やフェンスなどにはクリップで設置ができる2WAYどこでもクリップセンサーライトです。ソーラー充電だからコンセントの無い場所にも使え、様々な場所での防犯対策に有効です。人感センサー搭載で、人の動きに反応して明るく光ります。用途に併せて、3種のモード選択が可能。
材質ABS、PP、PS
質量(g)185
電源ソーラー充電式
センサーセンサーから全方向に90°(3m以内)
寸法(cm)11×6(クリップセット時12)×12.5
バッテリーリチウムイオン電池(750mAh)
挟み幅最大4cm
明るさ(Lm)【強】160【中】60【弱】15
点灯時間【センサー】20秒
連続点灯時間(時間)【弱】8【中】2.5 (※満充電時)
防水IP44
1台
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。