照明 :「常夜灯」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
129件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モード切替で常夜灯ありなしを変更可能。防雨構造の為、雨に濡れる場所でも設置可能。昼も夜も点灯、夜だけ点灯モード切り替え可能
用途玄関、軒下、倉庫など 電球の種類LED 設置場所屋外 消費電力(W)10W センサー感知方式赤外線探知式 ブラック 本体寸法(縦×横×高さHmm)155×135×190 質量(g)330 付属品取付バンド、壁取付ネジ2本、スリーブ2個、取扱説明書 光源LED昼白色×12個、電球色×4個 電源電圧(V)AC100・50/60Hz 点灯時間約20秒 明るさ(Lm)1000 センサー探知範囲最大約140度、最長約7m 取付寸法(mm)バンド:約80
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。 定格消費電力(W)0.2 電球の種類LED 設置場所屋内用 仕様屋内用 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯 センサー感知方式明暗センサー 設置方式プラグ式
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 セード(ライト部)が360°回転。クリア面と乳白色面の明かりが選べます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。 定格消費電力(W)0.2 電球の種類LED 設置場所屋内用 仕様屋内用 ホワイト 定格AC100V 定格周波数(Hz)50/60 光源白色LED×1灯 明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯 センサー感知方式明暗センサー 設置方式プラグ式 動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lxで消灯
1個
769 税込846
当日出荷

ヤザワコーポレーションナツメ球5W
長寿命に設計された電球です。2個入パックです。
用途常夜灯や電飾に最適です。 高さ(mm)48 質量(g)5 径(Φmm)20 消費電力(W)5 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

源にLEDを使用しているので、消費電力が少ない省エネタイプ おやすみ時に最適な常夜灯
口金E12 電球の種類LED 電球形状ナツメ球 定格消費電力(W)0.2 光色 質量(g)5 タイプ屋内用 使用温度範囲(℃)5~35 電源(V)100、50/60Hz共用 外径×全長(mm)20×46 全光束(Lm)1 寿命30000時間 定格入力電流(mA)5
1個ほか
570 税込627
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。 ON/OFFスイッチで点灯/消灯を操作します。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。 ・廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です 仕様屋内用 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)0.2 設置方式プラグ式 設置場所屋内用 電球の種類LED
1個
608 税込669
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルデザインと高機能を追求。長寿命のLED光源(LED寿命40000時間)。暗闇で光る蓄光リング付き。壁や柱に取り付けて、はずすと点灯。
電球の種類LED 光源高輝度白色LED(Φ5mm)×1個 LED寿命(時間)約40000
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お得な2個セット。パック入りなので予備として保管に最適。
口金E12 電球の種類白熱電球 電球形状ナツメ球 定格消費電力(W)5 定格ランプ電力(W)5 定格電圧(V)100 全長(mm)48 定格寿命(時間)約5060 バルブ径(Φmm)20 ガラス仕上ホワイト
1パック(2個)
161 税込177
当日出荷

用途に応じて常時点灯/人感センサー/明暗センサーの3つの機能の中から点灯モードをお選びいただけます。 直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめです。 廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。
定格消費電力(W)0.5 電球の種類LED 設置場所屋内用 仕様屋内用 ホワイト 定格AC100V 定格周波数(Hz)50/60 光源白色LED×1灯 検知範囲人感センサー/最大上下角度 約60°約3.5m/最大左右角度 約110°約6m センサー感知方式人感+明暗 設置方式プラグ式 動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lxで消灯
1個
2,279 税込2,507
当日出荷

消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較) 約40000時間の長寿命。 インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g)10 定格電圧(V)100 口金E12 外径×全長(mm)21×48 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)10 定格寿命(時間)40000 電球形状小丸電球 電球の種類LED
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に応じて3つの機能の中から点灯モードをお選びいただけます。 ・人感センサー ・常時点灯 ・明暗センサー 直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。 廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です
定格消費電力(W)0.6 電球の種類LED 設置場所屋内用 仕様屋内用 2色(ホワイト・アンバー) 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 光源白色LED×2灯/アンバー色LED×1灯 検知範囲(人感センサー)最大上下角度 約90°約3m/最大左右角度 約60°約3m 明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯 センサー感知方式人感+明暗 設置方式プラグ式
1個
2,562 税込2,818
当日出荷

ヤザワコーポレーションLED常夜灯・点灯管お取替えセット
LED常夜灯と点灯管がセットになったお得な商品です。 まとめてのお取り替えに便利です。
消費電力(W)LED常夜灯:0.3 全光束(Lm)LED常夜灯:18 定格寿命(時間)LED常夜灯:40000 光源色LED常夜灯:電球色相当 電球の種類蛍光灯、LED
1個
469 税込516
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DSLD10D1(S) LEDセンサーライト 屋外 AC100V コンセント 人感センサー 防水 IP65 角度調整可 常夜灯モード センサー照明 DXアンテナ 動画あり
人や車の動きを検知して点灯する小型LEDセンサーライトです。AC100V電源で動作し、小型でも明るい1灯型(1000lm)。検知エリアの奥行き最大8m、検知幅は最大180度(設置高2.5m時)。センサー部から角度を調節することで検知範囲の調整が可能。設置後に照射エリアを変更できるよう上下(上45度・下75度)・左右(左180度・右150度)と自在に変更が可能。常夜灯モード(ON/OFF切替)、点灯時間(5秒~5分)などの細かな設定が可能です。防水性能IP65。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
用途住宅の外観に馴染むようなデザイン 。保護等級IP65対応で雨に強い 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。法規関連:電気用品安全法、ROHS(10物質対応) 仕様外観図:DSLD10D1(S)(71863)※DXアンテナのHP確認 保護等級IP65 センサー感知方式人感 設置場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(8.7MB) 電球の種類LED
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ASC-800 どこでもひっかけ薄型センサーライト ライテックス(ムサシ) 動画あり
どこにでも引っ掛けるだけ。 USB充電式なので乾電池など不要で経済的。 電球色。 明るさ100ルーメン。
設置場所屋内 付属品USBケーブル×1、両面テープ×1、金属プレート×1 質量(g)約105 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×13.5×255 モード切替センサー(15秒)/切/連続 電球1W高輝度電球色LED 使用時間センサーモード:60日(1日10回点灯時)、連続点灯モード:2時間45分 センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー センサー探知範囲100°最遠3m(取付高さ2m時) 充電時間(時間)3.5(ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時) 充電池タイプリチウムイオン電池3.7V/1100mAh アズワン品番64-8901-29 明るさ(Lm)100
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

長寿命タイプ 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金E12 電球の種類白熱電球 電球形状ナツメ球 定格消費電力(W)5 定格電圧(V)100 ホワイト 全長(mm)48 定格寿命(時間)約12000 バルブ径(Φmm)20
1セット(2個)
199 税込219
当日出荷

直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。 暗闇で人を感知すると、自動的に約120秒点灯します。 発行面全体が白くほのかにひかり、足元を照らします。 プラグ部分には、電気火災を予防する耐トラッキングカバーを装着。 光源にLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。
仕様屋内用 消費電力(W)0.26 定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz) 光源白色LED×3灯 動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯 人感センサ検出範囲(最大左右角度)約90°、(最大上下角度)約60° センサー感知方式人感+明暗 設置場所屋内用 感知方式人感+明暗 電球の種類LED
1個
2,563 税込2,819
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続灯器具として使用できます。 耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
消費電力(W)0.8MAX(無負荷時) 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 センサー(周囲照度)【明設定】点灯:15~45ルクス、消灯:30~90ルクス、【暗設定】点灯:5~15ルクス、消灯:15~45ルクス 遅延時間(センサー)3~6秒 動作温度(℃)-10~50 最大負荷(W)白熱灯:300、蛍光灯:45 防水性防滴型
1個
1,139 税込1,253
当日出荷

フリーアーム式で圧倒的な自由度。 ライト・本体が自由自在。 明るさ4000ルーメン。 常夜灯モード搭載。 ひもスイッチで投光器になる。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。コーナーで広範囲を照らす。カーポート等の柱にも。 設置場所屋内、屋外用 全光束(Lm)4000、常夜灯:400 保護等級IP44(防雨タイプ ) 付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ、投光器スタンド取付け金具 長さ(mm)(ひもスイッチ)500 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×125×146 電源コード(m)3 機能【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。 設定時間(点灯)5秒~5分 センサー探知範囲140°最遠10m アズワン品番64-8965-71 明るさ(Lm)4000 灯数(14W)×3 電球の種類高輝度白色LED
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

LEDナツメ球です 常夜灯や装飾照明に 電球色相当 電球に似た暖かみのある光色
電球の種類LED 口金E12 電球形状小丸球/ナツメ球 定格消費電力(W)0.2 全長(mm)48 質量(g)7 外径(Φmm)20 定格寿命(時間)40000 定格電流(mA)10 使用場所屋内
1個ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フリーアーム式で圧倒的な自由度。 ライト・本体が自由自在。 明るさ2000ルーメン。 常夜灯モード搭載。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。コーナーで広範囲を照らす。カーポート等の柱にも。180°以上照射可能。 設置場所屋内、屋外用 全光束(Lm)2000、常夜灯:200 保護等級IP44(防雨タイプ) 付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×125×146 電源コード(m)3 機能【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。 電球11W×2高輝度白色LED 設定時間(点灯)5秒~5分 センサー探知範囲140°最遠10m アズワン品番64-8965-68 明るさ(Lm)2000
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12 電球の種類白熱電球 電球形状ナツメ球 定格消費電力(W)10 定格電圧(V)110 クリア 全長(mm)48 定格寿命(時間)約1500 バルブ径(Φmm)20
1個
104 税込114
当日出荷

保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12 電球の種類白熱電球 電球形状ナツメ球 定格消費電力(W)5 定格電圧(V)100 クリア 全長(mm)48 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)20
1セット(2個)
171 税込188
当日出荷

長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
全長(mm)48 消費電力(W)15 外径(Φmm)20
1個ほか
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

常夜灯に便利なナツメ球の3個入パックです。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12 定格100/110V-5W 定格寿命(時間)3000
1セット(3個)
199 税込219
当日出荷

消費電力2.5Wでまぶしくなく、常夜灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金E12 電球の種類白熱電球 電球形状ナツメ球 定格消費電力(W)2.5 定格電圧(V)100 光色ホワイト 全長(mm)48 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)20
1個
132 税込145
欠品中

ヤザワコーポレーションナツメ球20W
エコ商品
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
全長(mm)48 消費電力(W)20 外径(Φmm)20 ガラス色クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションナツメ球10W
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
消費電力(W)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

装飾照明に最適。 小型、低ワットで常夜灯など長時間点灯が必要な場所に適した電球です。
全長(mm)61 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)40
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リモコン付き蛍光灯シーリングライト専用の照明リモコン 国内13社のメーカーに対応 チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。 調光(明/暗)ボタン、順送り(光量100%→60%→常夜灯ON→OFF)ボタン付き L/D(光量100%/光量60%)ボタン付き 30分・60分オフタイマーボタン付き 常夜灯・消灯ボタン付き 大きなボタンで便利 壁に掛けられるリモコンホルダー付き
付属品ホルダー、ネジ2本、保証書付取扱説明書 質量(g)約51(ホルダー、電池含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×143×18(ホルダー含まず) 使用電池単4形乾電池×2本(別売) 電池寿命通常の使用で約1年(アルカリ乾電池の場合) 動作温度(℃)0~40 有効距離(m)約6 適合メーカー東芝、National(パナソニック)、NEC、オーデリック、日立、サンヨー、コイズミ、ダイコー、マルゼン、タキズミ、三菱、ヤマダ、OHM※1※1:照明器具専用リモコンスイッチ(品番04-9447/型番OCR-CRS01W)、電気器具専用リモコンコンセント(品番07-8251/型番OCR-05W)のみ対応 取扱説明書(1.36MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

保安用・表示灯・室内装飾照明などに適しています。 小型、低ワットで常夜灯など長時間点灯が必要な場所に適しています。
口金E26 電球の種類白熱電球 電球形状寸丸球 定格消費電力(W)7 定格電圧(V)110 ホワイト 全長(mm)61 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)40
1個
160 税込176
当日出荷

ヤザワコーポレーションナツメ球5W
エコ商品
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
全長(mm)48 消費電力(W)5 外径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
74 税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーム電機ナツメ球 5W
常夜灯に2個入屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12 ホワイト 定格110V-5W
1セット(2個)
159 税込175
3日以内出荷

ヤザワコーポレーションナツメ球 15W クリア 1個入り
長寿命に設計された電球。常夜灯や電飾にオススメ
仕様●本体寸法:約Φ20×H48mm●本体質量:約5g●定格電圧:100/110V●定格消費電力:15W●設計寿命:約2,000時間●口金:E12 アズワン品番65-8305-32
1個
159 税込175
5日以内出荷

フリーアーム式で圧倒的な自由度。 ライト・本体が自由自在。 明るさ1000ルーメン。 常夜灯モード搭載。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。 設置場所屋内、屋外用 付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×125×146 電源コード(m)3 機能【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。 電球11W高輝度白色色LED 設定時間(点灯)5秒~5分 センサー探知範囲140°最遠10m 耐水性防沫タイプ アズワン品番64-8965-67 明るさ(Lm)1000 防水保護等級IP44(防沫形)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

オーム電機ナツメ球 5W
常夜灯に便利なナツメ球です。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12 形状T-20 ホワイト 定格100/110V-5W 全高(mm)48 直径(mm)20
1個
72 税込79
当日出荷

長寿命に設計された電球です。 常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm)52 クリア 種類ローソク球 径(Φmm)25 消費電力(W)5 口金E12 定格寿命(時間)2000 質量(g/個)5 定格電圧(V)110 電球形状ローソク球 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類白熱電球
1パック(2個)
199 税込219
当日出荷

ヤザワコーポレーションナツメ球15Wクリア口金E17
エコ商品
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm)48 質量(g)8 消費電力(W)15 口金E17 外径(Φmm)20 定格寿命(時間)2000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×48×20 ガラス色クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12 電球の種類白熱電球 電球形状ナツメ球 定格消費電力(W)10 定格電圧(V)110 ホワイト 全長(mm)48 定格寿命(時間)約1500 バルブ径(Φmm)20
1個
159 税込175
当日出荷

保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12 電球の種類白熱電球 電球形状ナツメ球 定格消費電力(W)3 定格電圧(V)110 クリア 全長(mm)48 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)20
1個
249 税込274
当日出荷

ヤザワコーポレーションローソク球
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
口金E12 電球の種類白熱電球 電球形状ローソク球 種類ローソク球 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング